耐候性・耐薬品性等に優れた繊維で、強度もあります。
汎用性に富んだ糸です。
水に濡れると縮む性質があります。
用途漁網用仕立糸として。
手すき網作成等。
屋内外でのちょっとした縛り糸として。
海力染料での染色も可能です。
直径(Φmm)65/巻
高さ(mm)105/巻
質量(g)200
ひも・糸種類撚糸
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
3本撚り。
用途農園芸用・グリーンネットの補修用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン糸(スパン系)。
用途定置網、差網等の補修
ひも・糸種類撚糸
材質スパンナイロン
耐候性・強度に優れる国産クレモナ補修糸
用途屋内外用途の補修糸として
ナイロン糸 タスラン加工糸(ふわっとした質感)。
用途定置網、差網等の補修
仕様左3ツ撚り
材質ナイロン
ひも・糸種類撚糸
耐候性・耐薬品性等に優れた繊維で、強度もあります。
汎用性に富んだ糸です。
水に濡れると縮む性質があります。
用途漁網用仕立糸として。
手すき網作成等。
屋内外でのちょっとした縛り糸として。
海力染料での染色も可能です。
直径(Φmm)65/巻
高さ(mm)105/巻
質量(g)200
ひも・糸種類撚糸
ポリエチレンとクレモナを混ぜ合わせた撚糸です。ポリエチレンの高強度と、クレモナの柔軟性・高結束力の長所を合わせもつ強く・柔かく・滑りやすく・ズレにくい撚糸です。漁業用に限らず様々な用途にご使用頂けます
用途刺網など漁網仕立糸・延縄用ヤメ糸・スベリ止め用糸、きゅうり・ピーマン・マンゴーなど野菜果樹の誘引糸
仕様左3ツ撚
色GG/白
ひも・糸種類撚糸
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途ネット補修、農園芸等
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性・耐薬品性等に優れた繊維で、強度もあります。
汎用性に富んだ糸です。
水に濡れると縮む性質があります。
用途漁網用仕立糸として。
手すき網作成等。
屋内外でのちょっとした縛り糸として。
海力染料での染色も可能です。
質量(g)500
本数(撚り本数)
番手20
ひも・糸種類撚糸
ポリエステル長繊維にタスラン加工を掛け、撚り上げた糸です。
通常の長繊維に比べ、嵩高性があり、柔軟性に富み、スレに強い糸に仕上がっております。
また、結節を作った時の伸びも良く、扱いやすい糸です。
用途定置網・刺網等の網仕立糸として。
太物を使用して、手すきネットなどに。
色黒
質量(kg/巻)1
グリーンネットの補修専用ロープです。
用途園芸、農業、ゴルフネットの補修など
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)対応
スパン(短繊維)ナイロンの撚糸です。嵩高感があり、風合いもやわらかく扱いやすい糸です。
用途刺網他、網仕立糸として。補強その他縛り糸として。海力染料との相性も良く、お好みの色に染色して装飾等にも。
質量(g)500
吸水性があるため、比較的早く劣化していきます。また、紫外線に弱いく摩擦にも弱いですが、比較的単価が安いです。
用途漁業を行う為に使用します
色ブルーGG
糸の太さ(mm)0.234
太さ(mm)0.234
号数2号
PP扁平糸(ダイヤ)とポリエステルを混ぜ合わせた混撚糸です。PPの高強度と、ポリエステルの柔軟性と耐摩耗性の長所を合わせもつ強く・柔らかい撚糸です。漁業用に限らず様々な用途にご使用頂けます
用途刺網など漁網仕立糸・延縄用ヤメ糸、きゅうり・ピーマン・マンゴーなど野菜果樹の誘引糸
仕様左3ツ撚
質量(kg)2.5(1巻)
色ライトグリーン/白
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類撚糸
スパン(短繊維)ナイロンの撚糸です。嵩高感があり、風合いもやわらかく扱いやすい糸です。
用途刺網他、網仕立糸として。補強その他縛り糸として。海力染料との相性も良く、お好みの色に染色して装飾等にも。
吸水性があるため、比較的早く劣化していきます。また、紫外線に弱いく摩擦にも弱いですが、比較的単価が安いです。
用途漁業を行う為に使用します
色ブルーGG
糸の太さ(mm)0.284
太さ(mm)0.284
号数3号
非常に丈夫な本樫を使用した網針です。本樫は木材の中では上位の強度を持ち、耐久性・耐水性・防虫性に優れた素材です。丈夫で硬い素材ですが、非常に軽量で扱いやすい網針です。両端はH型にて糸のこぼれ落ちを防止します。
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど
RoHS指令(10物質対応)対応
漁網の仕立や修理用の高耐候・耐薬品性のあるビニロン(クレモナ)撚糸です。国産原料・国産製造の安心品質の商品です。紡績糸の毛羽が摩擦力を生み、吸水収縮性により結節を強固に結束固定します。漁網の仕立以外にも、ランディングネットなどのハンドメイドネットの製作や、ピーマン・トマトなどの果樹の誘引にも使用できます。市販のナイロン用染料で染色することも可能です。
用途刺網・漁網の修理・仕立(棚付け)、昆布ワカメの種付糸、ハンドメイドネットの製作、果樹誘引用(ピーマン・トマト・マンゴー・メロンなど)
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収と結節強度に長けたナイロンテグスです。
用途漁網補修用、縄糸用
色透明
ひも・糸種類テグス
漁網の取扱いにも耐えられるような強度を持つナイロン糸を使用した軍手です。
用途一般作業。重作業
トラスコ品番135-2100
材質ナイロン、ポリエステル、他
厚さ(mm)2.5
色リスト:グリーン
サイズフリー
全長(cm)23
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)18
ゲージ数7
1ダース(12双)
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
魚のいる水面に投げ広げ、かぶせて引き上げることにより魚を捕まえることが可能です。
仕様(節)6(一目60mm)
対象(目安)コイ・フナ・ボラ・クロダイ・スズキ等大型魚
使用糸6号、ナイロンモノフィラメント、おもり/鉛鎖錘
軽くて丈夫なプラスチック製の網針です。H型で両端からの糸のこぼれ落ちを防ぎ、セキ部分が網地との摩擦を減らすので非常に滑りが良く作業効率が向上します
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー繊維を使用した組紐です。低伸度で耐摩耗性に優れ、漁網の特にスレが多い場所などにおすすめ。芯にはビニロン紡績糸を使用し、型崩れしにくくなっております
用途定置網底曳網などの網合せ・マンガン八尺への網合せ・スレ巻
材質(芯)ビニロン、(側)ダイニーマ
形状1kgボビン
色白
1巻長さ(m)約300
太さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1kg)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
サイズ1.5巾(小型)
芯材に均等に鉛が入っている為、変形しにくい。仕立てやすく、さばきも良いロープです。
用途魚網の重し、オイルフェンスの重しとして。
材質テトロン
芯材鉛
ひも・糸種類沈子(おもり)
生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
サイズ2巾
個性的な表情をもつ意匠がエネルギッシュな空間を演出。
漁網や衣類など市場からの回収したものから生まれた再生糸を使用しています。
変わりつつあるオフィスでのコミュニケーションを豊かにするために生まれたカーペットタイルです。
プランクサイズを採用し、多彩な貼り方が可能です。
材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
厚さ(mm)9
寸法(mm)500×500
機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品
パイル長(mm)High6.0/Middle4.0/Low2.5
適応下地モルタル/コンクリート/二重床
パイル密度ステッチ数値:12.8ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ
グリーン購入法適合
人々が集い、クリエイティブな発想が生まれる空間を演出。
漁網や衣類など市場からの回収したものから生まれた再生糸を使用しています。
変わりつつあるオフィスでのコミュニケーションを豊かにするために生まれたカーペットタイルです。
そこにいる人のアイデアが交差するような共創空間にマッチするデザインです。
材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
厚さ(mm)9.5
寸法(mm)500×500
機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品
パイル長(mm)High6.5/Middle4.0/Low2.5
適応下地モルタル/コンクリート/二重床
パイル密度ステッチ数値:12.5ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ
グリーン購入法適合
強度の強いナイロンを使用した16打組紐です。断面が円形に近く、表面が滑らかで柔軟性に優れています。漁網でもスレが多いところなどに使用できます。ボビン巻なので最後まで絡まることなく使用できます。
用途曳縄(マグロ・カツオ)などの曳縄、刺網の力糸、漁具のスレ巻、フロートしばり、リコイルスターターロープ
仕様芯無
色白
巻種類2kgボビン巻
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類テグス
軽くて丈夫なプラスチック製の網針です。
H型で両端からの糸のこぼれ落ちを防ぎ、セキ部分が網地との
摩擦を減らすので非常に滑りが良く作業効率が向上します。
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
川や磯で遊べるネット!新設計のフィッシュネットと隠れ網忍者で「コレ1本!」。あみ2枚入。追い込み捕獲に便利なフラットタイプの魚網とピンポイント捕獲に適したテグス小網をセットしています。エーワンのDタイプジョイント共通のジョイント方式で付け替え網との互換性があります。PAT
質量(g)約200
寸法(cm)25×95(145)×2.5
網目(mm)フラット魚網:約2、忍者網:約8
深さ(cm)フラット魚網:24、忍者網:16
1セット(5本)
¥5,000
税込¥5,500
8日以内出荷
生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
サイズ3巾(中型)
魚網に似た編み目が特長のレース編み。フィレーレース。編み糸を巻いたあみ針と目板を使って糸の結び目を作り、ネットを編んでいきます。あみ針/とめピン/目板
材質あみ針、目板/鋼、とめピン/鋼、ポリスチレン(樹脂部)
寸法(mm)151×3、151×10、151×5
質量(g)24
アズワン品番62-4089-82
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
川や磯で遊べる観察セットです!。収納バッグ付で移動や収納に便利です。バッグのサイド部はネットにして濡れたものの乾燥や砂が落ちるように設計しました。注意)あみの色など予告なく変更になる場合がございます。ご了承くださいませ。
セット内容1D-15S つけかえ用 隠れ網 忍者(透明テグス魚網、口径約Φ15cm)2D-25 D式コンパクト6段棒(あみの柄、25~100cmまで6段階伸縮)3SAT-15BL ファンキーズ3号さかなブルー(14.5×29~78cm伸縮式魚網)4観察ケース(17.3×11.8×11.7cm)5ショルダーバッグ(33×15×24cm)6K2042 のぞきめがね7エーワン遊びのガイドブック
寸法(cm)33×15×24
1セット(8個)
¥56,000
税込¥61,600
8日以内出荷
関連キーワード