20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本場土佐石灰にスサと特殊な接着剤を配合してあります。
用途屋根瓦の補強、壁の補強にお使い下さい。 危険物の類別非危険物
1袋(1kg)ほか
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「ひとりで塗れるもん(R)」は、DIYに適した室内用塗り壁材で、壁紙の上からそのまま自分で壁を塗ることができます。 左官屋さんのようにコテを使って、材料を1mm~2mmの厚みで塗ればOK。 「ひとりで塗れるもん」はペースト状に練りこまれた状態でペール缶に入っていますので、蓋を開けてそのまま塗り始めることができます。 「ひとりで塗れるもん」は従来の塗り壁材と比較して、驚くほど軽く引き伸ばすことができますので、塗装感覚で女性やお子様でも塗ることが可能です。 ペール缶を開ければすぐ塗り始められ、約半日で20m2(およそ6帖間の壁面)を塗ることができます。 「ひとりで塗れるもん」は炭酸カルシウムを主成分とした自然素材系の材料です。 従来の塗り壁材にあるような調湿機能を持ち、また、独自製法で塗り壁材特有の服に付く粉っぽさを取り除いた材料です。 ウォークイン・クローゼットなどにもお使いいただけます。 強度を保つために天然ミネラルファイバーやEVA樹脂が若干量含まれますが、EVA樹脂はベビー用玩具などにも使われている安全性の高い樹脂ですので、安心してお使いいただけます。 「ひとりで塗れるもん」は無機質で弱アルカリ性のため、カビにくくホコリもつきにくい特徴があります。 「ひとりで塗れるもん」は、塗り壁材としては約500円/m22とコストパフォーマンスが高い、確かな品質の塗り壁材です。 従来の塗り壁材に含まれている骨材が入っていませんので、なめらかな質感で仕上がり、全12色(12キャラクター)あります。 くし引きなどのコテむらでの変化や、お好みで骨材や硅砂、藁すさを混ぜていただいたり、水性塗料でペイントしていただくことで、幅広い表情を作り出すことが可能です。
主成分石灰石(炭酸カルシュウム) 種類内装仕上げ材 塗布厚さ1~2 主な用途 塗布面積(m2)10~11 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策 ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
1缶(11kg)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。 釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。 30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。 セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。
白色 特性防水、耐候 硬化時間(分)30~60(25~20℃) 危険物の類別非危険物
1袋(1.5kg)ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面基材に「漆喰(しっくい)」をコーティングした「貼る」タイプの漆喰粘着シートです。自由にカットでき、また再剥離も可能です。特殊加工により、気泡が抜けやすく、手貼りでも簡単に貼り付けできます。分解・吸着効果によって消臭性能に優れています。抗菌・抗ウイルス機能、ホルムアルデヒド分解機能に優れています。
用途壁内装リフォームに。密室空間の結露抑制や消臭に。 材質基材:不織布、表面:漆喰、粘着剤:アクリル系 危険物の類別非危険物
1巻
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リンレイテープ漆喰テープ849
エコ商品
自然素材漆喰を塗工した抗菌 抗ウイルステープ ウイルスの感染力を5分で、99.9%減少 使用の度に清掃が困難なドアノブや手すり等に貼るだけで漆喰の機能(抗菌 抗ウイルス)を活かした接触感染への対策が可能。 自然素材なので安心してお使いいただけます。
取付可能対象ステンレス・木・アクリル・ガラスなど 交換目安約半年 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(8巻)
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然素材の独特の風合いと質感に加え、健康や環境に貢献できる機能を備えた漆喰(しっくい)を基材にコーティングした粘着シートです。 漆喰(しっくい)の性能をそのまま持っているため、消臭・VOC除去、ウイルス低減・抗菌・CO2吸収機能があります。 特殊な粘着構造(マトリクス)になっているため、エアーが抜けやすく手張りが簡単であり、リワーク性にも優れています。 本製品は施工が難しい左官で必要な工数(養生・下塗り・漆喰塗り・乾燥などの時間)とコストをすべて省いているため、数日かかる作業時間(行程)が短時間で終わり、誰でも簡単に貼るだけで本物の漆喰の性能が得られます。
長さ(mm)210 サイズA4 テープ幅(mm)297 テープ長さ(m)0.21 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1枚)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上質プランター、壁土、骨材を配合し、屋内の壁の穴の補修や家庭壁の下地作りにご使用下さい。 土壁、プラスターモルタルの中塗り、どちらへも使えます。
仕様砂入り石膏プラスター 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
309 税込340
当日出荷

水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。 釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。 30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。 セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。
灰色 特性防水、耐候 硬化時間(分)30~60(25~20℃) 危険物の類別非危険物
1袋(1.5kg)ほか
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、速乾タイプ、収縮が少ない。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、軽量で収縮が少ない、速乾タイプです。取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(石膏、漆喰、モルタル、木部)などのひび割れ・釘穴の補修に。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。 付属品仕上げヘラ 成分 材質アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm)約91×46×215 ホワイト 質量(g)約326 内容量(mL)200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 表面乾燥時間夏季:約1~2時間、冬季:約2~3時間 施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
649 税込714
当日出荷

日東エルマテリアルしっくい粘着付きシート
漆喰の性能を持っているため、消臭・VOC除去・ウイルス低減・抗菌・CO2吸収機能があります。 特殊な粘着構造(マトリクス)になっているため、エアーが抜けやすく手貼りが簡単であり、リワーク性にも優れています。 本製品は、施工が難しい左官で必要な工数(養生・下塗り・漆喰塗り・感想などの時間)とコストをすべて省いているため、数日かかる作業時間(工程)が短時間で終わり、誰でも簡単に貼るだけで本物の漆喰の性能が得られます。
用途生ごみやタバコの消臭対策。 ドアノブや手すりに貼るだけでウイルス等の接触対策。 調湿による室内の結露抑制。 新築やリフォームを行った住宅のシックハウス対策。 材質漆喰+不織布 厚さ(mm)約0.05 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1セット(3枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘアカラークリーナを施工箇所に直接吹き付け数時間おいておきます。 強い汚れ・シミの場合はスプレー後、湿布を行うと効果的です。 使用できる素材は、FRP・人口大理石・ホーロー・タイル・樹脂パネル・陶器・コンクリートなどの塗装面、使用できない素材は、金属・漆喰・砂壁クロス・布
用途ヘアカラーリング剤、ヘアマニュキア剤の染み・汚れの洗浄 成分次亜塩素酸ソーダ―(5%未満)、水酸化ナトリウム(1%未満)、界面活性剤、キレート剤 内容量(mL)100 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1本(100mL)
909 税込1,000
当日出荷

シーラーレス、2度塗りで仕上げる簡単ペイント。 抜群の吸着性と伸びがあるので、家具や壁、模様付けやインテリアなど、屋内外で使用できます。 環境・人体に配慮したVOCフリー塗料。 マットな風合いに仕上がります。
用途屋内外の壁、建具・家具等の木部、モルタル、塩ビクロス、漆喰発泡スチロールなどに。 成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤 仕様耐水、防菌、耐候、耐摩耗、耐汚染、耐アルカリ、耐カビ、防藻 タイプツヤなし
1缶(500mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

リンレイテープ弱粘着和紙マスキングテープ
エコ商品
極めて弱粘着な為、デリケートな被着面に最適
用途内装の漆喰やクロスの上からのマスキング・ツートン塗装時の塗膜へのマスキング 厚さ(mm)0.083 長さ(m)18 粘着力(N/cm)0.9 引張強度(N/cm)41 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(70巻)ほか
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小包ポスト パケモUF
エコ商品
上・前面と天面の同一カラーで、スタイリッシュなシンプルデザイン。厚さ7cmの大型郵便物が受け取れます。盗難に配慮した独自の投函口設計。郵便物は入れやすいが、抜き取りにくい独自のフラップ構造。投函物最大重量4kgまで対応。底面にクッション材を配置し、郵便物をやさしく受け取ります。施工方法は壁掛け・ポール取り付け。奥行きのない場所の設置に適しています。
材質本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂 質量(kg)7 本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×192×450 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工説明書(0.49MB) 取扱説明書(1.41MB) 投函タイプ上入れ前出し
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小包ポスト パケモVL
エコ商品
大型郵便物が受け取れる。小包ポストに、省スペースで設置でき、埋込施工も可能な縦型が登場。メルカリなどのフリマアプリで利用が多い厚さ7cmの大型郵便物が受け取れるパケモに縦型が登場。エントランスにスッキリ納まるので、狭小住宅などにもおすすめです。
収納寸法(mm)(最大)340 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工説明書(0.66MB) 取扱説明書(1.46MB)
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

eコンボライト ミドルタイプ Panasonic(パナソニック) 動画あり
Panasonic(パナソニック)eコンボライト ミドルタイプ
エコ商品
受け取りも発送も。 おまかせできる電子錠タイプ。 キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、 発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、 1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。 居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の 「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。
質量(kg)8 タイプミドル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×590 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×500 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.8MB) 最大耐荷重(kg)20
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

eコンボライト ラージタイプ Panasonic(パナソニック) 動画あり
Panasonic(パナソニック)eコンボライト ラージタイプ
エコ商品
受け取りも発送も。 おまかせできる電子錠タイプ。 キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、 発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、 1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。 居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の 「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。
質量(kg)10.6 タイプラージ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×790 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×700 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.8MB) 最大耐荷重(kg)25
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

eコンボライト ラージタイプ SMARI対応 Panasonic(パナソニック) 動画あり
Panasonic(パナソニック)eコンボライト ラージタイプ SMARI対応
エコ商品
スマートフォンで手続きができるので、送り状の記入も不要。 いつでも、すぐに、ご利用いただけます。
質量(kg)10.6 タイプラージ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×790 対応SMARI対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×700 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.8MB) 投函タイプ前入れ前出し 最大耐荷重(kg)25
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

eコンボライト ミドルタイプ SMARI対応 Panasonic(パナソニック) 動画あり
Panasonic(パナソニック)eコンボライト ミドルタイプ SMARI対応
エコ商品
スマートフォンで手続きができるので、送り状の記入も不要。 いつでも、すぐに、ご利用いただけます。
質量(kg)8 タイプミドル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×590 対応SMARI対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×500 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.8MB) 投函タイプ前入れ前出し 最大耐荷重(kg)20
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PakemoCOMBOバリューセット
エコ商品
大型郵便物と宅配物が同時に受け取れるバリューセット。メルカリで使用される大型郵便物が受け取れます。
材質【パケモ】本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂 質量(kg)パケモ:7 【パケモ】本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パケモ:390×192×450 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パケモ:330×74×340、コンボ:340×350×500 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.41MB) (5.86MB) 投函タイプパケモ:上入れ前出し、コンボ:右開き・前入れ前出し
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)