螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
材質PP
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等
材質ポリエチレン(PE)
仕様スピードタイプ
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
材質硼珪酸ガラス
傾斜角60度で、粉末や大量の液体の注入に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様オートクレーブ可
ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。
材質ほうけい酸ガラス
角度付きロートでも、普通ロート並みの価格です。
材質硬質ガラス
角度(°)60
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。PP製で透明度が高く内部観察が容易です。
材質PP
内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅に作業能率をアップさせます。180℃の温度に耐えられます。
Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
材質ポリプロピレン(PP)
材質硼珪酸ガラス
足径(Φmm)8
材質ポリプロピレン(PP)
材質ガラス
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップが可能です。
210・310・300mmΦはネジ込式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
耐薬品性・透明性・耐熱性に優れ、高速ろ過にお勧めです。
オートクレーブが可能です。
耐熱温度(℃)約180
耐熱温度(℃)250(目安)
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。
材質TPXR
耐熱温度(℃)180
材質硼珪酸ガラス-1
材質(コック部)PTFE
材質硼珪酸ガラス
仕様普通摺
材質(本体)硼珪酸ガラス、(コック)PTFEフッ化樹脂
材質硼珪酸ガラス
仕様普通摺
材質硼珪酸ガラス
60度の角度を持ち、粉末や大量の液体の注入に使用します。
オートクレーブ可。
口径(Φmm)60
品番171
足径(Φmm)×長さL(mm)15×18
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
材質ステンレス(18-8)
全長(mm)95
直径(Φmm)60
高さ(mm)46
口径(Φmm)9
アズワン品番64-7990-15
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
関連キーワード