40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
209 税込230
当日出荷


広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。 腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体の移し替えに便利です。
トラスコ品番554-7252 材質ポリプロピレン 高さ(mm)84 口径(Φmm)120 足長(mm)18 足径(Φmm)35 製品サイズ(mm)150×132×84H(Φ120) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷





60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 最大口径(mm)155 全長(mm)110 高さ(mm)110 タイプ広口 足長(mm)38 パイプ径(Φmm)38 足径(Φmm)38 TKG品番9-0507-0401 TKG品番(2017)6-0454-0501
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

口径を太くし、足径をストレートにした事で穀物などの使用に便利です。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。
トラスコ品番161-0641 高さ(mm)105 質量(g)171 口径(Φmm)150 足径(Φmm)×足長(mm)37×30
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 最大口径(mm)210 全長(mm)174 タイプ広口 足長(mm)65 足径(Φmm)48 アズワン品番5-4012-01 TKG品番9-0507-0501 TKG品番(2017)6-0454-0601
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

オイルファンネル モノタロウ 動画あり
用途1L缶や4L缶からの注油に。 材質PP 質量(g)70 容量(L)0.85 口径(Φmm)27 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)142×147×95 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷

粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番5-5008-01 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)108 上部内径(mm)Φ154 下部内径(Φmm)40±2~3
1個
3,594 税込3,953
当日出荷

注ぎ口が広くペットボトルの口の内径に近い広口タイプ。 ドロッっとしたものや、粒状の物も素早く移せます。 やかんのお茶、お米、洗剤などをペットボトルに保存したい時、スピーディに移し替えできます。 3本の爪でペットボトルに固定でき、手を添えずに注げます。
材質メタクリル樹脂 上径(Φmm)100 適合口径28mmのペットボトル 高さ(mm)101 下径(Φmm)18 TKG品番9-0507-1401 TKG品番(2017)6-0454-1601
1個
299 税込329
当日出荷

内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。 底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質PE(ポリエチレン) 質量(kg)6.5(ロート・フタ含む) イエロー 容量(L)18 外径×高さH(Φmm×mm)Φ673×241 アズワン品番2-9348-01
1個
43,400 税込47,740
当日出荷

螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

0.7mmのフィルター付きで異物の混入を防ぐことができます。広口で油を注ぎやすいです。持ちやすい取って付きです。
用途油の補充用に。 付属品ろ過用メッシュ0.7mm 材質錫メッキスチール シルバー ノズル長(mm)125 危険物の類別非危険物
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1) 色(本体)クリア 仕様青キャップ(GLS-80用)付 ねじ口規格(GL)GL-80 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 液切れリングあり
1本
5,290 税込5,819
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

袋の高さに合わせて調節可能。大きい袋に充填する場合はアームで袋を固定できるので、 両手で充填することができます。液状の充填物の場合は袋支え治具があるので底面が汚れにくいです。ロートを固定し、粉末や液体を袋に移す事が出来ます。じょうごの出口が二重になっているので袋が充填物で汚れにくくなっています。
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注油口が柔軟に動くので狭く奥まった場所でも注油できます。広口で油を注ぎやすいです。0.7mmのメッシュ付きで異物の混入を防ぐことができます。持ちやすい取って付きです。ブリキなので丈夫です。
用途油の補充用に。 付属品ろ過用メッシュ0.7mm 材質錫メッキスチール シルバー ノズル長(mm)400 危険物の類別非危険物
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。液切りリング付(ポリプロピレン製)です。
1箱(10個)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
1個ほか
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス 口内径(Φmm)65 ねじ規格GLS-80 胴外径(Φmm)101
1箱(10個)
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス 口内径(Φmm)65 ねじ規格GLS-80
1箱(10個)
73,980 税込81,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
1個ほか
6,990 税込7,689
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
タイプ青キャップ付 口内径(Φmm)65 ねじ規格GLS-80
1個
8,490 税込9,339
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)、キャップ耐熱性-45~+180℃※オートクレーブに繰り返しかける際は121℃以内の温度でご使用下さい。ISO4796準拠
タイプ白キャップ付
1個
17,880 税込19,668
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。オートクレーブによる滅菌ができ、電子レンジでも使用できます。耐熱性 -30℃~140℃/耐水性クラス DIN ISO 719, class1/耐酸性クラス DIN 12 116, class1/耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠。
1個ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠・遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
1個ほか
27,980 税込30,778
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンポリタンク
少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
仕様1つ口 寸法(mm)ロート:上部そそぎ口内径/Φ118、テーパー部外寸法/Φ41~16×40、吐出口内径/Φ15m、ロートアダプター:内径(上部×下部)/Φ40×20、外径(上部×下部)/Φ46×27.5 容量(L)5 内径(Φmm)タンク口:43 アズワン品番3-5939-03 タンクサイズ195×145×250mm
1個
1,340 税込1,474
翌々日出荷

取り付けるだけ!GL45変換アダプタ
用途「mizuho」容器に接続するだけで、GL45規格の廃液キャップやロートを接続することが可能です。適合容器(GL4510):0205 扁平缶ノズル無5L/0206 扁平缶ノズル無10L/0186 正角10L/0087 広口瓶1L/0086 広口瓶500ml 各色。適合容器(GL4520):0207 扁平缶ノズル無20L/0200 正角20L/0193 扁平缶片口20L 各色。主な使用場所:製薬会社の研究所、大学・公的研究機関・食品メーカー分析室・化学工場分析室 等。主な用途:LC(液クロ)廃液の回収時に使用する、廃液キャップと「mizuho」容器を接続するためのアダプタです。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.15MB)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広口漏斗で排水をこぼさず回収します
材質スチール 寸法(mm)Φ295×425(H) 質量(g)3200 容量(L)19 アズワン品番64-2298-41
1個
43,900 税込48,290
8日以内出荷

ストロータイプが新登場!、ファネルの廃棄無し、唾液採取後のストローはチューブの中へファネル(漏斗)と違い唾液採取後はチューブへストローを入れて提出可能です。、ストローは一般的なストローより広口(10mm)なので採取が簡単です。、チューブは5.0mLチューブと15mL遠沈管から選べます。
1個(100セット)ほか
8,798 税込9,678
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)