26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
材質ステンレス 仕様ロート受:Φ55mm 高さ(mm)153~263 適合ビーカー容量(mL)50~2000 台座寸法(mm)Φ150
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)240×95×450 穴径(Φmm)34 全高(mm)450 溝幅(mm)16 掛数(個)2 台の幅(mm)240 支柱径(Φmm)13 アズワン品番3-209-01
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

ナイロン被覆ですのでガラスとの接触がソフトです。 耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。
材質白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製) 仕様被膜の厚み:80~200μmロート差込口:Φ55mm 本体寸法(mm)Φ150×153~263 アズワン品番5-5705-01
1個
4,890 税込5,379
当日出荷


フリーストップで高さ225mmまで調節可能です。
材質ポール・ベース/18-0ステンレス、リング/18-8ステンレス 間口W×奥行D×高さH(mm)150×200×240 リング内径(Φmm)75 TKG品番9-0903-1001
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

宮原計量器ロートホルダー
支柱に取り付ける樹脂製のロートホルダーです。 補助ホルダを付けると、小型のロートに対応できます。
仕様(補助ホルダ)上径40mm、下径20mm 下径(Φmm)40 上径(Φmm)68 適用支柱径(mm)10~13
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

クランプだけでの保持では危険な場合に、補助として支えることにより安定します。
材質鉄(ユニクロームメッキ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプラテックロート台
受け台の材質はPVC(塩ビ)です。高さの調節が可能です。
穴径(Φmm)36 型番1136 掛数(個)2
1台
4,298 税込4,728
欠品中

ビーカーにのせるだけでロートが使用できます。 ビーカーの大きさに合わせたノッチがついて安定した固定ができます。
材質透明アクリル 穴径(Φmm)34 外径(Φmm)130 適合ビーカー容量(mL)200~1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
受数1個用 TGK品番198-19-73-21 材質PP 内径(mm)上部内径:約85/下部内径:約70
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ステンレス製で耐腐食性、耐久性があります。
用途実験室、検査室等で使用するバーナー用ゴトク トラスコ品番106-0045 材質SUS304 幅(mm)120 高さ(mm)205 質量(g)206
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

袋の高さに合わせて調節可能。大きい袋に充填する場合はアームで袋を固定できるので、 両手で充填することができます。液状の充填物の場合は袋支え治具があるので底面が汚れにくいです。ロートを固定し、粉末や液体を袋に移す事が出来ます。じょうごの出口が二重になっているので袋が充填物で汚れにくくなっています。
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) TGK品番405-51-41-05 溝長(mm)18 下径(Φmm)約30 上径(Φmm)約36 全高(mm)620 溝幅(mm)9 掛数(個)2
1個
2,990 税込3,289
欠品中

1台
2,498 税込2,748
10日以内出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷

台はPP製。支柱は鉄製でメッキ仕上げ。 支柱はねじ込みで、2本をつないで使用します。 ロート受け(198-19-73-11、-12、)を付ければ、ロート台としても使用できます。
本体質量(g)680
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱に取り付ける樹脂製の分液ロートホルダーです。
下径(Φmm)73 上径(Φmm)80 適用支柱径(mm)10~13
1個
2,598 税込2,858
欠品中

スタンドパウチで自立します。 【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。 2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。 【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。 口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
1パック(20枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

詰め替えに便利なじょうご&スタンドつきのタレビン
材質本体:ポリエチレン、キャップ・じょうご・スタンド:ポリプロピレン 高さ(mm)17 質量(g)17 縦(mm)50 横(mm)17 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20
1個
298 税込328
5日以内出荷

温度計とディスペンサーをコンパクトにまとめた一体型のスタンドタイプの製品です。 温度の測定とアルコール噴霧を同時に行う事ができます。 受け皿や漏斗などが付属している為、補充やお手入れも簡単に行えます。 三脚が付属しているので場所を選ばず設置可能です。 工具やネジを使う事なく、三脚用パーツを取り付けるだけで簡単に設置可能です。 USB給電(TypeC)か予備電源で単3アルカリ乾電池を4本(別売)使用します。 通常の温度測定モードの他に、使用した回数をカウントするモード、物体の温度を測定するモードなどを切り替えられます。
用途様々な場所での温度の測定や、アルコール噴霧などの環境衛生対策に。 測定温度範囲(℃)0~50(測定誤差±0.2℃) 質量(kg)1.9 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)三脚込み:1050×430×360~1970×430×360 電源USB給電(DC5V/2A)か単3形アルカリ乾電池4本 タンク容量(mL)1200 動作温度範囲(℃)10~40(20~30推奨) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×132×122
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷

本格水出しコーヒーを楽しめるウォータードリッパー。水出しコーヒー2~4杯分。酸味や苦みが少なく、やさしいコーヒーを楽しめる。
材質タンク・タンクふた・ロート・ロートふた・フラスコ:耐熱ガラス、調節コック:真鍮、パッキン:シリコン樹脂、水出しフィルター:ステンレス、棚・スタンド:天然木 寸法(mm)230×200×525 質量(g)1300
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

温度測定と手指消毒が同時に素早く完了。 これ一台で場所も手間も取らず入口の混雑解消に 非接触温度計 アルコールディスペンサー K10は温度測定と手指消毒が同時にできます 温度測定と消毒を無人で運用できるので、感染リスクと人件費を抑えることができます 基準を超える体表面温度を検知した場合はアラーム音と画面表示でお知らせ 赤、緑のLED表示でお知らせ 体表面温度が高い場合の警告音は4段階で調整が可能 三脚、卓上スタンド、壁掛けの3パターンの使い方が可能 ご利用シーンに合わせた3パターンの使い方が可能 容量はたっぷり1リットル 大容量タイプなので、消毒液を度々補充する必要はありません 蓋はロック機能付きなので万が一倒れても安心 残量確認窓でアルコール消毒液の残量を確認できます アルコール消毒液の噴霧量は細かく設定することが可能 噴霧時間を0.1~2秒までの20段階で設定することができます 余分な消毒液が床などに落ちるのを防ぐトレー付き 電源はUSB給電、または単3形乾電池4本で動作 コンセントから電源が取れる場合はUSB給電で、ケーブルがあると危険な場所では乾電池で利用できます 電池の入替が簡単になりました
用途オフィスや店舗、保育・教育機関などの設置に セット内容非接触温度計 アルコールディスペンサー K10(3R-TAE01)本体・三脚・USB A to Type-Cケーブル・卓上スタンド・トレイ・カールプラグ 2本・卓上スタンド用ネジ 2本・ロックプレート・三脚用ネジソケット・漏斗・固定用面ファスナー・ネジ 2本 寸法(mm)本体:約280×119×90 質量(g)本体:約710 入力電圧(V)5 タンク容量(mL)1000 保証期間ご購入から1年間 使用環境温度(℃)0~50 入力電流(A)1.5 誤差計測誤差範囲:±0.3℃ 距離センサー反応:約0~5cm
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ツルグレン装置がお求めやすい価格でリニューアル! 生徒が扱いやすいようにシンプルにデザインされたツルグレン装置は、グループ実験に最適です。
セット内容スタンドライト・捕集ろうと・鉄製三脚・金網・サンプルケース
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷