螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
材質アルミニウム
一般的なステンレスロートです。錆びにくいため、食品などにも使用可能です。
足径(Φmm)×足長(mm)15×45
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。PP製で透明度が高く内部観察が容易です。
材質PP
内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅に作業能率をアップさせます。180℃の温度に耐えられます。
材質ポリプロピレン(PP)
材質ステンレス(SUS304)
タイプ細口
足径(Φmm)15
材質アルミ(アルマイト加工済)
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップが可能です。
210・310・300mmΦはネジ込式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
耐薬品性・透明性・耐熱性に優れ、高速ろ過にお勧めです。
オートクレーブが可能です。
耐熱温度(℃)約180
粉末や大量の液体の注入に使用します。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にします。
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。
材質TPXR
耐熱温度(℃)180
口径(Φmm)180
TGK品番161-09-24-01
足径(Φmm)×長さL(mm)20×180
1個
¥1,089
税込¥1,198
3日以内出荷
足上外径(Φmm)32
足下外径(Φmm)14
Fineのガラス太足ロートです。
耐食性に優れたSUS304製の液体用ロートです。
材質SUS304
下径(Φmm)15
直径(Φmm)180
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA991BL-21
パイプ外径(Φmm)19
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
足径(Φmm)下:15
関連キーワード