簡単施工
用途急な水漏れや雨漏りへの応急処置にご使用いただけます
材質(シート/ホース)PVC樹脂
厚さ(mm)(ホース)2
色(テープ)白色
寸法(幅Wmm×長さLm)48×25
シートサイズ(mm)1000×980
テープ厚さ(mm)0.13
シート厚さ(mm)0.1
外径D×長さL(mm)(ホース)10×20
1箱
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ビル・駅構内の天井漏水対策として開発されたシート。スムーズな水誘導を実現いたします。自重による集水機能と共にホースにて排水ができます。軽量で軟質なので、取り付けも簡単です。
用途多くの人が行きかう駅や地下街などで、美観を損なわずに漏水対策が出来る専用のシート
色透明
付属品L型・I型ジョイント各12個付き
厚さ(mm)0.1
寸法(mm)450×450
1箱(12枚)
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
ビル・駅構内の天井漏水対策として開発されたシート。スムーズな水誘導を実現いたします。自重による集水機能と共にホースにて排水ができます。軽量で軟質なので、取り付けも簡単です。
厚さ(mm)0.1
仕様使用シート:アキレスPVCシート
形状ビニールカーテン
寸法(縦×横)(mm)450×450
1セット(50m)
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
ビニバーαなどフィルム止め資材の継手付近から雨漏りする水滴をダイレクトにキャッチし市販の園芸ホースで外部に排水します。
ホース内径(Φmm)16Φ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×8×1
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアコン洗浄シート 天井用
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
天吊り・天カセ兼用エアコン洗浄シート。
取付け→洗浄→片付けがスピーディに可能。
材質塩ビ
タイプ天吊り・天カセ兼用
取付け、洗浄、片付けがスピーデイに可能。
天吊り、天カセ兼用エアコン洗浄シート。
用途業務用エアコン室内機洗浄用
仕様外周ひも2.5m×2本、四隅ひも50cm×4個所(ハトメ穴Φ9)チャック2個所500mm
使用方法(方法1)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー外周のひもを締めあげてエアコン本体にカバーを固定する。(方法2)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー四隅のひもでエアコン本体を吊り下げているボルトに縛り付けることでカバーをエアコン本体に固定する。
材質塩ビ(PVC)
厚さ(mm)0.25
色透明
タイプヒモ式
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアコン洗浄シート 天井用
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
用途天井カセット用
仕様脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。
接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。
耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に
適合母材金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
トラスコ品番829-1496
セット内容壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー
種別ルームエアコン用
質量(kg)1.3
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途天井裏の配管等からの漏水受けとして使用
色グレー
こんなお得な商品も!
吸水シート
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。
大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。
天井からの漏水に。
浴室などのオーバーフローに。
ドアや窓からの雨水侵入などに。
グランドの水たまりの除去に。
天カセ用パッケージエアコン室内機の洗浄に。エアコン内部の汚れ、悪臭、冷暖房能力の低下を解消。耐久性バツグン。100~200回のくり返し使用可。小型~10馬力まで1枚で調整可能。
トラスコ品番829-1497
セット内容天カセカバーホース付(最大時:560 × 1000×600mm、排水ホース1.5m)、フック付チェーン4本、養生マスカー1100mm × 25m、クリップ
種別天カセ用
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
無数の気孔が開いていて壁に貼り付けた時吸盤作用が働きピタッと吸着します。
養生テープを使わず作業時間の短縮となりノリ残りの心配もありません。
色ベージュ
長さ(m)1.8
トラスコ品番353-2054
幅(mm)900
厚さ(mm)3
質量(kg)0.85
材質(表面/裏面)ポリエステル/アクリル樹脂
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
吸水ポリマーが素早く水を吸収します。
自重の約40倍の水を吸収します。
用途:水害、浸水対策用。
仕様●吸水時間:約5分●吸水後重量:20kg●吸水前本体寸法(mm)縦×横×厚さ:1250×330×10~12●吸水後寸法(mm)縦×横×厚さ:1250×330×100~110●材質:パルプ+ポリエチレンテレフタレート(PET)不織布●※海水では使用できません。
アズワン品番68-1973-39
1ケース(6個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。
用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート
使用方法1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。
材質塩ビ(PVC)
厚さ(mm)0.2
色透明
タイプヒモ式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)630×930×400
開口部(mm)200×160
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
素材:脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用。
ゴムでエアコン本体にかけるだけの簡単装着。
前面オープン型で両サイドには水の飛散防止プレート付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×200
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
材質PE
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)水返し部/43
色グリーン半透明
FRPと塩ビパイプの接続は専用プライマーにより、接着されていますので、接続部からの漏水、脱落の心配がありません。
用途住宅用ドレン
品番AST-1など(推奨ストレーナー)
防湿・防水・汚れ防止加工されたポリシートです。
用途道路建設用路盤シート、溜池等の漏水防止、雨よけ・風・ほこりよけ・カバーとして。
トラスコ品番418-7156
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.06
色透明
長さ(m)50
発泡倍率無発泡
幅(m)2(梱包時折幅1)
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。
FRPに塩化ビニール管ジョイントがインサートされています。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
形状タテ型
材質本体:FRP 筒部:硬化塩化ビニール
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。
ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
形状タテ型
材質FRP
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
材質FRP
タイプヨコ型
適合管硬化塩化ビニール管VU50
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。
ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
形状ヨコ型
材質FRP
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。塩ビ管(カラーパイプ)接続済みのため、接続部分が安全で尚且つ手間も省けます。塩ビ管(カラーパイプ)が長いため、壁厚に合わせて長さの調整が可能です。耐候性向上品の塩ビ管(カラーパイプ)を使用しているため、耐候性に優れています。筒部が塩ビ管なのでソケットと容易に接続出来ます。ツバ部を目荒し処理しているため、防水層との接続が良好で尚且つ手間も省けます。ツバ部がR形状なので下地の掘り下げが容易です。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
適合【ストレーナ】ダモ山型ストレーナ、ダモ台型ストレーナ、ダモ目皿型50ストレーナ、ダモ中継50ストレーナ、ダモドーム型ストレーナ、侍ストレーナPCT-50
材質ツバ部:FRP 筒部:硬化塩化ビニール
寸法(mm)【設置孔】約80
タイプタテ型
適合管硬化塩化ビニール管VU50 ※接続にはソケットを使用する事
1ケース(10個)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。
塩ビ管(カラーパイプ)接続済みのため、接続部分が安全で尚且つ手間も省けます。
また、塩ビ管が長いため、壁厚に合わせて長さの調整が可能です。
耐候性向上品の塩ビ管(カラーパイプ)を使用しているため、耐候性に優れています。
筒部が塩ビ管なのでソケットと容易に接続出来ます。
ツバ部を目荒し処理しているため、防水層との接続が良好で尚且つ手間も省けます。
ツバ部がR形状なので下地の掘り下げが容易です。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
形状ヨコ型
材質ツバ部:FRP 筒部:硬化塩化ビニール
寸法(mm)約80-90(設置穴)
適合管硬化塩化ビニール管VU50 ※接続にはソケットを使用する事
適合【ストレーナ】ダモ目皿型50ストレーナ、ダモ花柄ストレーナ、ダモL型ストレーナ、侍ストレーナPCY-50
1ケース(10個)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
セメントの硬化を促進し、初期強度を速めます。養生期間の短縮、型枠の早期脱型等、工期短縮が可能です。モルタルを非常に緻密にするため、透水性を減少し、充分な防水性を発揮します。早強剤混入ペーストで止水工事を行うと、急速硬化し、湧水、漏水をストップします。寒冷期に使用すれば練水に氷点降下作用を与えて不凍性にし、またセメントの加水分解反応を促進し、初期反応熱を大きくして凝結硬化を速め凍害を防止します。
用途各種緊急セメント工事、型枠早期脱型などの養生期間の短縮、工期の短縮。寒中工事における凝結促進、凍害防止
色黄色液体
主成分塩化カルシウム
比重1.25
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
関連キーワード