こんなお得な商品も!

漏電ブレーカー
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
おそろしい漏電からあなたをガード!
ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。
質量(kg)0.11
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)100
コンセント個数2
フレーム15AF
定格電流(A)15
接続方式差込接続方式(標準)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む)
定格感度電流(mA)15
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P0E
使用条件屋内用
仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形
おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ!
安全性:接地極対応&アースピン自動復帰
汎用性:アースターミナル標準装備
視認性 :接地極対応モード 色表示
接続性:2口接地極付コンセント
デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)フレーム:15AF/15A(OC付)
質量(g)0.17
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)100
コンセント個数2
保護機能地絡・過負荷・短絡保護
動作時間0.1秒以内(高速形)
極数・素子数2P2E(OC付)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。
完全防雨型ですので雨中でも使用可能。
2P・3P兼用プラグ。
防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。
吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7
特性防雨
電線仕様-種別VCT電線
使用場所屋外
仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグ
トラスコ品番360-1471
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2.0
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
旭東電気製の高品質な商品です。
電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。
定格電流(A)15
仕様衝撃波不動作型
コンセント個数2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約40×65×30
動作時間0.1秒以内(高速型)
定格電圧 AC V100
定格感度電流(mA)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。
雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。
漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。
2P/2P 接地付兼用プラグ。
電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付
質量(kg)0.65
タイプ高速形、衝撃は不動作形
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
特性接地付
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用コード0.45mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)500
質量(g)420
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
電線長さ(m)0.45
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:6
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋内用
コンセント3
特性接地付
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)500
質量(g)420
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
電線長さ(m)0.45
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋内用
コンセント3
特性アース付
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内用
全長(mm)500
質量(g)420
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
電線長さ(m)0.45
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
コンセント3
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
元ブレーカーを落とさずに安心して作業が行えます。
アースピンが自然に倒れて2P・3P両方のコンセントで簡単に使用できます。
2Pで使用時はコンセントから抜くとアースピンが起き上がります。
ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。
過負荷・漏電保護兼用 15A/15mA感度。
用途ビルメンテナンスにおいて、通電機器などを使用し、分電盤のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。
屋内型工事(水道・給排水・ガス・改装等)で依頼主のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。
現場・事務所などに併設されたコンセントを使い、元のブレーカーが落ちた場合、事務所の事務機器やPCなどのデータを損じるおそれのあるとき。
工事現場などで複数の工事業者が電源を同時に使用し、元のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。
特性アース付
使用場所屋外型
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
質量(g)600
定格電力(W)1500
定格電圧(V)100
コンセント個数3
定格電流(A)15
コード全長(m)0.95
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-芯数3
使用環境温度(℃)-10~40
保護機能過負荷・漏電保護兼用(15A/15mA感度)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
わずかな漏電を感知して、恐ろしい漏電からあなたをガード
コンセントにワンタッチで取付。工事不要
安全性:接地極対応&アースピン自動復帰
汎用性:アースターミナル標準装備
視認性 :接地極対応モード 色表示
接続性:2口接地極付コンセント
デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)フレーム:15AF/15A
質量(g)0.17
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)100
コンセント個数2
保護機能地絡保護専用
動作時間0.1秒以内(高速形)
定格感度電流(mA)15
極数・素子数2P0E(OCなし)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用
全長(mm)950
質量(g)600
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
保護等級IPX3
電線長さ(m)0.95
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)-10~40
コンセント3
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用
全長(mm)950
質量(g)600
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
保護等級IPX3
電線長さ(m)0.95
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)-10~40
コンセント3
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

漏電ブレーカー
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
定格電流(A)15
1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。
質量(kg)0.65
コンセント形状接地2P 15A 125V
口数コンセント:3個
電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5
電線仕様-種別ソフトVCTケーブル
プラグ2P/2P接地付兼用プラグ
電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心
使用場所屋外
特性防塵、耐衝撃
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内用
質量(g)220
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P(抜け止め)
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130
入力プラグポッキンプラグ
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
コンセント1
1台
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用抜け止めコンセントモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内用
質量(g)220
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P(抜け止め)
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130
入力プラグポッキンプラグ
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
コンセント1
1台
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内用
質量(g)220
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P(抜け止め)
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130
入力プラグポッキンプラグ
電流(mA)漏電遮断:6
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)0~35
コンセント1
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
タイプ簡易防雨タイプ
極数2P
定格電圧(V)AC100
動作時間0.1秒以内(高速形)
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2
トラスコ品番360-1480
色イエロー
電線太さ(mm2)2
使用場所屋外
特性防雨
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電気機器のトラブルを末端でガード
電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します!
オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。
プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。
定格電流(A)10
仕様3P接地防水コンセントコネクタ付抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます)
長さ(mm)(電線)約300
極数2P
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)縦80×43×高さ43
定格電圧(V)AC100
保護機能漏電(地絡)保護・過電流保護
動作時間0.1秒以内(高速形)
基準周囲温度(℃)40
定格感度電流(mA)15(定格不動作電流7.5)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード