326件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
9,198 税込10,118
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)


広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様高調波サージ対応形 種類一般品 付属品IEC35mmレール取付具 規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃)40 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 動作時間(s)0.1以内
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)30
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

端子カバー付き。
寸法A(mm)105(115) 寸法B(mm)70 定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5 種別漏電遮断器 定格電圧(V)AC100/AC200 端子種別線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法D(mm)67.5 寸法C(mm)49 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式熱動電磁
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形 取付方式ネジ及びDIN-Rail付着 規格日本PSE規格、IEC60947-2 定格電圧(V)AC100~AC220 定格絶縁電圧(V)220 接続方式表面形 保護機能過負荷/短絡保護兼用 動作時間0.1秒以内 過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション 接続方式表面形 電流の種類AC
1個ほか
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

エスコ品番EA940MN-14 定格電圧(V)AC100~AC230 定格電流(A)40 定格感度電流(mA)30 極数・素子数2P フレーム(AF)50
1個
18,600 税込20,460
翌日出荷

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

端子カバー付き。
種別漏電遮断器 寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む) 質量(kg)0.13 タイプ小型・OC付 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)40 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式熱動 逆接続可能 フレーム(AF)30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-AC200 端子種別線押え方式(圧着端子使用可能) 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)22 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格感度電流(mA)30 逆接続可能 極数・素子数3P3E
1個
特価
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

幅(mm)32 質量(kg)0.09 高さ(mm)70 奥行(mm)56(レバー含む) 端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃)-10~50 締付トルク(N・m)1.6~2.0 動作時間0.1秒以内 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

極数3P 定格使用電圧AC100/200V 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 素子数2E
1個
特価
5,990 税込6,589
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

種類海外規格品 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1 定格感度電流(mA)30 フレーム(AF)30 仕様高調波サージ対応形 規格電気用品安全法:適合 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 動作時間s以内0.04 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法b(mm)72 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動形
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

モータ保護兼用 端子カバー付き
主な用途ボックス内取付用 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

仕様高調波サージ対応形 動作時間s以内0.1 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法b(mm)72 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動形 基準周囲温度(℃)40 種類一般品 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 シリーズNV30-FA
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

幅(mm)50 厚さ(mm)96 質量(kg)0.4 縦(mm)76 定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5 定格使用電圧(V)100-200
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式表面形 高速形動作時間(sec)0.1以内 基準周囲温度(℃)40 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

パールテクト漏電遮断器
寸法A(mm)88.5 端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子 寸法D(mm)56 寸法B(mm)16.7 JIS規格JIS C 8222 Ann2 定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5 逆接続不可 極数・素子数2P2E
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置を採用(別売り・後付けのオプションとなります)
幅(mm)75 厚さ(mm)130 質量(kg)0.66 縦(mm)84 定格遮断容量(kA)(AC200/440V)35/10 極数・素子数3P 定格使用電圧(V)100-440 極数(P)3
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/200専用 仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護) 種別漏電ブレーカ 寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49 質量(kg)0.47 端子形状(電源側)圧着端子専用 相線式1Φ3W 動作時間(漏電時)0.1秒以内 定格遮断容量(kA)5 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式表示 動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内 引外し方式熱動・電磁式
1個
16,900 税込18,590
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護、漏電保護 極数(P)3 定格感度電流(mA)30
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

ボックスブレーカ
定格電圧(V)AC100-AC200 極数・素子数3P3E 逆接続可能 JIS規格JIS C 82-1-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6
1台
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

種別補助スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)30
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ) 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 逆接続不可
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 寸法(mm)75×100×60 質量(kg)0.42 外形寸法(mm)75×100×60 定格電圧(V)AC100/200 主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用 相線式1Φ3W 接続可能電線(mm2)22 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)5(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 定格感度電流(mA)30 リード線長さ(mm)145 極数・素子数3P2E フレーム(AF)60
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式BJWA-50 種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム50AF 締付トルク(N・m)2~2.5 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 動作時間(s)0.1以内 引外し方式電磁式
1台
7,898 税込8,688
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式BJWA-60 種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子 フレーム60AF 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 動作時間(s)0.1以内 引外し方式電磁式
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコ品番EA940MN-34 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)40 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-20 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)40 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷