PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。
摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200
特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。
低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。
離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。
厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止
印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止
潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長
自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止
耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド
その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。
色白
引張強度(N/10mm)51
粘着タイプ高接着力
再剥離可
超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。低摩擦性、耐摩耗性を活かし既存の搬送ラインの摺動性の改善や、保護テープとして幅広くご使用いただいております。
用途自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。
厚さ(mm)0.13
色白
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
フッ素樹脂フィルム粘着テープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。
低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。
離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止
潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長
自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止
耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド
その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。
色白
破断伸度(%)320
粘着力(N/cm)7.37
引張強度(N)62.7/cm
係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15
剥離紙シリコーン処理紙
粘着タイプ強接着タイプ
再剥離不可
サービス分類オーダー・加工
超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。低摩擦性、耐摩耗性を活かし既存の搬送ラインの摺動性の改善や、保護テープとして幅広くご使用いただいております。静電防止品。
用途自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。
厚さ(mm)0.13
色黒
長さ(m)10
テープ長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。
低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。
離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。
厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止
印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止
潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長
自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止
耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド
その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。
仕様切断にはカッターが必要
色白
引張強度(N/10mm)94
粘着タイプ高接着力
再剥離可
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ
粘着力(N/10mm)2.8
引張強度(N/10mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
長さ(m)1.9
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
基材に超高分子ポリエチレンを使用した滑りの助長用テープです。
潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
強接着タイプです。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。
ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。
用途ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
こんなお得な商品も!
フッ素樹脂フィルム粘着テープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。
主な用途電気絶縁、結束、シール用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
UL-510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
H種絶縁材料を使用しています。
耐炎性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。
通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)
摺動部の助長・擦れ対策
ヒートシール圧着部の被覆
結線部の絶縁被覆、他
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。
低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。
離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止
印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止
潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長
自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止
耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド
その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。
色白
破断伸度(%)300
粘着力(N/cm)2.63
引張強度(N)94.1/cm
係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15
剥離紙シリコーン処理紙
粘着タイプ高接着力
再剥離可
サービス分類オーダー・加工
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。
ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。
その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング
色乳白
RoHS指令(10物質対応)対応
層厚(mm)【粘着層】0.14
基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。
潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
強接着タイプです。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。
バラバラにならず、軽快に貼れます。
敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。
木目柄は筋が根本まで浸透しております。
金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
滑りの悪い敷居に貼るだけで建具の滑りが良くなります。
貼り付けても目立ちにくいです。
1巻(20m)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター
粘着力(N/10mm)3.6
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用
耐熱温度(℃)-100~+260
特性耐薬品
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用
使用温度範囲(℃)-100~+260
基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE)
テープ厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)-100~+260
特性耐薬品
養生テープのつきにくいコンクリート面、レンガの凹凸面に。
潤滑面でも、少量塗布するだけで養生テープをぴったり貼ることができます。
トラスコ品番322-7928
1本(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
仕様●外形寸法(mm):40×50●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:半年●基準保護容積※:7L●裏面に両面テープ付●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります。
アズワン品番65-9625-76
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用
耐熱温度(℃)(-100~+260)0.1tx13wx15M
1箱(10巻)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
・無味、無臭で食品に影響を与えにくい。・酸化安定性に優れていて、食品の匂い・色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。・凝固点、粘度が低く進展性がよい。・表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。・ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。・用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。・用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。・用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。・採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など。・農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など。・酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど。・水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
危険物の類別非危険物
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
T-ISS社製SPRAY STOPは海洋産業向け油飛散防止テープです。
こちらの高技術多層アルミニウムテープは、配管から高温なオイルや、危険物質含有液体等が飛散することを防止する目的で、安全設備の専門家により開発されたものです。
上記の液体が飛散すると火災や爆発等の大惨事を引き起こす可能性があることから、船舶は燃料や潤滑油など可燃性の物質の配管からの漏出、飛散防止の 適切な対策をすることが改正SOLAS条約(2-2)で定められています。
本製品はIMO A653(6)の規定を満たしております。
表面は製品およびT-ISS社ロゴに加え、承認された船級ロゴをプリント。
仕様特殊接着剤付多層テープ
材質アルミニウム、硝子繊維、PET
使用温度範囲(℃)-70~+200
テープ長さ(m)10
寿命適切な環境下で3年以上
粘着性25mm g/f
RoHS指令(10物質対応)対応
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。
ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。
その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
層厚(mm)【粘着層】0.14
基材に超高分子ポリエチレンを使用した総厚28ミクロンの滑りの助長用テープです。
潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
帯電防止機能があるため帯電防止用途でもご使用頂けます。
静電気の発生も防止します。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。
帯電防止用途に。
基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。
潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
帯電防止機能があるため帯電防止用途でもご使用頂けます。
静電気の発生も防止します。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。
帯電防止用途に。
フッ素樹脂に次ぐ低摩擦係数で、自己潤滑性を持っています。
くり返しの衝撃に特に強い材料です。
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。
潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
用途OA機器などの摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止、自動車などのキシミ音を発生する個所の異音発生防止、耐摩耗性を必要とするコンベヤのガイド
仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要
トラスコ品番795-2660
色白
質量(g)720
引張強度51N/10mm
再剥離可
1巻
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
5421の厚手タイプです。
耐摩耗性、耐衝撃性、低摩擦性、離型性に優れています。
潤滑剤などを一切使わずに、表面の滑りの良さを持続します。
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。
潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
用途OA機器などの滑り助長と摩擦防止、自動車などのキシミ音の防止、製造ラインでの滑り助長
仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要
トラスコ品番795-2678
質量(kg)1
色白
引張強度94N/10mm
再剥離可
1巻
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。
潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
きわめて摩擦係数が低い材料で、摩耗に強く滑りやすさが持続します。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。
トラスコ品番256-5589
アズワン品番65-1955-88
1巻
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。【様々な用途に】。ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング。フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面。各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング。各種粉体のシュート、ホッパーライニング。各種離型ライナー。ワッシャーライニング。シーリングプレートの接着。腐食性化学薬品に接触するガスケット。サクションボックスライニング。家電機器や自動機械の摺動面滑り材。繊維機械摺動面ライニング。製材機械摺動面ライニング。娯楽機械各種摺動面ライニング。スキー用具。複写機摺動面ライニング。製本機摺動面ライニング。剥離紙付きです。
材質基材:超高分子ポリエチレン 粘着剤:アクリル系
色乳白
長さ(m)40
RS Pro 白色 PTFE テープ 12 mm 12 X 0.075 mmこの RS Pro の白いねじシールテープは、配管工用のテープとも呼ばれ、通常はねじ式パイプジョイントのシーリングに使用されます。また、変形可能な充填剤及びねじ潤滑剤としても機能し、硬化しないでジョイントを密封し、簡単にねじを締めたり緩めたりすることができます。巻尺はスプールに巻き付いており、パイプのねじ山に簡単に巻き付けることができます。 化学的に不活性な PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製のこの非粘着テープは、酸、ガス、溶剤が存在する過酷な環境での使用に適しています。PTFE テープは硬くなっておらず、未使用時に保護するカバーが付属しています。RS Pro シリーズの一部として、品質と一貫性が厳しくテストされています。 このテープを正しく使用することで、流体の圧力損失を防止し、加圧給水システム、セントラルヒーティングシステム、空気圧縮装置の効率を最大限に高めることができます。特長と利点 RS Pro のねじ販売用テープ PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製 非粘着性 動作温度範囲: -190 C +230 C 長さ 12 幅 12 mm 厚さ: 0.075 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 12mm厚さ = 0.075mm長さ = 12m色 = 白動作温度 Min = -190℃動作温度 Max = +230℃
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止。印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止。潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長。自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止。耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド。その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。
色ホワイト
基材ポリエチレン
テープ厚さ(mm)0.18
粘着剤ゴム系
・無味、無臭で食品に影響を与えにくい。・酸化安定性に優れていて、食品の匂い・色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。・凝固点、粘度が低く進展性がよい。・表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。・ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。・用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。・用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。・用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。・採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など。・農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など。・酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど。・水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
危険物の類別非危険物
1箱
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
3M(TM) 超高分子量ポリエチレンテープ 3965は、超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。
用途・コンベアーのガイドレール。・塗装ブースのライナー。・タンクや瓶のライナー。・引き出しやキャビネットのスライド。・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護
色ホワイト
基材ポリエチレン
寸法(幅Wmm×長さLm)610×30
テープ厚さ(mm)0.28
粘着剤アクリル系
1巻
¥549,800
税込¥604,780
5日以内出荷
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。製品ラインアップは5360T(0.05mm厚)、5420(0.09mm厚)、5425(0.12mm厚)、5430(0.18mm厚)、3965(0.28mm厚)、3966W(0.40mm厚)
用途・コンベアーのガイドレール。・塗装ブースのライナー。・タンクや瓶のライナー。・引き出しやキャビネットのスライド。・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護
色ホワイト
基材ポリエチレン
寸法(幅Wmm×長さLm)610×30
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
1巻
¥369,800
税込¥406,780
5日以内出荷
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。製品ラインアップは5360T(0.05mm厚)、5420(0.09mm厚)、5425(0.12mm厚)、5430(0.18mm厚)、3965(0.28mm厚)、3966W(0.40mm厚)
用途・コンベアーのガイドレール。・塗装ブースのライナー。・タンクや瓶のライナー。・引き出しやキャビネットのスライド。・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護
色ホワイト
基材ポリエチレン
寸法(幅Wmm×長さLm)254×32.9
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
1巻
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ