超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。低摩擦性、耐摩耗性を活かし既存の搬送ラインの摺動性の改善や、保護テープとして幅広くご使用いただいております。
用途自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。
厚さ(mm)0.13
色白
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。低摩擦性、耐摩耗性を活かし既存の搬送ラインの摺動性の改善や、保護テープとして幅広くご使用いただいております。静電防止品。
用途自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。
厚さ(mm)0.13
色黒
長さ(m)10
テープ長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂フィルム粘着テープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ
粘着力(N/10mm)2.8
引張強度(N/10mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。
ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。
その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング
色乳白
RoHS指令(10物質対応)対応
層厚(mm)【粘着層】0.14
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂フィルム粘着テープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。
主な用途電気絶縁、結束、シール用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
T-ISS社製SPRAY STOPは海洋産業向け油飛散防止テープです。
こちらの高技術多層アルミニウムテープは、配管から高温なオイルや、危険物質含有液体等が飛散することを防止する目的で、安全設備の専門家により開発されたものです。
上記の液体が飛散すると火災や爆発等の大惨事を引き起こす可能性があることから、船舶は燃料や潤滑油など可燃性の物質の配管からの漏出、飛散防止の 適切な対策をすることが改正SOLAS条約(2-2)で定められています。
本製品はIMO A653(6)の規定を満たしております。
表面は製品およびT-ISS社ロゴに加え、承認された船級ロゴをプリント。
仕様特殊接着剤付多層テープ
材質アルミニウム、硝子繊維、PET
使用温度範囲(℃)-70~+200
テープ長さ(m)10
寿命適切な環境下で3年以上
粘着性25mm g/f
RoHS指令(10物質対応)対応
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。
ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。
その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
層厚(mm)【粘着層】0.14
多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等)
色半透明
使用温度(℃)(間欠)116
連続使用温度(℃)82
耐薬品性良好
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量190mL
摩擦係数(静)0.06~0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
膜厚推奨5~18(μ)
関連資料(0.2MB)
耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
水置換剤の配合によりエアーツール内の水分を浮き上がらせて外部に排出します。良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。
成分LPGガス使用。ISOVG32
容量(L)18
容器仕様スチール1斗缶
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-2365-58
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・チューブの挿入不足による気密漏れを防止。・確実なチューブ挿入が可能。・チューブ把持状態の視認が可能。・ノングリース。・使用流体:空気、N2、水、純水、一部薬液。・使用温度:0~80℃。・オール樹脂、金属レス(ゴム除く)
用途気密漏れのリスク低減
接続口径R1/8
ねじJIS B0203(管用テーパねじ)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
適合チューブ外径Φ1/4”
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、N2、水、純水、一部薬液
清浄度クラス3
保証耐圧力(MPa)1.5
機種ハーフユニオン
周囲温度および使用流体温度(℃)0~80
材質(チューブ)PFA,ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.06MB)
構成部品PPS、EPDM
潤滑剤ノングリース仕様
関連キーワード