こんなお得な商品も!

スポンジ メラミン
モノタロウ
¥42~
税込¥46~
水を付けて、洗剤なしで軽くこするだけでガラス・陶器などのしつこい汚れを落とせます。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。使いやすいサイズに簡単にカットできます。消しゴムでこするように汚れを落としますが、その際、カスが出て摩耗します。使い捨てクリーナーです。
用途汚れ落としに
材質メラミンフォーム
タイプセルフカット
シリーズ激落ちくん
適合用途食器洗い
使いやすいサイズにカットしてある激落ちくんです。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす、大人気激落ちくんシリーズです。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。切れ目にそってパキッと割って使うため、バラバラにはなりません。水をつけて軽くこするだけで簡単に汚れが落とせます。消しゴムでこするように汚れを落としますが、その際、カスが出て摩耗します。使い捨てクリーナーです。
用途汚れ落としに
材質メラミンフォーム
シリーズ激落ちくん
【激落ちくん】メラミンキューブは、洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす使い捨てクリーナーです。
食器用スポンジとして、漂白剤なしで茶渋やステイン着色汚れを落とします。
使いやすいキューブ型にカット済みで、カットせずにそのまま使うことができます。
洗剤なしでグラス・ステンレス・浴室・洗面台の陶器などのしつこい汚れを驚くほど綺麗になります。
ドイツ生まれの新素材で、水だけですっきり汚れが落ちます。
水をつけて、消しゴムのように軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。
水をつけて軽くこするだけで汚れが簡単に落とせるメラミンスポンジです。
用途シンク内や蛇口の汚れ、洗面台などに
仕様カット済み
材質メラミンフォーム
シリーズ激落ちくん
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×30/個
使用場所ガラス、くもり止めなどの表面加工されていない鏡、陶磁器、タイル、光沢のないステンレス・プラスチック面
カット数60
適合用途排水口・シンク掃除・食器・調理器具洗い・水回り(陶器洗面台)掃除
1個(60個)
¥429
税込¥472
当日出荷
洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす魔法のスポンジ。お馴染みの激落ちくんシリーズ
ドイツ生まれの新素材。洗剤なしでステンレス・ガラス・陶器などのしつこい汚れを驚くほどキレイにします
水をふくませて軽くこするだけで簡単に汚れが落とせます。消しゴムでこするように汚れを落とし、その際、カスが出て摩耗する使い捨てクリーナーです
使いやすいサイズにカット済み
1個のサイズ4x4x2.9cm
たっぷり30個入りです
用途食器用スポンジとして、漂白剤なしで茶渋やステイン着色汚れを落とします。シンク内や蛇口の汚れ、洗面台などに。
材質メラミンフォーム
シリーズ激落ちくん
寸法(cm)4×4×2.9
1袋(30個)
¥339
税込¥373
当日出荷
こんなお得な商品も!

スポンジ メラミン
モノタロウ
¥42~
税込¥46~
洗剤なしでステンレス、ガラス、陶器などのしつこい汚れを驚くほどキレイにできます。軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。カッターやはさみで使いやすい大きさにカットして使用出来ますので、好きな所に好きなだけお使い頂けます。お得な大容量ビッグサイズ。
用途汚れ落としに
材質メラミンフォーム
寸法(mm)180×29×310H/1個
タイプセルフカット
シリーズ激落ちMEGA
適合用途食器洗い
水だけで汚れを落とします。
用途汚れ落としに
材質メラミンフォーム
カット済みで使いやすい!メラミンスポンジ水だけで汚れを落とせるメラミンスポンジキューブです。
浴室や洗面所、水垢や茶シブ汚れに効果的です。水に濡らして軽くこするだけで汚れを簡単に落とせます。
細かい部分のお掃除に便利な3cm角カットで30個入りです。
材質メラミンフォーム
形状キューブ型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×3
1パック(30個)
¥129
税込¥142
当日出荷
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、初期棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。
赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
シリーズ激落ちくん
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
液性アルカリ性
成分アルカリ電解水
シリーズ激落ちくん
エポキシ樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜、粉体塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、一般塗膜用のはく離剤でははく離しにくい塗膜に対しても効力があります。
色淡褐色
使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌または振って下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから開けて下さい。(3)取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適します。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で 除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に、十分な水洗いをして、素地表面の塗膜とはく離剤残渣を、完全に取り除いて下さい。(7)再塗装時には、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。
pH2.5±0.5
液性酸性
比重1.26±0.02(20℃)
標準使用量300g/m2
臭気刺激のある酸臭
外観淡褐色粘性液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性なし
たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ
給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」
最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間
「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」
ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)3.4
色ホワイトグレー
容量(L)5.0
消費電力(W)985(湯沸かし時)
機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制
保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階)
電気代の目安年間約15000円
タイマー設定6・8・10・12・14・16時間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34
アズワン品番64-9292-04
年間消費電力量(kW)555
一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
メラミンスポンジを特殊な方法で圧縮し、耐久性をアップしました。
入り組んだ所で使用してもボロボロと落ちない圧縮加工をしています。
水に濡らしてこするだけで、洗剤はいりません。
カットして細かい場所でも使用可能です。
用途水に濡らして汚れた場所の清掃に。
種類メラミンスポンジ
材質メラミン樹脂
厚さ(mm)20
色ホワイト
質量(g)12
縦(mm)78
横(mm)150
寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×150×20
トラスコ品番487-6245
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
激落ちくんを大容量購入!
金属製機械などを磨きやすい厚手タイプです。
工場最適サイズ!シリンダー等金属製機械の汚れ落としや仕上げ磨きに!
ドイツ生まれの新素材で、水だけですっきり!
洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす使い捨てクリーナーです。
1個サイズ12.5×6.9×2.9cmの厚手タイプが120個も入っています!
材質メラミンフォーム
寸法(mm)415×29×250H
質量(g)690
シリーズ激落ちくん
使用場所工場用
カットサイズ(mm)125×69×29H
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1箱(120個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
化学合成物質ゼロで、洗剤並にキレイにできる。
人、環境にも優しい安心・安全な除菌洗浄水。
二度拭き、すすぎ不要。「洗剤の代替品」として、また「洗剤が使えない」、「乾燥を急ぐなどの時」に最適です。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、床・壁の洗浄、厨房器具、作業台、フライヤー、冷蔵庫内、ドリンクサーバー、製氷機、テーブル、いす、レジ、レジ台、施設内拭き上げ清掃など
液性無色透明液体、pH12.5(強アルカリ性)
成分強アルカリ水
形状液体
商品タイプ業務用
一般塗膜用はく離剤
油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
用途油性塗料・ラッカー・一般塗装用
塗装用治具(ハンガー)に付着した塗膜の除去に。
車両などのオーバーホール時の塗膜除去に。
再塗装時の旧塗膜除去に。
内燃機関、同部品に付着したカーボン除去に。
塗装機器の洗浄に。
オフセット版面の除去、洗浄に。
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
液性アルカリ性
成分アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ
シリーズ激落ちくん
使用場所キッチン、室内、窓まわり
マイナスイオン効果による洗浄力で泡がたたなく二度拭き不要です。界面活性剤・溶剤を一切含まず人に優しく低コストです。無香料・無着色・無臭で消臭・除菌性効果もあります。
pH値12.5~13.5
液性アルカリ性
湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。
使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
色メタリックブラウン
消費電力(W)700
電源コード(m)1
機能蒸気抑制
一般合成樹脂系塗膜はもちろん、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。粘性が高く、作業性の良い、アルカリ刷毛塗り型タイプで最強力のはく離剤です。
色白濁色
使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置して下さい。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に水洗して下さい。残った塗膜とはく離剤は サンディング等で完全に取り除いて、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。
pH11.0±0.5
液性アルカリ性
比重1.21±0.02(20℃)
標準使用量300g/m2
臭気アンモニア臭
外観白濁粘性液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性なし
シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。
注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。
シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
色ホワイト
消費電力(W)湯沸し時700
機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
関連キーワード