超耐久強力接着
強力防水
曲面にもぴったりフィット
全天候型
手できれいに切れる
耐寒・耐熱(-20~60℃)
濡れた面、水中でも使用OK
見た目を損なわないクリアタイプ
紫外線に強く黄変しない
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外
厚さ(mm)0.86
RoHS指令(10物質対応)対応
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
濡れている素材にも筆記可能。
滑面に書いた筆記線は、水を含んだ布などできれいに拭き取れます。
用途水や油のついている木材・金属・プラスチック・コンクリート・タイルなどのマーキングに。
長さ(mm)125
質量(g)22
径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
丈夫なポリエステルメッシュ入り。
強力な粘着力。
水に強く、シール性に優れる。
手で切れる。作業性が良い。
室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。
主な用途多用途補修用
引張強度(N/10mm)40.2
特性耐水
粘着タイプ強力
アクリル粘着剤で強力接着。全天候型。耐水性にすぐれ屋内・外OK。平滑面・粗面どちらもOK
用途さまざまな素材の固定及び接着
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。
トラスコ品番363-0935
質量(g)317
主な用途多用途補修用
引張強度(N/10mm)64.3
特性耐候性
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
透明なので補修箇所が目立ちにくいです。
曲面や凸凹面にもよくなじみます。
優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。
片面粘着テープ付きです。
浴槽のフタ修理にもつかえます。
耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。
サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2
成分アクリル樹脂系
色透明
タイプ片面粘着テープ
使用温度範囲-20~80℃
危険物の類別非危険物
凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~90
反射タイプ
駐車場や工場構内の区画標示に。
暗所で目立つ反射タイプ。
取付方式テープ
材質合成ゴム系シート ガラスビーズ(表面) 粘着性剤:合成ゴム系粘着性剤 はくり紙:紙
幅(mm)50
長さ(m)5
耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
アクリル粘着剤で強力接着
耐水性にすぐれ屋内・屋外ともにOK
全天候型
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
強力な接着が求められるタフなリペア向き。SUPER多用途。耐熱・耐寒(-29~82℃)。肉やせがなく凹凸面もOK。湿気と反応し強力接着。耐水性にすぐれ屋内・外OK。塗布後5分以内調整可能。
用途屋内や屋外環境の凹凸面、平滑面、広い面、狭い面などあらゆる箇所での接着及び補修
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
誘引結束機とめたつ(TM) TMA100LT・TMA150の専用テープです。
誘引時は非常に強く結束しますが、太陽光を浴びるとテープの強度が徐々に低下し、収穫時には取り外しやすくなります。
貼面同士が付き、結束する蔓や新梢には付きにくいです。
水に濡れても剥がれにくいです。
用途誘引
色グリーン
寸法(mm×m)11×30
優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
長さ(m)10
伸び(%)400
主な用途補修用
引張強度(N/10mm)19.62
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
誘引結束機とめたつ(TM) TMA100LT・TMA150の専用テープです。
とめたつ(TM)テープシリーズ中、最も強い結束力で様々な誘引にお使いいただけます。
貼面同士が付き、結束する蔓や新梢には付きにくいです。
水に濡れても剥がれにくいです。
用途誘引
色オレンジ
寸法(mm×m)11×30
インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。
アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。
1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
軸径(Φmm)13.0(最大径)
全長(mm)140
質量(g)9
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(軸)再生樹脂
線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5
材質(キャップ)再生樹脂
インク油性インク
グリーン購入法適合
商品タイプ詰替式本体
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
緊急時やあらゆる修理に使える多用途な自己融着テープです。素早く強力に密着ができ、厳しい条件でも使用できます。テープを引き伸ばし対象物に巻き付けるだけで、わずか数秒で永久接着可能で、防水シールとしても使用可能です。汚れた面や濡れた面にも(事前の清掃なしで)使用でき、柔軟性を保ち、日光にさらされても劣化しません。配管やホースの水漏れを素早く修理でき水中での修理や電気配線の絶縁等にも使用できます。工具のハンドル補強ができたり部品の接続ができたり、さまざまな用途にお使いいただけ、外したいときは簡単に取り外せ、跡が残ることはありません。
用途車両、機械、船舶の緊急修理。漏れているホース、配管などの密封。工具のハンドルに巻いて滑り止め効果。ロープの端を補強。配線などの電気絶縁。電気コネクターの防水処理。緊急時に機械の駆動ベルトの一時修理に利用可能。マーキング。腐食防止。汚れた表面でも使用可能。水中での使用も可能。緊急時に役立つ
材質シリコン
耐熱温度(℃)260
耐圧(bar)12
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25.4×3.6×0.5
保存期間(年)10
耐用年数(年)10
絶縁性能12000V
超極厚接着&超耐久仕様のヘビーデューティーゴリラテープに。補修箇所が目立たない「半透明タイプ」が登場!。超極厚の粘着剤が凹凸面にも強力に接着します。水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮します。段差や曲面にもぴったりフィットします。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~82℃)。濡れた面、水中でも使用OK。
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
幅(mm)101.6
厚さ(mm)0.75
色クリア
長さ(m)2.43
RoHS指令(10物質対応)対応
貼面同士が付き、野菜、食品、ハム、ソーセージ等の結束用テープです。カラーバリーエーションがあり選べます。水に濡れても剥がれにくいテープです。
用途食品(青果、生麺類など)のバッグシール包装用など。製品の小分け袋詰めのハ?ック?シール包装用なと?。
適合引張強さ(N/10mm):46.7
幅(mm)9
厚さ(mm)0.047
長さ(m)35
基材PET
粘着剤ゴム系
伸び(%)87
粘着力(N/10mm)3.46
RoHS指令(10物質対応)対応
自着力(N/10mm)6.28
【貼りやすい 】幅3cm長さ15mの両面接着タイプ。人工芝と下地材を強力に接着させることができます。 不織布のテープのため、はさみ等で簡単にカットできます。【 下地面との接着に最適】コンクリート面、ベニヤ面等と人工芝の接着に最適な両面接着テープです。【 水濡れに強い 】耐水性があり、屋内・屋外問わずご利用いただけます。【 人工芝用ジョイントテープの施工方法 】人工芝と下地材の接着に用いるテープです。接着する下地材をよく清掃・乾燥させます。テープを接着する人工芝に合わせて下地に貼りつけます。人工芝によじれや曲がりのないように貼り合わせ、テープの箇所を人工芝の上から押さえます。人工芝のジョイント箇所がテープの中心になるようにテープを貼ると人工芝同士のジョイントが目立ちません。
仕様両面
色ダークグリーン
幅(cm)3
長さ(cm)1500
1個
¥750
税込¥825
4日以内出荷
巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)・自動送り・自動カット方式、テープ幅80mmまで対応。テープ装填量を拡大し、テープ交換頻度を低減したモデル。カット長は、15cm、25cm、35cm、45cm、55cm、65cm、75cm、85cm、95cm、105cmが10cm間隔でプリセット(基本設定)されており、キーを押すだけで簡単に定寸カットします。マニュアル操作は、1cm単位でカット長を調整可能。最大5種のテープカット長をメモリーし、呼び出しや順送りループ使用が可能。 作業者は4つの使い方が選べ、”プリセットモード(キーを選び押して取る)、オートモード(出てきたテープを取るだけ)、シーケンスモード(複数メモリーした順に繰り返す)、フリーカット(キー長押しの間、送出される)” テープ出口付近には、ヒーターと水の入ったトレー、ブラシがあり、水で濡れたブラシの毛先はヒーターで温められ、排出されたテープ糊面がブラシと擦れて溶け活性化 ”粘着テープ” になるしかけです。寒冷地等で糊の活性化を促進させる為、ヒーターを標準装備。 ”水ガムテープ”の特長は、無断開封や異物混入防止対策に効果が期待され、リサイクル性に優れた梱包物流業界で今注目のエコなテープです。
用途巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動(送り速度:40cm/sec.)●推奨作業:重●長さメモリー:最大5メモリー
付属品パワーリール、電源コード、取扱説明書、六角レンチ
適合ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可
質量(g)13500
使用温度範囲(℃)5~40
テープ幅(mm)20~80
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)参考:60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時)
定格消費電力(W)65
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×520×280
長さ設定範囲(mm)プリセット10種+任意の設定長100 -2320 (10刻み)
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)240
使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
【貼りやすい 】幅3cm長さ15mの両面接着タイプ。人工芝と下地材を強力に接着させることができます。 不織布のテープのため、はさみ等で簡単にカットできます。【 下地面との接着に最適】コンクリート面、ベニヤ面等と人工芝の接着に最適な両面接着テープです。【 水濡れに強い 】耐水性があり、屋内・屋外問わずご利用いただけます。【 人工芝用ジョイントテープの施工方法 】人工芝と下地材の接着に用いるテープです。接着する下地材をよく清掃・乾燥させます。テープを接着する人工芝に合わせて下地に貼りつけます。人工芝によじれや曲がりのないように貼り合わせ、テープの箇所を人工芝の上から押さえます。人工芝のジョイント箇所がテープの中心になるようにテープを貼ると人工芝同士のジョイントが目立ちません。
色ダークグリーン
長さ(m)15
幅(cm)3
主な用途固定用
特性両面
1個
¥750
税込¥825
4日以内出荷
座面が大きく、厚みもありお尻への衝撃を分散・軽減し、長時間でも快適に走行できます。撥水加工が施されているため、濡れたサドル拭いてすぐに出発できます。サッと拭いてすぐに出発することができます
用途交換用サドルです
色ブラック
質量(g)674
寸法(cm)25×20×10
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
水回り用。浴室・洗面所など水回りでの小物固定に。水のかかる浴室や洗面所などでの小物の取りつけに適したテープです。水に濡れてもはがれない"ピッタイルシート(本品に付属)"と併用することで、タイル面にも接着が可能です。
仕様●サイズ(mm):40×65●厚さ(mm):1.2●材質:基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系、剥離紙:紙●色:白●ピッタイルシート:60×85mm(2枚入)基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙●重量(g):15●入数:2枚
アズワン品番65-3898-89
1パック(2枚)
¥370
税込¥407
翌日出荷
なんでも書ける、現場用環境マーカー!
工事用耐水ボード、ホワイトボード、プラスチック板、ガラス、金属板、フィルムシートなどに鮮明にも書け、つるつるした面であれば濡れた布等で消すことができます。(時間の経過や表面の状態により消せなくなる場合もございます)
木材、ダンボール、アスファルト、紙、ガムテープ、革、発泡スチロール、コンクリート、ブロック、タイヤなどのマーキングも可能です。
濡れているボード、水の中でも書けます。
人体に害のないものを使用しています。
手を汚さないホルダー入りです。
直径(Φmm)(マーカー部)8
商品タイプ使い切り本体
ストーマ装具の面板をしっかり固定する専用テープです。極薄7ミクロンフィルムが面板と肌にぴったり隙間なく密着。漏れの不安を解消し、毎日の生活をもっとアクティブにします。防水性があり、水濡れが気にならずシャワーやお風呂も入れます。貼るときは剥離紙と保護フィルムを番号通りに剥がして貼っていくだけ。剥がすときはフィルムの両端につまみやすい剥がし口が付いているから肌から剥がしやすくなっています。
用途ストーマ面板の固定・カバー
材質ウレタンフィルム
幅(mm)35
直径(Φmm)160
アズワン品番64-4282-79
1箱(6パック×20枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
サイドシール(テープ付き):封入の手間が省け見た目もキレイです!
透け防止:モノトーン・フィルムは商品が透けません。プライバシーを守ります!
防水:紙袋と比べて雨などで表面が濡れても中身は濡れません。
底ガゼット(マチ付き):底面に厚みがあるので立体物が詰めやすく大容量!
幅(mm)350
厚さ(mm)0.07
サイズ大
高さ(mm)500
ベロ部分(mm)50
ガゼット(mm)50
1ケース(300枚)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
厚さ4mmのウレタンインナー装着で保温性に優れており、寒い季節にも対応出来る長靴です。軽量で柔らかく長時間の作業でも疲れにくい。インナーが濡れた場合は取り外して乾かせます。履き口カバー装備で泥や砂が入りにくく、反射テープ付きで安全面にも配慮しています。
用途軽作業、農作業、一般作業用など
材質カバー部:PU・合成皮革、インナー:ポリエステル
材質(アッパー)合成ゴム・EVA
機能保温性、軽量
材質(インナー)ウレタン(4mm)
材質(先芯)なし
カバー天面に縫い目がなく自転車が濡れにくい設計。高耐候アルミコーティングにより耐久性が向上。日本国内生産で品質管理も徹底。マジックテープ、据絞りゴムにとって車体とのフィット感が増す。前後輪用の鍵穴付き。
用途自転車保管時の防雨・防汚
シートレールやハンドルレバーなど、固定場所が選択できる簡易ポーチ
上部のバックル付ベルト2本と背面のマジックテープベルトにより、簡単に取付ができて、高い汎用性も魅力
収納口は物の出し入れが簡単な開口式で、ゴムで絞り込むことで中身の飛び出しを抑制
底面に水抜き穴を配置し、雨で濡れたレインカバーなどの収納にも対応
寸法(mm)縦210×横150×マチ45
色ブラック
質量(g)43
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、断熱蓋:EPS、断熱枠:PS+PE発泡体
色ライトグレー
熱貫流率(W/m2・K)0.34以下
関連キーワード