21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
228 税込251
当日出荷

材質本体:ポリプロピレン、ハンドル:ABS樹脂、送風口:アルミニウム 寸法(mm)(約)80×80×全長350
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

BBQ、焚火、薪ストーブの火おこしに。ピンポイントに送風可能。
材質本体:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、スライド部:ステンレス鋼、収納バッグ:ポリエステル 寸法(mm)16×20 長さ(mm)110~480 質量(g)40
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

1本
199 税込219
当日出荷

バーベキュー・焚き火の火起こしに最適な電動送風機。手に入りやすい乾電池を使用するタイプで、充電の手間いらず。ロングノズルで安全です。
材質本体:ABS樹脂、ロングノズル:ステンレス鋼 質量(g)130 製品サイズ(mm)幅75×奥行120×全長200
1個
949 税込1,044
欠品中

植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。
材質天然竹 幅(mm)30 質量(kg)約0.4 さらし竹色 質量(g)0.42 長さ(m)2 寸法(cm)約直径3×長さ200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径3cm×長さ200cm
1本
799 税込879
欠品中

材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、トリガー:ABS樹脂(耐熱温度80度)、送風口:アルミニウム合金 寸法(mm)(約)55×135×全長230 質量(g)約130
1個
699 税込769
当日出荷

タカショー白竹
植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。
材質天然竹
1本
349 税込384
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(100本)
1,455 税込1,601
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
239 税込263
当日出荷

パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。 仕様二重絶縁構造 セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ 材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])1500~13500 定格時間(分)15 適合部材注文コード:43424335 最大風圧(mmH2O)560
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。 付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース 全長(mm)479 消費電力(W)600 集じん量(L)2
1台
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最強800Wモーター。最大風量4.5m3/分。最大風圧7.2キロパスカル。作業に応じて風量を調整可能
トラスコ品番378-4916 消費電力(W)800 回転数(min-1[r.p.m])0~16000 カーボンブラシ呼び番号1604321129 風圧(kPa)0~7.2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。 材質AS、ABS 長さ(mm)約1830 イエロー
1本ほか
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。 材質AS、ABS 長さ(mm)約3660 青竹
1本ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

植物の支柱に。天然の素材なので、熱をもたずに植物にやさしい。
材質天然竹 天然色
1束(20本)ほか
369 税込406
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あみのエーワン火吹き棒(グリップ付)
BBQや焚き火の火起こしや加熱に役立つ。木炭着火時に、ピンポイントに効率的に酸素供給が可能です!スグレモノ!。注意)長時間 火にあぶり続けないでください。熱伝導で手元付近まで熱くなることがあります。
材質棒:ステンレス、グリップ:ゴム 寸法(cm)17.5(65.5)×1.2(先部1)
1個
440 税込484
8日以内出荷

1個
219 税込241
当日出荷

和風のお庭づくりに。天然素材でできた垣根です。
用途和風庭園や連結させて外壁にも 材質天然竹と焼杉 付属品しゅろ縄
1枚
4,798 税込5,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


関連キーワード