20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(250g×3本)
819 税込901
当日出荷

コンパクト設計。コンロ内に吹きこぼれ等が侵入しずらい五徳かぶせタイプ。ガス溜まりプレートで着火性向上。薄くてスリムな形状。容器内の圧力が異常に高くなると、自動的に火が消える圧力感知安全装置付きです。火力を落とさず、ガスをほぼ完全に消費できるヒートパネル方式です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×262×86 発熱量(kW[kcal/h])3.5(3000) ガス消費量(g/h)254
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷

容器内の圧力が異常に高くなると、自動的に火が消える圧力感知安全装置付。 積み重ねて収納可能。
ガス消費量(kW[kcaL/h])2.1(1800) 仕様【ガス使用量】1時間当たり152g 品番TS21-2 間口W×奥行D×高さH(mm)227×200×114 TKG品番9-2124-0701
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
1パック(3本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お料理、アウトドア、防災用に使えるカセットコンロ用ボンベです。
用途お料理、アウトドア、防災用 成分プロパン、イソ、ノマル 取付方式カセット式 容量(g)250 使用ガスLPG(液化ブタン)250g
1パック(250g×3本)
489 税込538
当日出荷

カセットガス式タイプ。
容量(g)250 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×198 使用ガスLPG(液化ブタン) TKG品番9-2123-0701 TKG品番(2017)6-1957-0801
1パック(3本)
559 税込615
当日出荷

カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式 成分イソブタン30%、ノルマルブタン70% 使用ガスLPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
1パック(250g×3本)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型なのに強力ハイカロリー!軽量で使い易さ抜群!熱効率と安全性に優れた直立炎バーナー採用。ヒートパネル搭載でガスが最後まで無駄なく使えて経済的。ボンベの着脱が楽々簡単なマグネット式。
用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。 発熱量(kW[kcal/h])最大3.5(3000) 燃焼時間(分)(連続)60 質量(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×270×86 保証期間お買い上げ日より1年 アズワン品番64-3283-06 ガス消費量(g/h)250 着脱方式【容器】マグネット着脱式
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ 取付方式カセットガス式 成分液化プロパン、液化ブタン 主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「コン郎」のカセットコンロには「コン郎」ボンベです。日本製商品です!
直径(Φcm)6.5 全長(cm)20 使用ガスLPG(液化ブタン)
1パック(3個)
859 税込945
当日出荷

根まで枯らして6ヵ月間生やさない!雑草発生前にまけば予防にも。家まわり、駐車場、道路、空き地、墓地などに。最大600m2(約180坪)用。 [農林水産省登録第20936号]。広範囲の雑草の発生を予防!。適用が拡大し、雑草の発生前にもまけるようになりました。3kg入りで最大600m2まで一度にまくことができ、広範囲の雑草の発生を防ぎます。 ※一年生雑草(発生前)に5~20g/m2散布の場合。根まで枯らす!。ササ、ヨモギ、ススキ、セイタカアワダチソウ、スギナ等いろいろな雑草によく効き、根までも枯らします。6ヶ月間※効果が持続!。薬剤が土壌近くに保持され、種や茎から新たに出現した芽も枯らします。優れた持続効果で長期間新たな雑草を生やしません。 ※メヒシバ・生育初期散布(40g)の場合。※使用環境によって十分な効果が得られないことがあります。
剤形粒剤
1個(400g)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界最薄シングルバーナー! BOOK型タフボディ 斬新な構造とデザインで、高機能かつコンパクトなボディを実現 収納時には厚さ25mmという薄さになるシングルバーナー V字の2枚のガードが遮熱効果と風防効果を発揮。 安全で効率的な燃焼を実現。 頑丈でパッキングもしやすい。
仕様圧電点火方式 付属品収納ケース、補助ゴトク 材質本体:アルミニウム+ステンレス、 火口:アルミダイカスト、 バルブ:真鍮 質量(g)380(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時/本体のみ:153×195×77、収納時:142×78×25 発熱量(kW[kcal/h])2.1(1800)(EA913BF-2使用時)、 1.7(1500)(旧EA913BF-1使用時) 燃焼時間(時間)約2.1(EA913BF-2・1本使用時)、 約2.6(旧EA913BF-1・1本使用時)
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

HONDAガスパワー製品(耕うん機(サラダ、ピアンタ)、発電機(エネポ))適合ガスボンベ
タイプカセット式 仕様LPG(液化ブタン) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×198 TKG品番9-0776-0801 TKG品番(2017)6-0687-1701
1パック(250g×3本)
629 税込692
当日出荷

プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。 さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を抑制することができる焼肉専用器です。 煙が出ることで焼肉を遠慮しがちなマンションや高気密住宅でも、煙の発生を気にすることなく、焼肉を楽しんでいただけます。 プレートはフッ素加工ですので、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。 卓上でも場所をとらず、収納時も省スペース。手軽に使えます。 上面板とボンベカバーにもフッ素加工を施し、油汚れなどのお手入れがより簡単になりました。
付属品取っ手 材質本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(プレート外径:233m)、水皿/鋼板、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂 質量(kg)約2.0 高さ(mm)149 寸法(幅W×奥行D)(mm)303×278 安全装置圧力感知安全装置、他 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])1.0[900] 着脱方式マグネット方式 連続燃焼時間(分)約217
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番6-492-02 仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き 質量(g)450(ガスボンベを含まず) 電源単3乾電池×1本(付属) サイズ(mm)245×108×84
1台
29,400 税込32,340
欠品中


イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス
取付方式カセット式 成分イソブタン70%、ノルマルブタン30% トラスコ品番365-0693 使用ガスLPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm)68×198
1本(250g)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番775-8871 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129 使用ガスLPG(液化ブタン) ガス容量(g)120
1セット(2本)ほか
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩化ビニールからアルミまで切断 刃の材質は刃物工具鋼SKS-7種を使用。
用途塩化ビニール管、プラスチック、デコラ(新建材)、銅管、鉛管、アルミサッシ、ボルト、コンジット管などの切断作業にお使いください 刃長(mm)240
1本
1,998 税込2,198
当日出荷