チェーフィング用燃料の炎を素早く消します。
外径×全長(mm)Φ35×136
TKG品番9-1638-0901
TKG品番(2017)6-1454-1001
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質18-8ステンレス鋼
板厚(mm)0.6
外径×深さ(Φmm×mm)62×130
TKG品番9-2114-2101
TKG品番(2017)6-1950-2101
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質18-8ステンレス
全長(mm)140
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
固形燃料の受け皿とセットでご使用いただけます。固形燃料に直にご使用するものではございません。
用途固形燃料の受け皿用の火消
仕様互換性商品:ステンレス燃料皿(JANコード:4904781916900)
使用方法直径62mm以下の受け皿とセットでご使用いただけます
直径(Φmm)約62
1枚
¥569
税込¥626
当日出荷
1セット
¥349
税込¥384
当日出荷
ろうそくの火を簡単に消せる火消し棒。溶けたろうやスス汚れが周りに飛び散る心配がなく。安全に火を消すことがができます。キャップ部分が前後にスイングするので真上からかぶせたり、少し高いところに設置されたろうそくにもお使いいただけます。
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
調理用固形燃料アルミ付。
消臭剤配合でいやな臭いがしません。
燃焼後のあと片付けが楽なタイプ
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。
国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004)
総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に
仕様消火薬剤/二酸化炭素62g
付属品車載用アタッチメント
トラスコ品番819-4071
質量(g)約370
使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45
放射時間約8秒
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質本体・ふた:陶器
質量(kg)約1.0
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ160×130
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
バーベキューの準備に、煙突効果で火おこしカンタン!
バーベキュー使用後の後片付けの際に、上下のふたで密閉消化!
消化後の使用炭は、エコで再利用が可能。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:L368mm●材質:鉄(焼付塗装)●コード番号:AL3700
アズワン品番67-8126-73
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
火起こしが火消しつぼにも変わります。
火起こしと火消しつぼのセット。
材質火消しつぼ本体・ふた:アルスター鋼板、火起し器:亜鉛めっき鋼板、スタンド・ハンドル・つまみ:鉄(クロムめっき)
質量(kg)1.7
組立寸法(mm)火消しつぼ:215×200×高さ290、本体:外径210×高さ225、火起し器:外径180×高さ200
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
転倒しにくい回転台付で優れた安定感です。
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
エアホースをワンタッチで接続できます。
用途エアホース巻取り用リール
トラスコ品番838-7239
材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン
質量(kg)5
内径(Φmm)7.0
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)10.0
電線長さ(m)1
使用流体圧縮空気
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
水かけ不要!つぼに入れて自然消火!
使用して残った炭をつぼの中に入れてふたをすると自然に消火します。
セット内容本体、ふた、スタンド、ハンドル×各1
材質本体・ふた:アルスター鋼板、スタンド・ハンドル・つまみ:鉄(クロムめっき)
質量(kg)0.64
組立寸法(mm)205×195×220
寸法(外径×高さ)(mm)175×165
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。
取付金具(一次側)高圧用プラグ22HPP
取付金具(二次側)高圧用オートロックソケット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×245×285
質量(kg)4.5
トラスコ品番275-4916
材質(本体)スチール
質量(g)4500
使用温度範囲0~60℃
最高使用圧力(MPa)3
材質(ホース)塩ビ系エラストマー
ホース長さ(m)1(1次側)
使用流体圧縮空気
使用カプラー(カプラプラグ)高圧用プラグ22HPP
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
簡単ラクラク!炭の後始末!。バーベキューなどで使用した木炭や備長炭の消火に!。水かけ不要!つぼに入れて自然消火。底面の熱が伝わりにくいスタンド付
材質本体・ふた:アルスター鋼板、スタンド・ハンドル・つまみ:鉄(クロムめっき)
質量(g)1000
組立寸法(mm)215×200×290(本体外径210×225)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
丈夫でさびにくいアルミメッキ鋼板製
火消し缶としてお使いの場合、炭などの鎮火後に内圧が下がっても、フタが簡単にはずせます。
火消し缶としてご使用になる場合は、灰を捨てずにお使いください。残り灰があると底を傷めにくくなり鎮火効果もアップします。
用途木炭を安全に消火する火消缶、木炭・種子の保存缶として
木炭・豆炭の保存に
火のついた木炭や吸殻の後片づけに
種子・穀物その他食品の保存に
ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます
草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。
燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治
日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業
レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時)
トラスコ品番854-9826
本体質量(g)410
使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)
点火方式電子着火方式
火炎形状幅60×長さ260mm
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)25
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
突起形状等がないΦ66mmの円柱形状で、ドリンクホルダーにすっぽり入る。
挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。
フタを閉じると火消しツマリ防止棒が火消し口に入り、灰のツマリを防止。
色ブラック
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
夜間の喫煙に便利なLED照明付きの灰皿。
たばこ置きや、差し込むだけで消化できる1アクション火消し口付き(スーパースリムタバコにも対応)
フタの開く角度でLEDの点灯・消灯ができ電池の消耗が少なく経済的。(リチウム電池CR1616使用)
フタを閉じると火消しつまり防止棒が火消し口に入り灰の詰まりを防止。
火消しツマリ防止棒機能付き
ガラス入り難燃性樹脂使用。
高輝度LED採用。
ブルー光
夜間の喫煙に便利なLED照明付きの灰皿。
たばこ置きや、差し込むだけで消化できる1アクション火消し口付き(スーパースリムタバコにも対応)
フタの開く角度でLEDの点灯消灯ができ電池の消耗が少なく経済的。(リチウム電池CR1616使用)
フタを閉じると火消しつまり防止棒が火消し口に入り灰の詰まりを防止。
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストの灰皿。
夜間の喫煙に便利なランタンイエローLED照明付き。
電池交換不要のソーラー電源。
挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。(火消しツマリ防止棒付き)
本体が上下分割できるので、吸殻が捨てやすい。
持ち運ぶ際や倒れた際にもフタが開きづらいロック機構付き。
色ダークグレー
LED色ランタンイエロー
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストの灰皿。
夜間の喫煙に便利なランタンイエローLED照明付き。
電池交換不要のソーラー電源。
挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。(火消しツマリ防止棒付き)
本体が上下分割できるので、吸殻が捨てやすい。
持ち運ぶ際や倒れた際にもフタが開きづらいロック機構付き。
色モスグリーン
LED色ランタンイエロー
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
動音を軽減するラバーボディ。
簡易防滴構造により丸洗い可能。
タンブラー形状だから開口部が広く灰が捨てやすい。
タバコが揉み消しやすいスリバチ形状の火消し。
ワンプッシュオープンタイプ。
差し込むだけで消火できる1アクション火消し口を2個装備。(ツマリ防止機能付き)
パッキンを使用し、フタを閉じた際のタバコの煙やニオイ漏れを軽減。
フタを開けると周りの暗さに反応し、自動でブルーLEDが点灯。(明暗判別機能)
本体が上下分割できるので、たまった吸殻を捨てやすい。
火消しツマリ防止棒付き
ガラス入り難燃性樹脂使用
明暗判別機能付き
高輝度LED採用。
ブルー光。ソーラー
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
新発想!ボトルをひねって火消し口に詰まった吸殻を落とす。
1アクション火消し口とタバコ置きが極細タバコにも対応。
夜間の喫煙に便利な高輝度ブルーLED照明付き。
電池交換不要のソーラ電源。
本体が上下分割できるので、吸殻が捨てやすい。
火消しツマリ防止棒機能付き
高輝度LED採用。
ブルー光。
ソーラー
業界最大級容量。
約140本入るヘビー級サイズの灰皿。
通常の約1.5倍(メーカー比)の大容量灰皿。
簡易防滴構造により、丸洗い可能。
タンプラー形状+斜め&広い開口部で、灰が捨てやすい。
夜間の喫煙に便利なブルーLED照明付き。
電池交換不要のソーラー電源。
挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を1個装備。
(火消しツマリ防止棒付き)
本体が上下分割できるので、吸殻が捨てやすい。
仕様水洗い可能、スーパースリムタバコ対応、高輝度LED採用、ブルー光
材質PBT(ガラス入り)・PC・ABS
色ブラック
電源ソーラー
発光色ブルー光
機能火消しツマリ防止機能
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
業界最大級容量
約140本入るヘビー級サイズの灰皿
従来品の約1.5倍(メーカー比)の大容量灰皿。
簡易防滴構造により丸洗い可能。
タンブラー形状+斜め&広い開口部で灰が捨てやすい。
夜間の喫煙に便利なブルーLED照明付き。
電池交換不要のソーラー電源。
押し込むだけで消化できる1アクション火消し口を1個装備(ツマリ防止棒付)。
本体が上下分割できるので吸い殻が捨てやすい。
LED色ブルー
材質PC/PBT(ガラス)/ABS
関連キーワード