カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)

「火炎検出器」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火炎センサー ロバートショウ火炎センサーロバートショウ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ロバートショー(R)のフレームセンサーアセンブリおよび交換用センサーは、高温に耐えるカンタル製のセンサーロッドを採用しており、1800°F(982℃)までの温度に耐えることができます。定格482°F(250℃)の30インチテフロン(R)絶縁リード線が付属1/4インチクイックコネクト端子に接続
用途機器、システムの温度管理
RAM高温表面点火制御装置 ロバートショウRAM高温表面点火制御装置ロバートショウ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RAMの断続的な点火制御は24VACと120VACです。サーモスタットが熱を必要とすると、RAMのIIDコントロールは同時に点火を開始し、ガスバルブのパイロットバルブ部分を開きます。パイロット火炎認識により、点火の火花を止め、ガスバルブのメインバルブ部分を開きます。パイロットバーナーの炎は、加熱サイクルの期間中、同期周波数で連続的に監視されます。加熱サイクル中にパイロット火炎が故障した場合、パイロット火炎が確立されるまで、制御はメインバルブを停止します。電気定格(入力):24V50/60Hz、120V50/60Hz、50mA火炎センサー電流:0.7mAガスバルブリレー定格:5.0アンペア温度範囲:40°Fから175°F
用途機器、システムの温度管理仕様●ガスバルブリレー定格:5.0 Amps●ロックアウト前のイグニッション試行:無限●炎センサー電流:0.7 mA種類非プレパージ、ローカル、密閉型、モレックス電気定格120V AC50mA温度範囲(°F)-40~175制御電圧50/60 Hz
GROVE - 火炎センサー Seeed StudioGROVE - 火炎センサーSeeed Studio
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5656-87
GROVE - 火炎センサ Seeed StudioGROVE - 火炎センサSeeed Studio
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
火炎検出器アドバンストUVセンサ AUD100シリーズ チューブユニット azbil(旧:山武)火炎検出器アドバンストUVセンサ AUD100シリーズ チューブユニットazbil(旧:山武)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
火炎検出器アドバンストUVセンサ AUD100シリーズ ソケット azbil(旧:山武)火炎検出器アドバンストUVセンサ AUD100シリーズ ソケットazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から61日以内出荷
許容圧力(MPa)0.035関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
可視光火炎検出器 azbil(旧:山武)可視光火炎検出器azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
可視光火炎検出器 azbil(旧:山武)可視光火炎検出器azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
仕様●受光方向:正面●暗黒特性:暗黒中(0Lx)において24μA以下(測定条件:電源電圧5V、負荷抵抗20kΩ、常温/常湿)材質本体/フランジ:6ナイロン(青色)取付フランジ質量(g)約25タイプトップビュー保存温度(℃)-20~70ケーブル耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子)耐振動複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間許容湿度(%)90RH以下(結露なきこと、40℃ )関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら