灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。
使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
タイプ電動
ねじ径M28(吐出部)
電源コード(m)4
ノズルガンタイプ
吐出口径(mm)25
ヒューズ筒型ヒューズ(4A)
吐出ホース長(m)1.5
ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しに
トラスコ品番824-7826
電源(V)AC100
アズワン品番64-8313-92
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品ノズルフック
トラスコ品番356-8521
全長(mm)864
質量(g)830(付属品重量含まず)
径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径M28(吐出部)
最大揚程(m)2.0
ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25
ノズル給油/ガンタイプ
電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)25
アズワン品番64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
種別手動ドラムポンプ
材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
灯油・軽油からA重油までの低粘度油(5mPa・s)の移送が可能です。200Lドラム缶を約4分で給油・移送ができ、連続使用が可能です。
用途防爆エリアでの使用に、車輌・建機・農機の給油作業に、連続運転での使用に、灯油・軽油・低粘度オイルの移送に
トラスコ品番494-2132
材質本体:AL パッキン:NBR、FKM
質量(kg)4.5
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)5(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)50(1cP時)
空気消費量(L/min)508
使用流体灯油、軽油
使用可能粘度(cP)5
駆動方式エア式
コンプレッサー5馬力
1台
¥80,980
税込¥89,078
9日以内出荷
灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
適合機種200Lクローズドラム缶用
型式200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
型式両端ホース付
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
付属品吐出側【計量手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】
トラスコ品番509-5832
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM
型式200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1個
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
型式両端ホース付
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
トラスコ品番509-5808
材質本体:FC パッキン:NBR
型式ポンプ単体
質量(kg)7.4
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電源(V)AC100
揚程(m)10(押上)2(吸込)
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
最大吐出量(L/min)46(1cP時)
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。連続運転可能
用途灯油・軽油の移送に
軽油を使うトラクターやコンバイン等の使用に
仕様連続運転可能
材質(本体)アルミ
電流(A)2
電源(V)100
電源コード(m)2
ホース長さ(m)2
吸入揚程(m)2
吐出圧力(MPa)0.04
吐出ホース耐油ゴム(2m×Φ20)
取扱液灯油・軽油用
ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。
トラスコ品番820-2444
材質本体:AL パッキン:NBR、FKM
質量(kg)10.7
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)5(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)50(1cP時)
空気消費量(L/min)508
ホース内径(Φmm)25(吸入)19(吐出)
ホース長さ(m)吸入(2)吐出(2)
使用流体灯油、軽油
使用可能粘度(cP)5
駆動方式エア式
コンプレッサー5馬力
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
リリーフ弁及び100μmフィルターを内蔵。渦巻型遠心ポンプ。連続運転可能
材質本体:FC パッキン:NBR
接続口径吐出側:G1/吸入側:G1
質量(kg)7.4
電流(A)5.5
電源(V)AC100
揚程(m)10(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)46
吐出圧力(MPa)0.15
定格時間(分)連続運転可能
使用可能液体灯油・軽油
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き
用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース
仕様ポリ缶直付けタイプ
接続ねじ50ミリ
吐出量(L/min)6
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
トラスコ品番112-2282
種別手動ドラムポンプ
吐出口径(Φmm)32
吐出ホース(mm)32×1275
ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ32mm×1.6t
アズワン品番64-6358-26
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
手押し型だから楽々。
昔ながらの井戸汲み方式。
55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。
直径55mmのドラム缶口に対応。
高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。
2mの吐出ホース付き。
全長(mm)1000~1290
使用温度範囲(℃)約-5~+45
ホース径(Φmm)(内径/外径)16/19
吸入パイプ吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm
吐出ホース長(m)2
主材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ベーシックなドラム缶用ポンプです。
手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品給油ホース、ホースバンド
材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE
全長(mm)1350
タイプパイプ組立式
パイプ径(Φmm)31.8
吐出ホース(mm)1280
吸入パイプ1150
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計
トラスコ品番509-5620
材質本体:FC パッキン:NBR、FKM
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1個
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計
トラスコ品番509-5638
材質本体:FC パッキン:NBR、FKM
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
石油製品を安全に移送する(ベンジン、ガソリン、灯油、軽油、A重油、その他)ポータブルタイプ。労働省電気機械器具防爆構造規格(d2G3)に定められた防爆等級の耐圧防爆構造です。ドラム缶1本、わずか3分35秒超スピードで、連続定格だから、1日中使用しても故障の心配はありません。モートルの消費電力もわずか65ワットと経済的です。さらに、2つのポンプを組み合わせて、毎分56L(60Hz)の高性能を実現しました。
仕様静電気対策設計
トラスコ品番459-5378
種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器
材質サクションパイプシャフト:SUS304、インペラー及び内部樹脂:ナイロン樹脂、ポンプ・ケーシング:アルミダイキャスト、オイルシール:バイトン、ホース:NBR、注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR
出力(W)65
極数2
周波数(Hz)50/60
電流(A)電動機全負荷時:1.8、電動機起動時:2.5
規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)
回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)
相数単相
ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル
材質(接液部)アルミ合金、ナイロン、SUS304、合成ゴム
適合温度(℃)30以下
適合粘度(C・P)80以下
キャブタイヤケーブル(m)7
起動様式コンデンサー
開閉容量(A)2.5(AC100V)
1台
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
用途灯油・軽油。
付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】
トラスコ品番410-0441
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM
型式200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)10.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1台
¥409,800
税込¥450,780
欠品中
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。
用途灯油・軽油。
付属品吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計
トラスコ品番410-0409
材質本体:FC パッキン:NBR、FKM
型式壁掛式
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。
用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に
仕様油専用
付属品カーボンブラシ 1セット
質量(kg)4
接続ねじ管用平行ネジ
吸入口径(Φmm)20
モーター電動モーター
接続部ねじ管用平行ネジ
取付寸法(mm)110×40
電源コード(m)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275
取付穴径(Φmm)9
吐出口径(mm)20
吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
灯油・軽油用の電動100Vのホース接続タイプのポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
用途灯油・軽油。
付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】
トラスコ品番410-0450
材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM
型式両端ホース付
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)10.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1台
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム
CUBE-70K(灯油・軽油用/壁掛)
灯油・軽油の計量給油
ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。
ポンプと流量計がひとつのボックス
今まで置場に困っていたガンノズルをコンパクトに収納できます。
量を管理することにより、省エネにもつながります。
取り出した量が一目でわかる
使用量の管理ができる
小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし
連続運転可能
流量計やオートストップガン標準装備
ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m)
材質本体:FC パッキン:NBR、FKM
型式CUBE-70K
質量(kg)25
電流(A)5.5
電源(V)100
揚程(m)8(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)70
ホース内径(Φmm)25(吸入・吐出)
電源コード(m)2
ホース長さ(m)2(吸入)4(吐出)
吐出圧力(MPa)0.13
計量方式プリセット式
設置方式壁掛式
使用可能液体灯油・軽油
ノズルタイプオートストップガン
1台
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
連続運転可能です。
電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。
灯油・軽油・オイル移送用です。
最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの中粘度オイルの移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。灯油・軽油・オイルの移送に
揚程(m)10(押上)5(吸込)
トラスコ品番820-2453
材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM
質量(kg)14
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)45(1cP時)
空気消費量(L/min)560
ホース内径(Φmm)19(吸入)25(吐出)
ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)
使用流体灯油、軽油、オイル
使用可能粘度(cP)1500
駆動方式エア式
コンプレッサー5馬力
1台
¥309,800
税込¥340,780
5日以内出荷
灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能
灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能
トラスコ品番509-5085
材質本体・ノズル:SUS パッキン:PTFE
質量(kg)8.8
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)5(吸込)
最大吐出量(L/min)32(1cP時)
空気消費量(L/min)415
使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル
使用可能粘度(cP)2000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
1個
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
握れば吐出、離せば止まる
レバー引っ掛け付
流量計付で使用量の確認
用途灯油・軽油の小分けに
液体の管理でコスト削減に
電動・エアポンプとの組み合わせに
仕様(付属継手)工進FA-100専用
接続口径工進FA-100専用
材質(本体)AL/PP/FRP(強化プラスチック)/鉄/SUS
最大使用圧力(MPa)1
使用可能液体灯油・軽油
材質(パッキン)NBR/FKM
流量範囲(L/min)6~120
吐出口外径(Φmm)(パイプ)25
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
連続運転可能です。
ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。
電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。
灯油・軽油・オイル移送用です。
用途中粘度のオイル移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。灯油・軽油・オイルの移送に
トラスコ品番820-2451
材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM
質量(kg)7.8
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)10(押上)5(吸込)
最大吐出量(L/min)45(1cP時)
空気消費量(L/min)560
使用流体灯油、軽油、オイル
使用可能粘度(cP)1500
駆動方式エア式
コンプレッサー5馬力
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
関連キーワード