明るくワイドに照らすチップオンボード(Chip On Board) LED採用です。複数のLEDライトをつなげて面として発光するようにした照明器具で、広い面が発光するため、反射板で反射させているタイプよりも明るくワイドな面を照らせるのが特徴です。ハイキング、犬の散歩、キャンプ、災害時など様々なシーンを明るくサポートします。簡単に切替可能な3つの発光モードと9段階の角度調整機能付きです。
用途屋内外の照射
セット内容本体、ヘッドバンド
質量(g)58
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×42×62
使用電池単4アルカリ乾電池×3本
防塵防水性能IP44
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)発光モード:(強)190、(弱)55、(点滅)
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)(強)28、(弱)14
電球の種類White COB LED
連続点灯時間(時間)(強)約3.5、(弱)約15、(点滅)約8
角度調節最大60°(9段階)
1台
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
1.60+ 自動車グレードのBMS保護。Renogyの12V 100Ahリチウムイオンバッテリーは、安全モニタリングと精密な制御のために60以上の信頼性のあるBMS保護メカニズムを装備しています。このディープサイクルマリンバッテリーは、過電圧、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充電、過放電など、あらゆる状況で100%の完全保護を提供します。さらに、通常の受動的な保護とは異なり、統合された自己制御保護システムは自己起動し、効果的にバッテリーの過電流や過電圧の故障を防止します。2.アクティブバックアップ保護。12V 100Ah Proバッテリーは、初めてアクティブバックアップ保護を搭載しました。MOSFETスイッチが故障した場合、従来のパッシブ保護よりも40倍速く回路を遮断することができます。そのため、バッテリーパックを危険にさらすことはありません。3.インテリジェントな自己加熱機能。内蔵の温度管理システムは、低温で自動的に作動してバッテリーの充電を維持し、寒冷環境での充電性能を確保し、バッテリーの寿命を延ばします。この12V 100Ah LiFePO4バッテリーは、氷点下でも安全に充電できるよう、4A以上の充電電流で自動的に発熱し、魚群探知機やその他の必需品を長持ちさせる均一な電力を供給します。固有の難燃性。4.12V 100Ahリン酸鉄リチウムバッテリーは、革新的なUL94 V-0難燃材料に最適化されており、固有の難燃性を誇り、過熱や熱不安定性に関連するリスクを軽減します。その特殊な化学構造は、燃焼に対するシールドとして機能し、安全が妥協できないアプリケーションに最適です。5.DC HOMEアプリによる簡単なモニタリング。Bluetooth内蔵で、DC HOMEアプリを通じて簡単にバッテリーのパラメーターを監視・設定可能です。容量不足などの情報が可視化され、バッテリーを常に最適な状態で利用することが可能です。6.安全認証と7年保証。新エネルギー資源市場の業界をリードするブランドとして、この12v 100AhバッテリーはIP67の防水率でトローリングモーターやボートに使用するように設計されており、短時間の水浸しに対して、防塵性、耐腐食性設計(ISO 9227認定)、衝撃保護が提供されます。
用途AGV電源、お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。
寸法(mm)268×193×205
質量(kg)12.2
温度範囲(℃)【充電】0~55【放電】-20~60
接続方法並列接続(最大8個)
定格容量100Ah(0.5C、25℃)
保護等級IP67
保存温度(℃)-25~65
公称電圧(V)12.8
寿命5000サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)
充電電圧(V)14.4
充電電流(A)【最大連続】100
推奨トルク(N・m)8
動作湿度(%)10~95
適応ボルトサイズ【ターミナルボルト】M8×1.25×12mm/【ロングターミナルボルト】M8×1.25×16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA
最大放電電流(A)【ピーク】245A@30s【連続】100
取扱説明書(9.38MB)
定格電圧範囲(V)10~14.8
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
取付方式穴4スミ
材質クリーンエコボード(穴4スミ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード