エコワン防災用ロープは、台風や休風の時に役立つ丈夫な固定用のロープです。環境にやさしいポリプロピレン繊維を使用。軽くて柔らかくて、アイデア次第でいろいろな物や場所に使います。
用途災害時、緊急時に非常用として。
ロープ長さ(m)20
素材ポリプロピレン
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
災害時やアウトドア活動に役立つ、軍手・ふえ・ロープ3点セット。
軍手:災害時やアウトドア活動の際の手の保護、防寒。
ふえ:危険を知らせる、場所を知らせる、合図する。
ロープ:物を縛る、引っ張る、吊るす、テントを固定する等。
材質軍手:綿、ふえ:PS樹脂、ロープ:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
フック・吊り金具への引っ掛け。
ロープの連結。
災害準備品として(←消防法における「避難用ロープ」対象外品)
用途結束、牽引、災害備品他
仕様片側カラビナ
トラスコ品番827-8822
質量(g)1700
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1.12(カラビナを使用した場合)
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
滑りにくいクレモナSロープを使用(日本製)した避難用ロープです。
ロック付カラビナ付きでベランダ手すり等に確実に巻きつけ固定できます。
約50cm間隔でコブが付いていますのでしっかりロープを握りながらコブを利用して避難できます。
用途災害緊急時に部屋から脱出するときの簡易避難ロープです。
仕様約50cm間隔でコブ加工
材質(ロック付カラビナ)スチール製
線径(Φmm)10
使用荷重(kg)(目安)150以下
ロープ長さ(m)約6
ロープ幅(mm)Φ12
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
いざと言う時の緊急避難用ロープ。
難燃素材のロープで滑り止めコブ付き。
仕様先端片側カラビナ(鉄)付き、コブ11個
トラスコ品番797-0846
材質ポリエステル
許容荷重(kg)115以下
ロープ径(Φmm)12
ロープ長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)(コブ)約400
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
こんなお得な商品も!
ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。
仕様両端リング(輪)加工
材質本体:ポリエステル、カラビナ:アルミニウム合金
質量(g)約90
耐荷重(kg)1ループにつき2以内(総計で5以内)
全長(cm)(約)210(カラビナ含む)
アイガーツールが考えた災害用救出セット
救出に使う道具を全て盛り込んだセットです。
防災他社のセットと比べてみれば違いは歴然!
大型タイヤサイズ18cmで折畳アルミキャリーと背負い式の兼用型です。
セット内容収納箱(1010×340×210mm)、テコパール(900mm)、剣先スコップ(970mm)、両口ハンマー(900mm・3.5kg)、両つるはし(900mm)、油圧ジャッキ(2t)、折込のこ(240mm)、ボルトクリッパー(600mm)、セイフティーゴーグル×2、皮手袋×2、防塵マスク×6、カッター×1、ヘッドライト×1、救出ロープ(ビニロン9mm×20m)
材質ポリエステル帆布4号
質量(kg)26.5
寸法(cm)アルミキャリー/110×50、工具ケース/103×35×16
アズワン品番64-9369-39
1セット
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
ロープタイプの避難はしご。
金具自在金具(EKF-1)(窓の敷居用)
踏ざん間隔(mm)330
こんなお得な商品も!
クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
各種工事現場の安全表示や、災害時の誘導表示、駐車場や空地の立入禁止表示や夜間、暗闇での目印など多用途表示用ロープです。
太陽光線や蛍光灯などの光を吸収することにより夜間、暗闇で約6~8時間発光します。
比重が軽く、濡れても硬くなりません。
耐薬品性に優れています。
用途夜間・暗闇の安全確保に最適!!
農業・漁業・荷役運搬作業やキャンプ、登山、園芸などにも使用できます。
先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。
ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。
用途水難者救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて救助の補助ロープとして
ロープ長さ(m)約15
折径(mm)片側フロート部/約1500(輪状)
ロープ幅(mm)約Φ8
材質(フロート)PE発泡体
材質(ロープ)ポリエチレン
切断荷重(kN)ロープ/6.5kN
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
トラスコ品番829-1196
質量(g)690
2018年トラスコ掲載ページ6 1679
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。
耐熱温度(℃)100以内
取付が簡単なカラビナ式つり下げ金具を使用。
ロープ2本使用しその中間に手掛り、足掛りを設けることによって降下中の回転を防ぎ確実に手足を掛ける事が出来て安全に避難することが出来ます。
直径(mm)(ロープ)9×2
材質(ロープ)クラレビニロン100%
強さ14KN
ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。
使いやすく、熱にも強いタイプです。
ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
幅(mm)350
ロープ径(Φmm)12
取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)420
必要な長さに応じカットし、簡単に縛ることができます。
用途石材やコンクリート製品の段積み時の緩衝材に。
災害時の救助ロープを人が立ち入れない場所へも安全・確実に展張できます。
電柱から電柱、鉄塔から鉄塔など、ダイレクトに展張できます。
用途パイロットロープ展張用。
仕様(最大展張距離)500m(5号テグス)
材質ABS
ブレーキサーボ駆動ロック方式
質量(kg)0.9
電源リチウムポリマー電池(11.1V・850mAh)
制御方式三相ブラシレスモータ PIDマイコン制御
ケース寸法(mm)210×120×150(竿部除く)
最大風速(m/s)3
調整方式(展張)一定
最高速度(km/h)(巻き戻し)10
設置形態機体搭載
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。
ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。
ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。
補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様ショックアブソーバ付
サイズM
質量(g)約1930
種類巻取式
バックルアルミバックル
フックFS-93
ランヤード(ストラップ幅)(mm)15
ランヤード(長さ)(mm)1400
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量)
ランヤード二丁掛け
持ち運びができるポータブルシャワー。
海水浴やキャンプ、BBQに!災害時用としても。
20リットルの大容量なのに、コンパクトに折りたたんで簡単に持ち運びができるポータブルシャワー!
海水浴やキャンプ、バーベキューなどのアウトドアのお供に。
また災害時の緊急用にもお使いいただけます。
フック付ロープで簡単に吊り下げることができるので、いろんな場所で設置が可能です。
太陽光の熱を黒色が吸収するので、水を温めてご利用いただけます。
用途海水浴やキャンプ、BBQ、災害時用としても
セット内容本体、フック付ロープ
材質本体・ホース部:塩化ビニル樹脂(PVC)、ポリエチレン シャワーヘッド部:ABS樹脂 フック付ロープ:ABS樹脂、ポリエステル
寸法(cm)本体:60×41、ホース部:37、シャワーヘッド部:20、フック付ロープ:110~
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
JPマーク認定品です。反射材面積を広く円筒形に使用しているので、どの方向からの光にも反射して光って見えます。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い商品です。
用途夜間などの立ち入り禁止目印ロープに。駐車場や店舗の侵入禁止用・工事現場等、夜間の安全に・災害時の安全確保や存在目印として緊急時の誘導目印に・アウトドア等遭難時の救助用目印として
線径(mm)12
材質高輝度反射材、ポリエステル
色黄/黒
包装形態袋入
引張強度(kN)3.77
2018年トラスコ掲載ページ6 1695
頑丈なSOSモード付き防水ランタン頑丈なSOSモード付き防水ランタン。
充電可能USBチャージャー付き。本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。
カバーは取り外し可能で、360°広い領域を照らすことができます。
バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤→赤点滅の順に発光します。
直立または収納位置でロックするように設計された人間工学的ハンドル内蔵フックは、水平ロープ、ケーブルおよびパイプに掛けることができます。
底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。
水深1Mまでの防水対応(30分間)。
水に浮くので災害時にも役立ちます。
スマートフォンで最大4回、タブレットで最大2回充電可能。
明るさ(Lm)【白】1100(High)、550(Medium)、125(Low)、【赤】2.7(High)、1(Low)、2.7(SOS点滅)
付属品AC充電コード
電源充電式8800mAhリチウムイオンバッテリー
光源白色C4 LED×1、赤色LED×4
防水保護等級IPX7
連続点灯時間(時間)【白】5(High)、10.5(Medium)、35(Low)、【赤】110(High)、228(Low)、230(SOS点滅)
レジャーシート・日除けシート・防水シートなどに多用途に使用できます。災害時の備えにも。四隅のグロメットには補強版付き。シートを固定したり、ロープなどを吊るして使用可能。フチを折り返してヒモを通しているので切れにくく丈夫。フライシートとしても使用できる機能的なグロメット(ハトメ)を等間隔に取り付けています。
用途6畳用
仕様グロメット数:14個
材質シート:ポリエチレン、ピン:ポリプロピレン
寸法(mm)3500×2620
色グレー
1枚
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ポリエチレンと、ポリエステル紡績糸との混撚ロープです。スレに強く硬くなりにくいので結ぶ解くの反復使用にも適しております。トラックロープや漁具整理用の雑用ロープにおすすめです。業務用向け200m巻なので災害備蓄用などとしても便利です。柔軟性があり加工も容易なので農水系学校やワークショップでのロープ加工の練習などにも適しております
用途漁業・農業・林業・運送業・DIY・災害備蓄用
色黄色/白混合
長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
ロープ引っ張って点灯・消灯が簡単に切り替えられます。
ちょっとあかりが欲しいところをパッと照らします。
災害時、非常時や停電時の備えにも。
紐は130cmあるので吊り下げも自由にできます。
電球部分は割れにくいポリカーボネート素材です。
電池式だからコンセント不要です。
電源単4形アルカリ乾電池3本使用(別売)
寸法(cm)本体:約Φ5.5×17、紐:約130
連続点灯時間約80時間(※メーカーでの測定結果)
明るさ(Lm)(約)15
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
用途いろいろ多目的伸縮荷締バンド。あらゆるモノに巻き付けるだけで留め具やフックなしでも締め付けれます。濡れた状態でも温度環境にも対応。運送作業、建設作業、水中、災害時にも適しています。大きなモノも小さなモノも巻き付けるだけなので作業効率UP。ロープやベルトに比べ緩みにくい。耐候性に優れたEPDM合成ゴムは劣化の主要因であるオゾンに強いため屋外で長期使用に耐えます。水漏れ、直射日光でも劣化しにくく、汚れても洗うことができ繰り返しの使用が可能。
用途荷締作業
材質合成ゴム(EPDM)
幅(mm)50
厚さ(mm)0.5
長さ(m)5
関連資料(215.7MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
キャッチコピー:大人2人用でボリュームたくさんの防災セット!。商品説明:大人二人用の防災セットです。防災士監修の厳選したアイテムを備えています。【内容】・非常用持出袋:難燃素材を使用した便利な持出袋です。暗いところでもよくわかる、反射テープ付。・手回しソーラーラジオライト:防災に最適な5つの機能(LEDライト、SOSサイレン、乾電池で使用可能、モバイルバッテリー機能、AM/FMラジオ)搭載。災害時も安心な3つの充電機能(ソーラー充電、ダイナモ充電、USBケーブル充電)。・水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋:水のない環境でも、髪や頭皮を清潔にする手袋型のウェットシートです。手袋だから使いやすく、驚くほどサッパリと清潔に。・モバイルバッテリー10000mAh:急速充電対応の大容量モバイルバッテリーです。本体への充電はMicroB、Type Cのどちらでも可能。スマホの2台同時充電可能。・おはしセット黄色:エコな素材のおはしやフォークなどのセットです。(※材質上製品に粒子が入っていますが汚れ等ではありません)・非常用アルミ防寒シート:アルミ素材で保温に優れた防寒シートです。たためばポケットにも入るコンパクトサイズ。銀色でキラキラ光り目立つので、救出時の発見に役立ちます。・非常用アルミ防寒ポンチョ:両手が使える防寒ポンチョです。軽量で動きやすく、コンパクトに収納できます。・歯ブラシセット::コップ型ケース、歯ブラシ、歯磨き粉の3点セット。(色取り混ぜ商品です。お選びいただけません。)・ATトイレストック1個入り:長期保存、非常時に使える水不要トイレです。丈夫で破れにくい汚物袋と水分を素早く吸収する凝固剤で、災害時に役立ちます。・5年保証ウェットティッシュ:業界最長、「5年保証」の防災用のウェットティッシュです。・ポケットティッシュ:シンプルなポケットティッシュです。8組入り。立体スポンジアイマスク:避難所などでの安眠のために便利なアイマスクです。立体的でフィット感があります。・持ち運びエアー枕:空気を入れて膨らませる枕です。使用しないときはコンパクトに折りたためます。・不織布スリッパ:前閉じで履きやすい使い捨てスリッパです。・耳栓:避難所などでのストレス削減に。環境音のみシャットアウトするので安心。・不織布マスク:ノーズワイヤー入りの不織布マスクです。衛生的な個包装。・エイドチーム2:携帯しやすいプラスチックケース入り。綿棒10本、エイトバン5枚、ワンタッチ包帯1点、コットン3点、爪切り1点、ピンセット1点、はさみ1点のセットです。・オールラウンドマルチツール:コンパクトなボディに9つの機能が収まったまさに万能ツール!ナイフ、缶切り、プラスドライバー、マイナスドライバー、やすり、コルク抜き、キーリング、栓抜き、はさみの9つの機能。・非常用食器折り紙:水に強いストーンペーパーを使用しています。コップや皿の折り方付きで、災害時に役立ちます。水洗い可能なので、繰り返し使えます。緊急時のメモにも!・防災の心得手ぬぐい:緊急時・災害時に役に立つ情報がつまった手ぬぐいです。あると便利な防災グッズ、災害時の手ぬぐいの使い方が記載されています。名前・連絡先の記入もできます。・非常用防寒寝袋:アルミ素材で保温に優れた防寒寝袋です。たためばポケットにも入るコンパクトサイズ。銀色でキラキラ光り目立つので、救出時の発見に役立ちます。・災害時用エアーマット:コンパクトに収納できるエアーマットです。・エアーポンプ:エアーマットなどの空気入れです。・エマージェンシー3点セット:軍手、ロープ、笛がセットになった緊急時に便利なセットです。・折りたたみ防災ヘルメットカサヘル:コンパクトな折りたたみヘルメットです。お子様から大人まで使用できます。厚生労働省 保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品です。・アルミLEDライト&ホイッスル:高輝度LED使用で明るさ抜群。カラビナ付で携帯にも便利です。モニター用ボタン電池LR41×4個(付属)。
仕様1個梱包形態:袋入り
セット内容非常用持出袋×2、手回しソーラーラジオライト×2、水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋×2、モバイルバッテリー10000mAh×2、おはしセット黄色×2、非常用アルミ防寒シート×2、防寒ポンチョ×2、歯ブラシセット×2、トイレストック1個入り×10、5年保証ウェットティッシュ×2、ポケットティッシュ×4、持ち運び簡単エアー枕×2、立体スポンジアイマスク×2、不織布スリッパ1足×2、耳栓×2、不織布マスク×2、エイドチーム2×2、オールラウンドマルチツール×2、非常用食器折り紙×2、防災の心得手ぬぐい×2、非常用防寒寝袋×2、エアーポンプ×1、災害時用エアーマット×2、エマージェンシー3点セット×1、折りたたみ防災ヘルメットカサヘル×2、アルミLEDライト&ホイッスル×2
材質非常用持出袋:耐熱耐火アルミ加工生地(ポリエステル)・PP・ナイロン、手回しソーラーラジオライト:ABS、水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋:レーヨン・ポリプロピレン、モバイルバッテリー10000mAh:ABS、おはしセット黄色:小麦の茎・PP、非常用アルミ防寒シート:PET、非常用アルミ防寒ポンチョ:PET、歯ブラシセット:ポリプロピレン・ナイロン・スチロール樹脂・精製水・グリセリン・ソルビトールなど、ATトイレストック1回用:高吸水性樹脂(SAP)・LLDPE、5年保証・超防災用ウェットティッシュ:不織布・水・エタノール・グリセリン・メンソールエッセンス・メンソール・PEG-60水添ヒマシ油・塩化ベンザルコニウム・コロルヘキシングルコン酸塩、ポケットティッシュ:パルプ、持ち運びエアー枕:PVC、立体スポンジアイマスク:ポリエステル、不織布スリッパ:不織布、不織布マスク:不織布、エイドチーム2:塩ビ・綿・PP・不織布、オールラウンドマルチツール:ステンレス、非常用食器折り紙:炭酸カルシウム・高密度ポリエチレン、防災の心得手ぬぐい:綿、非常用防寒寝袋:PET、エアーポンプ:ポリプロピレン、災害時用エアーマット:PE・PA、エマージェンシー3点セット:ポリエステル・綿・ポリスチレン、折りたたみ防災ヘルメットカサヘル:耐候性PP、PE、ポリエステル、EVA、アルミLEDライト&ホイッスル:アルミニウム
寸法(mm)バッグサイズ:約340×440(中身が入っていない状態)
1セット
¥50,000
税込¥55,000
3日以内出荷
エレクション(親綱支柱)システムは親綱支柱、水平親綱およびロープ付属機具などで構成されており、高所における枠組足場の組立や、
解体作業による墜落を防ぎ、作業者が安心して効率よく作業ができるなど、建設労働災害の防止を目的として開発されたシステムです。
仕様片側大径フック付
材質16ミリポリエステル親綱
どこでも簡単に設置可能!そこが個室に早変わり!プライバシー確保に便利です!
ワンタッチでテントが組立て可能!コンパクトに収納可能!
約2畳の広さで、家族で過ごすにも余裕があります。テント内を間仕切りで半分にして、2部屋に分けることも可能。
屋内では砂袋で、屋外ではロープとペグで固定が可能です。
屋内で間仕切りとして使用できるほか、屋根を付けることで屋外で日除けとしても使用できます。
使い方は自由!アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなどとして使用可能です。
屋根はマジックテープの着脱式。屋根には窓があり換気も可能で、天井はランタン等を吊り下げられるようになっています。
用途アウトドア、レジャー、着替え、災害対策、防災、
色オレンジ
エレクション(親綱支柱)システムは親綱支柱、水平親綱およびロープ付属機具などで構成されており、高所における枠組足場の組立や、解体作業による墜落を防ぎ、作業者が安心して効率よく作業ができるなど、建設労働災害の防止を目的として開発されたシステムです。作業時に横移動がスムーズに行えます。もし作業者が落下した時には、その衝撃荷重により親綱を狭圧し、横滑りを防止して、なお最小限の落下距離で墜落による二次災害を防止します。
型式AK-1D
有効径(Φmm)13~16(維持ロープ作動)
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
エレクション(親綱支柱)システムは親綱支柱、水平親綱およびロープ付属機具などで構成されており、高所における枠組足場の組立や、
解体作業による墜落を防ぎ、作業者が安心して効率よく作業ができるなど、建設労働災害の防止を目的として開発されたシステムです。
用途親綱は目で見てたわんでいないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3KN(約30Kgf)程度で張って下さい。親綱を張る前に、作業者は安全確保(安全帯のフックを躯体などに取り付ける)してから親綱を張って下さい。安全帯は、安全性の確認されたものを用いて、安全帯のランヤードの長さを1.7m以内にして使用して下さい。
材質オールステンレス製
型式JK-SUS05-MCD(大径フック付)
質量(kg)0.41(大径フック)
本体質量(kg)0.68
1本
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
3mピッチで三角形の旗がついた標識ロープです。道路工事現場、建設工事現場、その他あらゆる工事現場、イベント会場や災害時の安全確保にご使用いただけます。引っ張り強度は強くないので力のかかる使用は避けてください。
材質ポリエチレン
径(mm)約6
【厚手で汎用性が高いシート】厚手タイプ。飛散防止や災害時、レジャーシートなど幅広い用途で使える。
用途【ハトメ付きで固定しやすい】ハトメ付きでひもを使って固定することも可能。周囲におもりロープ入り。【水をはじいてお手入れ簡単】ラミネート加工を施しているので雨や水をはじき、汚れてもお手入れが簡単。【さまざまな用途・シーンで】レジャーシート、災害時、工事現場、野積み、園芸、アウトドア、簡易寝袋として。
材質ポリエチレン(再生材不使用)
色ブルー
質量(g)770
寸法(m)規格サイズ:1.8×1.8(仕上がりサイズ:約1.7×1.7)
使用の目安約3畳サイズ・対応人数:大人約4~6人
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
掲示内容がフラット鋼板(鉄板製)へ特殊プリント貼りされており、直接マグネットが付けられます。
取付方式単管取付
付属品ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板、カラーマグネット、フックボルト12個、蝶ボルト4本、ジョイント金具2枚
厚さ(mm)(掲示板)30、(マグネット)0.8
質量(kg)26
表面仕上げ特殊プリント、ラミネート加工
総質量(kg)(掲示板)26
百万台販売のベストセラーが20年ぶりのフルモデルチェンジ!津波や洪水等、急増する水害で命を守る浮く機能等高機能の安心セット。阪神大震災で被災した弟に、救援物資を東京から翌日届けた兄、防災士となった兄弟が、自身の体験をもとに考え抜いた本当に役立つ多機能防災セット。充実の内容で好評の防災マニュアルも付属。(1)電池切れの心配なし、いつでも使える自家発電マルチユニット(携帯・USB機器充電/ラジオ/ライト/サイレン) (2)永谷園美味しいレトルト長期5年保存食品 (3)超長期10年保存水 (4)医療用体温計 (5)携帯トイレ (6)女性用品 (7)マルチツール (8)兄弟防災士作成、読みやすい防災マニュアル等、30~40種類・40~60機能の豊富なオリジナル内容物。キャスター付ローリングバッグは、密閉防水で「浮き具」(ライフジャケットL1相当の浮力)になり、急増する津波・洪水等でも浮いて命を守れます。キャスターとバッグは分離可能、バッグを背負い、キャスターで重量物(耐荷重:約25kg)が運べ、長期避難生活でも便利。すっきりしたデザイン・丈夫で破れにくいターポリン素材採用。ご家庭だけでなく、オフィスや学校にも設置しやすく、場所を取りません。背負う・引いて転がす・手持する、3通りの運び方が可能ですから、高齢者や女性等、年齢を問わず、誰でもすぐに持出せ、楽に運べます。
セット内容主食 お粥×1、甘味物 ( 氷砂糖)×1、長期保存飲料水 (500ml)×1、お茶 日本茶×1、フォークスプーン×1、ストレッチ包帯×1、医療機器認証 液晶シート体温計×1、携帯・簡易トイレセット(3枚入り)×1、トイレットペーパー×1、水膨張圧縮タオル (小)×1、マスク×1、ガーゼ付救急絆創膏 (医療用品認定)×2、歯ブラシ×1、自家発電多機能ユニットスーパーミニ×1、ボールペン付メモ帳×1、収納ポーチ (防水)×1、携帯アルミシュラフ(寝袋)×1、雨衣×1、軍手・笛・ロープセット×1、防水アルミシート×1、カッターナイフ×1、ろ過フィルター×2、ガムテープ×1、ポリ袋 (70L)×1、ミラー付裁縫セット×1、ネームカード・災害時連絡リスト×1、被災した・救援した兄弟防災士監修 防災マニュアル×1
材質バッグ:PVC、ローリングキャスター:PP、スチール、PVC
質量(kg)組立時:2.1、バッグのみ:1.2、組立式ローリングキャスターのみ:0.9
容量(L)最大容量:31、実用最大:25
耐荷重(kg)ローリングキャスター:25
寸法(cm)組立時:横幅35×奥行25×高さ53(持手引き上げ時92)、バッグのみ:横幅35×奥行22×高さ47、組立式ローリングキャスターのみ:横幅27×奥行25×高さ47(持手引き上げ時92)
【汎用性が高いブルーシート】飛散防止や災害時、レジャーシートなど幅広い用途で使えるブルーシート。
用途【ハトメ付きで固定しやすい】ハトメ付きでひもを使って固定することも可能。周囲におもりロープ入り。【水をはじいてお手入れ簡単】ラミネート加工を施しているので雨や水をはじき、汚れてもお手入れが簡単。【さまざまな用途・シーンで】レジャーシート、災害時、工事現場、野積み、園芸、アウトドア、簡易寝袋として。
材質ポリエチレン(再生材不使用)
色ブルー
質量(g)500
寸法(m)規格サイズ:1.8×1.8(仕上がりサイズ:約1.7×1.7)
使用の目安約2畳サイズ・対応人数:大人約3~4人
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ