23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


卓上タイプ。水冷三重遮断構造。サンマも焼けるロングタイプ。
用途バーベキューコンロとして。キャンプ、アウトドアなどに。海/川/山/花見/BBQ/芋煮/コンロ/炭/炭火 材質鋼板 質量(kg)3.5 網サイズ(mm)405×205 使用の目安2~4人用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×24.5×17
1台
9,898 税込10,888
6日以内出荷

シンプルな角型シチリン。燃焼室が2つに分かれているので、焼き分けもできます。空気取り入れ口もありm火力直性もラクラク。燃多孔質で断熱性に優れた珪藻土(けいそうど)を採用。火ばさみ・敷台・角アミ付きなので幅広い料理に対応可能。
用途七輪、シチリン、バーベキューコンロ、卓上、キャンプ用品として。 高さ(mm)170 寸法(幅W×奥行D)(mm)410×240 材質本体:珪藻土 敷台:鉄線 質量(kg)7.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×170
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

バーナーカバーから発する遠赤外線により食材の内部までじっくり熱を通します。 火力調整は器具栓つまみで左右半分ずつ操作可能です。
高さ(mm)200 奥行(mm)200
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コロケット炭コンロ
火種コンロ代替え品:焼肉チェーン店も使用!頑丈な火種コンロをお探しの方におすすめの商品です。 耐火石を使用しているので頑丈!耐火石を使用しているので、かなり頑丈に作られております。強い衝撃を与えなければ、半永久的に使用可能 長年使用するとかなりお買い得!火種コンロがかなり高騰しているので、珪藻土素材よりも耐火石+鉄製の製品商品の方がお買い得です 火消し&火付け可能!火消しも火種コンロよりも安全する事が可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×310×450
1台
250,000 税込275,000
3日以内出荷

薄型ボディのコンパクト仕様。卓上に置いて使用しても焼き面の高さが低い為、焼きやすくなっています。 また、断熱構造+遮熱板により熱を通しにくいため、テーブルの上でも使えます。 本体がコンパクトで製品重量1.7kgと軽量化、収納や持ち運びがカンタンです。 夏のアウトドアは勿論、花見や秋の行楽シーズンなど四季を通じて色々な炭火焼きが楽しめます。
材質スチール、ロストル:亜鉛メッキ鋼板、網:スチール(クロムメッキ)、脚:ナイロン樹脂 仕様網1枚付き 質量(kg)約1.7 外形寸法(mm)215×365×150
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末も簡単。また水洗いもOK! テーブル等、卓上でも使用できます。
高さ(mm)196 寸法(幅W×奥行D)(mm)390×250 付属品焼きアミ(351×211)×1枚取っ手×4個 材質本体/スチール焼付塗装、ナカゴ/スチール 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×196 TKG品番9-2131-1901 TKG品番(2017)6-1965-2001
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

脚を差し込むだけの組み立て簡単なバーベキューグリル。高さが3段階に調節が可能です。
材質本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、脚・脚受け:鉄(焼付塗装)、バーベキューアミ:鉄(クロムめっき)、目皿・ハンドル:鉄(亜鉛めっき)、キャップ:ポリエチレン ブラック
1台
4,798 税込5,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

富士山の溶岩を使用。遠赤外線効果で肉、魚、野菜がふっくらとおいしく焼き上がります。
高さ(mm)38 材質石板;富士山熔岩石木台;杉材
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食卓に置いても邪魔にならない省スペースで便利。 収納場所にも困りません。 焼き加減調整用レバー付で、お好みの焼き加減にできます。
高さ(mm)105 寸法(幅W×奥行D)(mm)225×145 材質(本体)フェーノール樹脂、鉄 消費電力(W)650 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×145×105 TKG品番9-1019-0701 TKG品番(2017)6-0898-1201
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

卓上で使える水冷式の万能七輪。ゴトクとアミがセット!煮炊きや焼き物などに使えます。水冷式なので断熱性が高く、テーブルが熱くなりにくい。フック付きのゴトクでアミや鉄板、ジンギスカン鍋が使いやすい。ハンドル付、取り外し式目皿で炭の後片付けが簡単です。
材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、目皿:普通鋼板(表面加工:ほうろう)、バーベキュー網・ゴトク・ハンドル:鉄(クロムめっき) 寸法(mm)本体:約外径Φ280×高さ210、バーベキュー網:約275×275 オリーブ 質量(g)セット重量:2700
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。 強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。 魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。 ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂 寸法(mm)焼網/約280×180 質量(kg)約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134 安全装置圧力感知安全装置、他 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000] ガス消費量(g/h)約169 着脱方式マグネット方式 連続燃焼時間(分)約90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1箱(2kg)ほか
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンライフ角型卓上シチリン
熱による空気対流を利用した、画期的空冷断熱方式を取り入れ、本体が熱くなにくい構造ですので、プラスチックテーブル、レジャーシート上でもご使用いただけます。ナカゴは取り出しが出来ますので灰の後始末も簡単です。木炭の燃焼効率を上げる空気調整口付き。
高さ(mm)196 寸法(幅W×奥行D)(mm)250×390 材質スチール、(ロストル)亜鉛メッキ鋼板 ライトゴールドパール 外形寸法(mm)250×390×196
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷


木炭コンロは、炭火の遠赤外線効果により食材の旨味を逃さず、最も美味しい状態で一気に焼き上げることができます。
付属品ロストル×1、鉄久×2本 材質外側/ステンレス、内側/耐火断熱レンガ貼り
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋳鋼よりも強いダクタイルFCD600製で、しかも口の開き35%増です。 可動体と本体はダクタイルFCD600で破損しません。 強力口金S15CK材に滲炭焼入れがしてあり、止メビスが3本で上からの衝撃に強くゆるみがこないようにコの字型に加工してあります。 口の開きが大きく、従来のものより、35%も大きなものがはさめます。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途・お店の広さに合わせて選べる、コンパクトサイズから大型サイズまで揃った本格派ガス焼き台。ガス直火式で、焼鳥はもちろん、どんな素材でも美しく焼き上げるガス焼き台です。
高さ(mm)175
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多孔質で断熱性に優れた珪藻土!コンロや七輪に最適な素材。珪藻土は赤外線の発生量が多く、 まわりに熱が逃げないので熱効率が非常に高く炭が長持ちします。側面はほとんど熱くならず、触ってもやけどをしにくい素材です。軽くて持ち運びに便利。
用途バーベキュー、アウトドアなどに。秋刀魚/さんま/サンマ/しいたけ/きのこ/肉/焼肉/ホルモン/炭焼き/コンロ/BBQ/軽量/丸型/キャンプ/休日/趣味/餅 セット内容本体、丸網 (直径28cm)、鉄線目皿・火はさみ 材質本体:珪藻土、網:鉄 質量(kg)5 直径(Φcm)28 高さ(cm)19
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

【強力なブラシレスモーター】内蔵の頑丈なブラシレスモーターで最大130000rpmの速度に到達、強力で一貫した気流を提供します。【高速ベアリング】プレミアム高速ベアリングと13個のCNC機械加工ステンレススチールブレードを備えたこのターボバイセントファンは、52メートル/秒を超える圧力と速度を生成し、強力で効率的な気流を保証します。【長持ちするバッテリー寿命】2つの21700タイプの大容量バッテリーを内蔵し、各バッテリーは3000mAhを提供し、長持ちするバッテリー寿命を提供します。 強力なブロワーは、最小設定でも最大4時間の連続使用に耐えることができます。
用途エアクッションの吹き込み・吸入、コンピューター機器の清掃、工業用粉塵の吹き飛ばし、炭焼き・燃焼補助、自動車の水吹き・除雪、写真スタジオの撮影・風吹き、ペットの乾燥など様々な用途に使用できます。【つけた瞬間すぐ冷風】ホームエアコンにも使用される地球に優しい冷触R410Aを採用。電源をつけてすぐに涼しい風がでてきます。 仕様風圧:約180g(高風速) 付属品充電ケーブル(Type-C) 電圧(V)DC7.4 電源内蔵リチウムバッテリー 本体寸法(mm)143×93×39 本体質量(g)315 充電電流(A)2(最大2.5Aまで) 充電時間(時間)約3(2Ano場合) バッテリー容量(mAh)3000 充電方式Type-C
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ワークを端面に引き付けて把握しますので、ワークの浮き上りがありません。チャックボディの材料には浸炭焼入れを行い、シール構造や摺動面潤滑の改善により、耐摩耗性や防塵性などの耐久性能が一層向上しています。外径把握専用のチャックです。内径把握はできません。
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)