材質圧縮木材繊維(ワックス含有)
寸法(mm)(約)30×40×厚さ10(1片)
燃焼時間(分)1片につき約10(燃焼条件により異なります)
材質パルプ(パラフィン含有)
寸法(mm)(約)25×90×厚さ15(1片)
質量(g)約80
燃焼時間(分)1片につき約20(燃焼条件により異なります)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
バーベキューコンロ、鉄板焼器、バーベキューアミ等でも使用可能なお手軽に使える燃料です。
材質主原料:木炭粉、アウター:ファイバー・ろう(着火剤付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×130×40(1組)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
材質主原料:圧縮木材繊維(ワックス含有)、アウター:パルプ(パラフィン含有)
寸法(mm)(約)45×20×115(1個)
質量(g)約20/個
燃焼時間(分)1片につき約10(燃焼条件により異なります)
1箱(4個)
¥199
税込¥219
9日以内出荷
寸法(mm)(約)90×75
主成分メチルアルコール、増粘剤
1箱(25g×8個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
燃焼時間(分)約12~16
主成分アルコール類
材質アルコール類
容量(g)25×20個
TKG品番9-0770-1601
TKG品番(2017)6-0685-1401
1セット(25g×20個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
着火剤のいらない豆炭。七輪、卓上用の小さいコンロに最適な大きさ。簡単、スピード着火。
材質主原料:木炭粉
1箱(500g)
¥209
税込¥230
当日出荷
アウトドアブランドのSOTOです。
RoHS指令(10物質対応)対応
主成分メタノール、エチレングリコール
1個(240g)
¥719
税込¥791
7日以内出荷
材質木炭粉
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ50×50/個
燃焼時間(時間)(約)1.5(燃焼条件により異なります)
アウトドアに最適!ラクラク着火!
マッチ・ライター等で簡単に点火できます
燃焼時間 1個につき約13分(燃焼条件により異なります)
寸法(mm)約70×75×10
質量(g)約17×6
主成分メチルアルコール
1パック(6個)
¥289
税込¥318
当日出荷
着火剤としても御使用いただけます。
TKG品番9-2126-0901
TKG品番(2017)6-1960-1101
1個(750mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
着火ライターなどで着火できる。
成型炭・簡易着火タイプ。
材質木炭粉・硝酸バリウム
寸法(mm)Φ45×H27.5
質量(g)36
内容量(g)約288
1個(8個)
¥299
税込¥329
5日以内出荷
簡単・スピード着火。ツーリングやソロキャンプに最適。木炭の着火剤としても使える。
材質主原料:木炭粉
寸法(mm)70×70×40
質量(g)150
燃焼時間(時間)1(燃焼条件により異なります。)
1セット(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
コンロで使用したり、キャンプで着火材にも使用出来ます。
主成分メタノール
普通の木炭と違い炭の粉が少ないので、手も部屋も汚れません。
形が一定しており自由に折る事ができます。
木炭への着火に便利なゼリー燃料
材質メチルアルコール/増粘剤
質量(g)240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×4.8×21
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
バーベキューに最適
材質天然木
木々が成長する季節に伴い、枝木の剪定でいつも困るのが切った枝の後始末・・・。運ぶのもかさばって大変だし、ノコギリで細かく切るのもひと苦労ですね。 そこで便利なのがYARDFORCE枝シュレッダー。この枝シュレッダーは、上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。枝を約1/10サイズに粉砕できる家庭用100V電源ガーデンシュレッダーで、粉砕後のチップは袋に入れてゴミ出しも簡単だし、。畑やガーデニングなどの堆肥や鉢植えの保湿用に(有機肥料や腐葉土)、。乾燥させて薪ストーブやバーベキューの炭着火材・スモークチップなどにも使える優れモノになります。また、乾燥チップは天ぷら油の吸着材や生ゴミの分解や消臭に便利と言われています。木の種類によっては香木としても。 アイディアによって様々な便利グッズとなります。タイヤ付きで移動も簡単で、1年中枝木の処分に大活躍です。この枝シュレッダーセットには、粉砕後のゴミとしてまとめるのに大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されており便利、。また、使用後の枝シュレッダー保管時にも機器のカバー代わりにもなります。
用途枝木の剪定後に収集してかさばる大量の枝を細かく粉砕します。
セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)
材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼、ガーデンバッグ:PP
容量(L)ガーデンバッグ:297
電源(V)家庭用電源AC100
消費電力(W)1450
本体質量(kg)12.5
電源コード(m)約5
使用時間(分)約30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
1セット
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
サイズが均一な成型炭です。
寸法(mm)(目安)約35~40角×140
TKG品番9-0770-1001
TKG品番(2017)6-0686-1001
1箱(10kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
焼肉店でも多く使用されている本格的なオガ備長炭
環境に配慮して、オガくずを固めて作った炭です。
材質木炭粉(カシ・ナラ)
ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます
草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。
燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治
日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業
レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時)
トラスコ品番854-9826
本体質量(g)410
使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)
点火方式電子着火方式
火炎形状幅60×長さ260mm
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)25
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ココナッツの殻を炭化させて成型したココナッツ炭です。環境に配慮し、ココナッツの殻を有効利用。従来のBBQ木炭に比べ、火持ちは2倍。ロング炭(約10cm)ショート炭(約5cm)をミックス。燃焼時間:ロング炭約3時間、ショート炭約2時間。固形着火剤で簡単着火。炎を出さずに、遠赤外効果で素早く焼き上げます。炭焼きならでは、パリッとした食感とうまみを味わえます
容量(kg)2.5
長さ(cm)(ロング炭)約10、(ショート炭)約5
入数ロング炭6本、ショート炭12本
1箱(2.5kg)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
炭に火をつけるための火起こし器です。低価格で、使いやすいタイプになります。
ガス火や着火剤を底に入れてお使いください。
小さいサイズになりますので、サイズにはご注意ください。炭が5個程度入る大きさになります。
寸法(mm)約365×170×68
質量(g)約270
1セット(10個)
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
着火しやすい(火起こし作業不要、着火剤いらず)。普通のライター、マッチで簡単着火(15秒程度)。炭本体上面の〇部分が着火面です。約3分で火力安定、炎無しで安全なので焦げずにゆっくり食べたい方へ特におすすめします。持続時間約3時間、焼く距離は4cm以内を推奨。BBQの垂れ油による出火を抑え、均等加熱が優れています。3個入個包装X4(12個)で持ち運び時の汚れの心配も少ないです。1箱(12個入、900g)で約4人分目安です。
用途炎が出ないので安全性が高い炭です。一定火力(製法特許)で、焦げずにゆっくり食べたい方へ特におすすめします。BBQの新スタイル!女性だけでも簡単に使用できます。バーベキューやキャンプ、焼き鳥に。
材質木炭紛
寸法(縦×横×高さ)(mm)約50×50×45/個
入数(個)12(3PX4袋)
入数12P-900g
燃焼時間(時間)目安:約3
1箱(12個)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
関連キーワード