23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称炭酸アンモニウム 等級一級 濃度(%)20 (NH3として) 化学組成なし アズワン品番89-0063-09 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号506-87-6
1本(500g)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
33日以内出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お得な大容量2kg入り。食品添加物として使われている食用グレードの重曹のみを使用。
使用場所キッチン 商品タイプ本体 成分炭酸水素ナトリウム アズワン品番64-1135-64
1個(2kg)
1,198 税込1,294
当日出荷

名称炭酸水素ナトリウム 等級食品添加物 FD 規格食品添加物 FD 化学式NaHCO3 濃度(%)≧99 化学組成NaHCO3 アズワン品番3-4763-09 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量84.01 CAS登録番号144-55-8 別称重炭酸ナトリウム
1本(500g)
1,198 税込1,294
当日出荷

界面活性剤を使用していないため環境に優しく安心してお使いいただけます。 住まいの至る所で使える便利な家庭用洗剤です。 肌に優しくしかも強い洗浄力を持っています。 保存容器の消臭、鍋の焦げ、カビ取り、カーペットのお手入れ等の是非ご利用ください。
使用場所キッチン 商品タイプ本体 質量(kg)4 TKG品番9-1327-1502 TKG品番(2017)6-1183-1502
1個(4kg)
1,598 税込1,758
当日出荷

名称クエン酸水素二アンモニウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式C6H14N2O7 濃度(%)≧99 化学組成C6H14N2O7 アズワン品番2-3647-07 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量226.18 CAS登録番号3012-65-5 別称くえん酸二アンモニウム
1本(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

ナチュラルクリーニングの定番重曹は、昔から使われている天然の安心素材。色々な作用を持っているから、これ一つで掃除、洗濯、食器洗いなど色々使えるから便利で経済的。安心生活の必需品です。
使用場所キッチン 商品タイプ本体 成分炭酸水素ナトリウム(重曹) アズワン品番64-1224-08
1個(600g)
439 税込483
当日出荷

実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き 容量(L)1 化学式NH4OH 濃度(%)約1.5
1本
2,400 税込2,640
4日以内出荷

レーヨン短糸を紙と同様の製法でシート状にし、クレープ加工を施した、表面が柔らかく拭き取りの良いクリーニングペーパーです。 シルボン紙の品質は安定性と優秀性が国際的にも認められており、光学機器の清掃に適しています。
寸法(幅W×高さH)(cm)約15×8(1束あたり)
1個(2セット×500枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

重曹は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。 暮らしの中で、いろいろな使い方が出来て便利です。
用途湯のみの茶渋・コップのくもり取り、鍋の焦げ落とし、換気扇・レンジの油汚れ落とし、冷蔵庫・シンクまわりの拭き掃除に、浴室・浴室小物の汚れ落とし、下駄箱内の消臭、 成分炭酸水素ナトリウム 形状粉末 シリーズ激落ちくん 液性弱アルカリ性
1個(500g)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。 材質パルプ ホワイト シリーズキムワイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200枚)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。 キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。
用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。 クレーム品のスクリーニング検査に。 水質や土壌の分析や栄養診断に。 製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
1個(100枚)ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

即効性の窒素肥料で、水に溶け易く作物にも良く吸収される。
仕様まきやすい タイプ粒状
1袋(3kg)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷

等級特級 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡力で水洗いや洗剤では落ちないポット特有の汚れを落とすポット用洗浄剤
用途ポットの底の白いザラザラ汚れに ステンレス・ガラス・フッ素加工製ポットに使用 成分スルファミン酸(73%)、発泡剤(炭酸塩)、賦形剤、界面活性剤(第4級アンモニウム塩)、キレート剤 液性酸性
1箱(3錠)
459 税込505
当日出荷

1袋(20kg)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

FDA(アメリカ食品医薬品局)の許可を受けており(認可番号:FDA21CFR177.2600)、食品やラボでの使用に最適です。高温時においても、耐薬品性と耐腐食性が高レベルです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
用途FDAコンプライアンスが要求される食品あるいは研究所における多種用途、高温の酸・溶剤の送液 トラスコ品番466-2920 材質バイトン 内径(Φmm)3.1 全長(m)7.5 使用圧力(MPa)0.17 外径(Φmm)6.5 適合流体亜硫酸ナトリウム、塩酸、炭酸アンモニウム
1巻
45,980 税込50,578
翌々日出荷

普通火災用(A火災)。「小さな消防士」溶液は、火中に飛び散り、化学反応によって熱分解します。投てきタイプなので誰でも容易に使用できます。消化液成分は食品添加物で人体に無害です。保証期限を過ぎた消化液は下水処理できます。点検・メンテ不要。
用途普通火災による初期消火 使用方法消火:投てきによる消火、フタを取らずに火元の壁など囲い所に向かって強く投げてください。 材質ボトル:ポリスチレン フタ:ポリエチレン 質量(g)1060 使用温度範囲(℃)-10~50 主成分塩化アンモニウム、炭酸塩、リン酸塩 液性アルカリ性 保証期間6年 サイズ(mm)83×202(H) 薬剤量(mL)800
1本
6,000 税込6,600
翌日出荷