上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に
材質スチール
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。
アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール
色黒
アンカー穴(mm)Φ10mm×4個
適合ボンベΦ140×H990mm)
仕様500L×4本用
材質スチール(ハンマートン焼付塗装)
質量(kg)5
内寸法(mm)(ボンベ固定リング)108
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×370
2本のガスボンベをしっかり固定します。
取り付け及びボンベ固定はとても簡単です。
細径Φ150mmサイズのボンベも固定可能です。
アズワン品番8-1074-11
材質(本体)鋼板耐薬品塗装仕上、(ベルト):PP(ポリプロピレン)
適合ボンベΦ150~Φ240mm
1個
¥12,300
税込¥13,530
当日出荷
危険なガスボンベをしっかりと固定します。
Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。
用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。
アズワン品番9-143-01
クランプ取付幅(mm)30~50
適合ボンベ直径250~320mm
1個
¥10,098
税込¥11,108
当日出荷
●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)約720×360×1090
架数6000Lまたは7000L×2本架け
適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
材質スチール
質量(kg)約24
色黒
アンカー穴(mm)Φ10mm×4個
アズワン品番4-2859-05
1個
¥22,800
税込¥25,080
当日出荷
ガスボンベを容易に運搬でき、使用時はスタンドになり、そのまま保管も可能です。
材質(キャスター)ウレタン
金具ガードチェーン・フック方式
実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。
最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番9-144-01
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付
クランプ取付幅(mm)10~45
適合径(Φmm)100
適合ボンベ直径100mm
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガスボンベ運搬車
モノタロウ
¥21,980
税込¥24,178
手軽に使える2輪タイプです。
用途酸素・アセチレンボンベ用。
仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)
トラスコ品番285-2454
材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム
質量(kg)22
色オレンジ
高さ(mm)1180
均等荷重(kg)200
すくい板長さ(mm)310
すくい板幅(mm)610
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
適合径(Φmm)120
材質20×40平角鋼管赤色焼付塗装
金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと安全バーの2重ガードで安心です。
架数Φ120×8本又はΦ240×4本
適合径(Φmm)120/240
付属品ベルト8本
材質40×40鋼管赤色焼付塗装
質量(kg)26
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×500×900mm
アズワン品番8-3061-13
1個
¥110,000
税込¥121,000
当日出荷
ボンベを2カ所で固定できます。
ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。
強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。
ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番9-145-01
材質鋼板耐薬品焼付塗装
全長(m)1
クランプ幅(mm)22~55
適合径(Φmm)250
1個
¥36,700
税込¥40,370
当日出荷
炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
適合TA801A用
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備
アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
奥行(mm)300
全高(mm)700
適合7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ
質量(kg)20.4
全幅(mm)790
最大積載荷重(kg)200
使用車輪(Φmm)330ソリッド車輪×61mm×2
全高H(mm)1172
スク板寸法(mm)315×610
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード