本製品はタイルカーペットに塩化ビ二一ル樹脂の突起体を一体成形した製品です。タイルカーペット床材との施工取り合わせにおいて同レベル施工が容易で美観的調和も良い。貼り付けにあたっては流し張りを厳守してください。(裏面の矢印方向)。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
材質塩化ビニール(H:5mm )+タイルカーペット(H:6.5mm)
厚さ(mm)6.5
寸法(mm)300×300
色黄
タイプライン
種類誘導(線状)
加工撥水・撥油防汚加工(防汚糸使用)
材質(パイル)ナイロン100%
材質(バッキング)特殊PVC(ガラス繊維多重積層)
防炎性能試験番号E0850082
使用場所屋内用
こんなお得な商品も!

点字パネル
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。
促進耐候試験(約3年を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。
裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。JIS規格適合製品です。
材質再生エラストマー樹脂
色黄
総厚(mm)8
接着テープ付で簡単施工・点字タイルの定番!
環境にやさしく、人にやさしい商品です。
ポリウレタン樹脂使用で屋内にご使用いただけます。
リブ構造によるクッション性を高めた、ノンスリップ仕様の滑らないデザインです。
材質ポリウレタン樹脂
厚さ(mm)シート厚2+鋲厚5+接着テープ厚1
寸法(mm)300×300×8
JIS規格対応
設置場所屋内用
本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形した屋内専用の製品です。使用にあたっては接着剤て貼着します。併用床材(Pタイ丿レ・長尺シート等)との同レベル施工に最適である。接着性を考慮してタイル裏面は完全にパフ処理されている。耐磨耗性、耐熱性などに優れている。目地はすかし気味(名刺1枚程度)で施工してください。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
材質合成ゴム
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
色ER-6
タイプポイント
種類警告(点状)
使用場所屋内用
こんなお得な商品も!

点字パネル
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用誘導マットです。
用途歩行者用誘導マット
高さ(mm)突起部分:3.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×6
材質合成ゴム(EPDM+SBR)
質量(g)556
タイプ誘導
仕様屋内用
トラスコ品番382-4357
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。
無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。
吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
材質磁器
合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用警告マットです。
用途歩行者用警告マット
タイプ警告
仕様屋内用
材質合成ゴム(EPDM+SBR)
床面などに固定してご使用ください。(設置用ねじセット付属)
付属品固定用ねじセット(ネジ×5/拡張スリーブ×5本)
種別DO
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)300×300
色シルバー
質量(g)約660
タイプ点状突起
入数1枚
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
本製品はコンクリートを基材とし、表面層を無機質の顔料で着色した二層一体化構造のプレキャスト製品です。
無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。
表面着色層は顔料の練り込み成形のため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。
材質コンクリート
使用場所屋外/屋内
本製品はタイルカーペットに塩化ビ二一ル樹脂の突起体を一体成形した製品です。タイルカーペット床材との施工取り合わせにおいて同レベル施工が容易で美観的調和も良い。貼り付けにあたっては流し張りを厳守してください。(裏面の矢印方向)。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
材質塩化ビニール(H:5mm )+タイルカーペット(H:6.5mm)
厚さ(mm)6.5
寸法(mm)300×300
色黄
タイプポイント
種類警告(点状)
加工撥水・撥油防汚加工(防汚糸使用)
材質(パイル)ナイロン100%
材質(バッキング)特殊PVC(ガラス繊維多重積層)
防炎性能試験番号E0850082
使用場所屋内用
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です
用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
1ヶ月程度の仮設用に最適です。強粘着性、簡単除去。
材質合成ゴム
寸法(mm)300×300
色黄
総厚(mm)8
本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形した屋内専用の製品です。使用にあたっては接着剤て貼着します。併用床材(Pタイ丿レ・長尺シート等)との同レベル施工に最適である。接着性を考慮してタイル裏面は完全にパフ処理されている。耐磨耗性、耐熱性などに優れている。目地はすかし気味(名刺1枚程度)で施工してください。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
材質合成ゴム
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
色ER-6
タイプライン
種類誘導(線状)
使用場所屋内用
本製品は塩化ビ二一ル樹脂をインジェクション製法により成形したものです。併用床材(Pタイル等)との同レベル施工に最適である。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
材質塩化ビニール
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
タイプポイント
種類警告(点状)
使用場所屋内用
本製品は塩化ビ二一ル樹脂をインジェクション製法により成形したものです。併用床材(Pタイル等)との同レベル施工に最適である。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
材質塩化ビニール
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
タイプライン
種類誘導(線状)
使用場所屋内用
既設点字ブロックの凹凸解消ができます。
用途既設点字ブロックの目隠し用ゴムマットに。
寸法(mm)45×1000×5
タイプライン
1枚
¥769
税込¥846
3日以内出荷
本製品は屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裹面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマー剤て床材面を処理して直接に貼着するタイフです。本製品は屋外用なので屋内でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐候性、耐磨耗性、耐熱性などに優れている。全面を粗面仕上げとチェッカ-加工による防滑性を考慮し、また四隅を面取り加工して剥離防止を考慮した屋外用の製品です。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6
材質合成ゴム
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ警告(点状)
使用場所屋外用
点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。
表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状。
接着は両面テープ、釘などで固定してください。
寸法(mm)600×1800
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
厚さ(mm)10
質量(kg)7
色黄
1巻
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
スロープ縁や誘導表示が組み込め、車椅子や目の不自由な方にも対応できる設計。スノコの中に誘導・警告タイルが組み込めます。裏面には滑り止めゴムを採用。ジョイント式で現場施工が簡単にできます。表面は滑りにくく汚れの溜まりにくいストライプ突起。
用途施設玄関やロッカールーム、水廻り
色イエロー
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)296
幅(mm)296
厚さ(mm)53
質量(g)620
防炎性能試験番号EO.010269
耐荷重(kg/cm2)17.3
1枚
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
本製品は表面層に屋外に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。
屋外用なので屋内でのご使用はお避け下さい!
一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。
表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。全面を粗面仕上げとチェッカー加工による防滑性を考慮した屋外専用製品です。
ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
材質合成ゴム+コンクリート
厚さ(mm)30
使用場所屋外
市販コーキングガンで使用できます。
用途車止め・点字タイルの固定に、コンクリート床の欠け補修、充填・ひび割れ補修、その他モルタル・タイル・陶器・木材等の補修に
完全硬化時間60分(25℃)
エスコ品番EA934KC-20
可使時間(分)5(23℃)
危険物の類別非危険物
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
関連キーワード