1個
¥512
税込¥563
当日出荷
LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。
赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。
組み込みしやすい小型基板です。
同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。
調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。
調光:ボリュームで明るさを調節
点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)約15(最大)
電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化)
再生紙使用マーク適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
仕様LEDインジケータは、低消費電力で長持ちするという特性によって、高いレベルの輝度を発します。
長さ(mm)14.5
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)50
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類点滅LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
トランジスタの機能の一部であるスイッチング動作に的を絞った原理学習キットです。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。
ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。
(※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)約30
電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化)
入力感度約2V(min)
再生紙使用マーク適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
電池付属で単4電池2本使用。
用途点滅・点灯の切替式で、夜間走行時の安全確保に
発電方式乾電池
仕様3LED搭載
定格電流(mA)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類点滅LED
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約130
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×150
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。
単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。
強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業
作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯
トンネル災害時、緊急時の警告灯
危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯
大型トレーラーや牽引車などの走行の際
電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間
材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS
質量(g)500(電池除く)
電源単3乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン
質量(g)約150
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利!
1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!
電池寿命連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日)
仕様裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式
トラスコ品番745-0842
材質ABS樹脂
寸法(mm)91×80×30
質量(g)80(電池除く)
電源アルカリ単3乾電池3本(別売)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
発光色赤
定格電流(mA)20
強度25 mcd
電球の種類点滅LED
ベゼルスタイルロープロファイル
トランジスタ2石によるフリップフロップ回路で2個のLEDが交互に点滅します。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。LEDは超高輝度タイプを使用しているので、とてもよく光ります。
種類工作キット
LEDΦ5×2
電源電圧(V)DC9(DC6~9可)
動作電流(mA)約25(DC9V時)
点灯時間周期/約1秒
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×50×17
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)155×120×33.5
質量(kg)0.2
使用温度範囲(℃)-30~80
消費電力(W)6
光源LED
閃光数(min-1[回/分])300
電球の種類LED
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
電池寿命30日(1日12時間使用時)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約140(電池含まず)
電源単1×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)90×242
点滅数(回/分)約110
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
音声は最大4種類の音源(MP3データ)をメモリーカードを使用して本体に書き込むことができます。
LED表示はスイッチにより、2パターンの表示が可能です。
合計240秒を自由に分割して、最大4メッセージまでそれぞれに独立した入力による再生が可能。(ビットレート64kbit/s時で記録した場合)
電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力でLED表示および音声報知の起動が可能です。
LED表示は音声報知と連動もしくは独立しての起動の切替が可能です。
防雨構造ですので、屋内・屋外問わず設置が可能です。防犯用、注意喚起用にと用途も広がります。
1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!
高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)
完全防水仕様なので水中でも使用できます。
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります)
寸法(mm)144×55
電源アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
赤色LEDで暗闇もよく見える。ハーネス・電動ファンにも対応した安全テープベスト
用途作業
仕様電飾LED(個):16
サイズF
テープ幅(mm)30
着丈(cm)40
使用電池2本
胴回り(cm)~120
仕様自動点滅器内蔵
周波数(Hz)50/60共用
電源(V)100~242
平均演色評価数(Ra)75
保護等級IP44
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)60000
寸法(mm)210×230×80
セット内容本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3
材質PP
包装形態化粧箱
質量(g)300
使用電池単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売
1個
¥1,219
税込¥1,341
当日出荷
明るく点滅し、現場の安全対策に最適です。
光センサー付きで、暗くなると自動的に点滅します。
ソーラー式充電で最大80時間作動できます。
900 m以上先からでも認識できる明るさです。
屋外でも使用できます。
用途工事現場、屋外イベント等
出力650mcd
電源ソーラーバッテリー
連続使用時間(時間)80
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
7種類(回転3種・点滅3種・連続点灯)の発光パターンを選択できます。光源に高輝度LEDを採用したことで視認性に優れているだけでなく、振動にも強いため長寿命。流動式のため、モーターなどの摩耗トラブルもなく、長期間の使用に耐える設計になっております。。
仕様制御入力:無電圧a接点入力により起動
材質樹脂
色閃光:赤
質量(g)220
使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)
電源電圧(V)DC10.8~26.4(極性あり 赤線(+)/黒線(-))
光源高輝度LED40個
消費電流(mA)280以下(12V時)、145以下(24V時)、10以下(消灯時)
設置場所屋内・屋外
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
用途ソーラー保安工事灯
仕様無日照連続点灯:約140時間
材質ポリカーボネート、ポリプロピレン
寸法(mm)Φ40×75×145(H)
質量(g)145
電源ソーラー(ニッケル水素電池)、※電池交換不可
光源LED球(赤2/緑2)
点滅赤2・緑2交互点滅(1回/秒)
充電時間(時間)約16
アズワン品番64-7982-71
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
コンパクトで組み込みに便利!。4つのLEDの動作を流れるウィンカー動作と残光付き順送り点灯動作の2つのモードから選んで組み立てます。点滅間隔は0.5秒から2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで4個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。チップ形の抵抗、LEDに加えて8ピンの表面実装ICやチップ半固定抵抗のはんだ付けに挑戦できます。
電源(V)3.5~5
消費電流(mA)10
点灯方式約0.5~2秒
基板寸法(mm)30×30
1個
¥899
税込¥989
9日以内出荷
10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
種別器具:LED一体型
幅(mm)120
寸法(mm)出:363
質量(kg)1.2
色オフホワイト
高さ(mm)241
材質(本体)樹脂
タイプ高効率タイプ
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)8.9
保護等級IP44
ランプLED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(透明ケシ)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)144.9
設置方式器具設置間隔:クラスB・B+
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V)10
入力電流(A)0.092
明るさFHP32W相当
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)1290
取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
最大20mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用電源です。
全長(mm)500
周波数(Hz)50/60
出力DC100V 4A(MAX)
入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:67×30
防塵防水性能IP54
連結20m
1本
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
リーズナブル価格のコーンかぶせ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン
寸法(mm)85×375(H)
質量(g)190
電源単1電池×2本(別売)
光源LED×8灯
電池寿命(時間)100
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
暗い場所、夜間の作業に最適な、高輝度のLED付き安全ベストです。
ベストに付いている高視認性のLEDが点滅を繰り返し、視認距離も300~400mとなります。
反射テープは7cm幅となっており、安全性の高い商品となっております。
用途夜間、暗い場所等で業務に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策に
種類ベスト型
サイズフリー
材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール
タイプLED
テープ幅(mm)70
ウエスト(cm)95~113
着丈(cm)58
使用電池単3電池×2個(別売)
LED色赤
LEDランプあり
仕様器具設置間隔:クラスB・B+
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:363
質量(kg)1.2
色オフホワイト
材質(本体)樹脂
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)マイナス20~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)14.1
保護等級IP44
ランプLED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(透明ケシ)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)125.5
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V)15
入力電流(A)0.15
明るさFHP32W相当
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)1770
取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
質量(kg)1.1
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)6.4
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP44
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)156.2
光源寿命60000時間(光束維持率75%)
光束(Lm)1000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500
グリーン購入法適合
色(グローブ)ポリカーボネート
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
リーズナブル価格のクランプ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン
寸法(mm)90×350(H)
色赤
質量(g)375
電源ソーラー(ニッケル水素電池)
クランプ範囲(mm)55まで
光源LED×6灯
電池寿命(時間)60
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
両サイド・前合わせ部3ヶ所の面ファスナーで胴回り85~120cmまで調節可能。
70mm幅 反射材。
単3電池2個使用(別売)
女性に最適Sサイズ。
LEDランプあり
コンパクトで組み込みに便利!。1ピカッピカッと点滅2ジワーっと点滅3調光4切れかけ電球風のランダム点灯の4つのモードから1つをジャンパーの設定で選びます。点滅間隔を0.5~2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで2個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。
電源(V)3.5~5
消費電流(mA)6
点灯方式約0.5~2秒
基板寸法(mm)30×20
1個
¥899
税込¥989
9日以内出荷
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS
質量(kg)約0.9
電圧(V)12~24
コード長さ(m)約3.7
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)204×145×150
点灯方式点滅・回転
こんなお得な商品も!

フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm)85×85×275
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ