バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)2
取扱説明書(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。
先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置は自由に変えることができます。
吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油
トラスコ品番810-5352
質量(kg)2.3
穴径(Φmm)2
吸着力(N)784
ノズル長(mm)185
使用流体切削油
ノズル1本
材質(ノズル)軟質銅管
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。
材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
危険物の類別非危険物
O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。
カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。
スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。
用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。
取付ねじG1/4
材質(ジョイント部)アルミニウム
質量(g)210
材質(カップ部)POM(ジュラコン(R))
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1時間の滴下量および1分間の滴下数が表示されるので、セットがスムーズです。アラームとランプで滴下終了、滴下異常がすぐわかります。傾いていても計測可能なので移動に強い設計です。コンパクト・コードレスで場所を選びません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:05B3X10001000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥29,880
税込¥32,868
翌々日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。チューブ途中でも水量調節ができます。点滴ノズルとしても使用可能。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
質量(g)2
使用圧力(MPa)0.2以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×42×20
適合ホース内径(Φmm)4
1パック(3個)
¥769
税込¥846
当日出荷
ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
シリンジを用いた輸液の新しいご提案に加え、小数点以下の流量設定が可能です。また輸液ラインの閉塞圧レベルをリアルタイムで確認ができ、さらにアンチフリーフロー機構を搭載するなど、現場のあったらいいなを可能にした輸液ポンプです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00152000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
ガソリンサブタンク メンテナンス用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
セット内容タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2
危険物の類別非危険物
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
先管は特殊なボール入りでこぼし水が無く、正確な測定が可能です。飲水量の測定は使用前と使用後の差を精密天秤で測定して行います。
仕様給水瓶サイズ(mm):外径15、肉厚約1、全長150
材質本体/硬質ガラス、キャップ/シリコン、先管・ペンクリップ/ステンレス(SUS304)
容量(mL)15
型番SN-950H
アズワン品番1-3383-01
1個
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。
使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等
付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部
種別(チューブ)ファーメド BPT
内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6
使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm
吐出圧力(MPa)0.05
耐熱温度(℃)(チューブ)~135
分解できるチューブクランプです。
オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。
親指操作で、締めたりゆるめたりできます。
特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。苗根元への点滴に最適です。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約2L
質量(g)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×28×20
1袋(10個)
¥829
税込¥912
当日出荷
1回に3~4L吹塗装できる使い捨てペイントタンク。手間が省け、調色のムラがなくなります。
材質(本体)ポリエチレン、(ホルダー)ポリプロピレン
容量(mL)4000
上部径×高さH(mm)250×390
目盛容量(mL)500
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
容量(L)1
トラスコ品番810-5106
適合機種ルミナ自動スプレーガン
質量(g)400
寸法(直径Φ×高さH)(mm)94×280(360)
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
輸液終了および点滴チューブが閉塞して滴下が10秒以上止まっているとアラームとLED点灯(赤)でお知らせします。液下確認用LEDランプ(緑)が本体とセンサー部で点滅し、点滴の滴下状態の目視に役立ちます。品番:TS-2はクレンメ全開(流液状態)でも輸液を正常に検知でき再び点滴状態に戻せます。
材質ABS樹脂(点滴筒ホルダー(センサー部)・アダプターのみ抗菌加工)
サイズ本体/75×35×135mm、点滴筒ホルダー(センサー部)/60×32×30mm
質量(g)本体/250(電池含む)、点滴筒ホルダー(センサー部)/30
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)
容量(L)2
トラスコ品番810-5107
適合機種ルミナ自動スプレーガン
質量(g)600
寸法(直径Φ×高さH)(mm)126×370(460)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
関連キーワード