88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ガス溶接時の着火に使用します。
タイプ点火用ライター 仕様スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付 トラスコ品番256-2162 全長(mm)185 質量(g)70
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


1パック(100粒)
739 税込813
当日出荷



ガス溶接用万能ガスライターです。
用途ガス溶接・切断用。 タイプ点火用ライター 仕様ライター石1個付
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


レバー1つで安全に着火できます。低コスト・軽量小型・コンパクトタイプです。点火が簡単で作業効率がアップします。
用途溶断・溶接時の着火に。 トラスコ品番458-5284
1個
599 税込659
当日出荷

2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)ABS樹脂製 本体寸法(mm)28×28×117 質量(g)30 種別ガス注入式 タイプ点火用ライター
1個
439 税込483
当日出荷

ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付 全長(mm)268 使用可能回数約860回
1本
239 税込263
当日出荷


ツマミを回して火花を出すタイプの点火器です。 火花が広がらないためのカバー付きです。
材質アルミニウム 質量(g)約60 サイズ(mm)160×50 アズワン品番4-4688-01
1個
779 税込857
当日出荷

1パック(50個)
589 税込648
当日出荷

1セット(20本)
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

形状がピストル式のため点火時の安全性を保持します!。手袋を使用してでもお使い頂けます!。赤色のため現場作業の際目立ちます!
用途ガス溶接の着火に使用。アウトドア用としても使用可能! 仕様GAS-Pistol-type セット内容ピストル式ライター:1本点火石:5本
1本
649 税込714
3日以内出荷

ガス点火ライター用の替石です。 P61/ピストル型ライター・P-62/万能ライターに使用できます。
用途ガス点火ライター用替石。
1箱(5個)
289 税込318
当日出荷


火花が大きく遠くまで飛ぶので安全。片手で操作、手袋をはめても使用できます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ライターガス(EA303HF-10)・カセットガス(EA303FA-20)の両方を使用できます。
点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)800~1300 ガス容量(g)【充填ガス】約7
1個
6,900 税込7,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これが元祖!これが定番! 使い切りタイプです。
仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 全長(mm)235 質量(g)75
1本
389 税込428
当日出荷

片手でワンタッチ、しかも確実に点火!。ガス溶接溶断用点ライター。使用が簡単で携帯に便利です。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-61●全長:164mm●重量:110g●材質:鉄●付属品:ライター用替え石×5個●サイズ(W×D×H)mm:164×53×10 アズワン品番68-1810-44
1個
1,200 税込1,320
翌々日出荷

あらゆる溶断器の着火に。 持ち手の部分が大きく手袋をしていても持ちやすい形状です。 携帯に便利です。
タイプ点火用ライター
1個
999 税込1,099
当日出荷

先端部の皿にガスが溜まるため、着火不良を起こしづらく着けやすい!
用途ガス溶接の着火に使用 仕様GAS-Lighter-type セット内容スパークライター:1本点火石:5本
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷

1パック
999 税込1,099
当日出荷


用途ガス溶接や溶断器の点火の際に 仕様ライター用の石1ケで600回以上使用可能/ストラップ等使用可能な穴付き 材質 オレンジ タイプピストル型/ガス点火用
1個
889 税込978
当日出荷

1パック
1,498 税込1,648
当日出荷

ファーストテクニカル電子式ライター USB充電
ガス・オイルなど燃料不要。炎が出ないので風に強い。電池残量がひと目でわかるLEDランプ付き。
用途ライターとして。点火用/電気/無炎/火起こし/繰り返し使用/電池残量表示/LEDランプ/キャンドル/花火/線香/プラズマ/ターボ/強風/防風/防災/レジャー/墓/お供え/彼岸/盆コンロ/軽量/小型/ミニ/モバイル/おしゃれ/シンプル 仕様安全設計:保護カバー付き点火ボタン 付属品USB Type-C 充電ケーブル付属 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×1.6×1.1 バッテリー容量(mAh)220 1充電当たりの作業量1回の充電で約280秒使用可能 (1回7秒×40回換算)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様●サイズ:39×25×264(L)mm●重量:52g●ガス容量:約2.6g●火炎温度:800℃●燃焼時間:約26分●連続使用時間:10秒●使いきりタイプ●子どもの事故を防ぐ為に点火スイッチを重くしてあるチャイルドレジスタンス機能品●ガス残量確認窓付●セーフティロック付●ストラップホール付 アズワン品番65-9310-08
1個
650 税込715
翌日出荷

子供の事故を防ぐため重くしております。 スタイリッシュカラーの点火棒です。
タイプ点火用ライター 種別使い切り
1個
479 税込527
翌々日出荷

1個(115g)
719 税込791
当日出荷

2段階式着火のヤスリライターの3本パック。空回り式で、ヤスリの歯車を強く押し、回して着火するタイプ。
タイプフリント式ライター 質量(g)18.84 本体寸法(mm)24×11.8×80.5
1袋(3本)
219 税込241
当日出荷

星光製作所発火石(50入り)
プラスチックの小瓶に入っているので、保管しやすい。
用途ロックライター・トミーライターの替石としてお使いいただけます。 タイプ替石 質量(g)11 直径×高さ(cm)1.6×4.4
1個
839 税込923
当日出荷

星光製作所発火石(100入り)
プラスチックの小瓶に入っているので、保管しやすい。
用途ロックライター・トミーライターの替石としてお使いいただけます。 タイプ替石 質量(g)17 直径×高さ(cm)1.6×4.4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ソフトな炙り火から強火まで、無段階調節可能。逆さでも使用可能。脱着が容易なワンタッチホルダー採用。点火が楽なレバー(トリガー)方式
仕様●メーカー:東邦金属工業●型番:TFB-2●火炎温度:1,100~1,200℃●火口サイズ:約21mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:100分(標準付属ボンベ使用時)●火力:1900kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):170●材質:SUS304 66ナイロン●使用時サイズ(W×D×H)mm:190×70×250〈ボンベ込み)●収納時サイズ(W×D×H)mm:190×40×70●使用ボンベ:EA913BC-210、-220 アズワン品番65-9248-32
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

小型・軽量・圧力調整済。そのうえ操作が簡単。 火口#1で5mm軟鋼材を溶接して連続2時間の使用が可能です。
仕様●ホース接続:ネジ式●サイズ(mm):850×400×280●質量(kg):27●サンソボンベ(L):容量3.4(0.5m3)●アセチレンボンベ(L):容量3.6●酸素・アセチレン用ホース(m):各5●溶接火口:#1、#2●切断火口:#1、#2 アズワン品番67-5823-78
1個
229,800 税込252,780
6日以内出荷

堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-30Z●ホース長:30m●重量:15.2kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力: 0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M アズワン品番65-9248-26
1台
118,000 税込129,800
8日以内出荷