少量容器になります。
材質(キャップ)PEHD
材質(ノズル)PEHD
ネジ式のノズルなのでキャップをしたまま本体にセットでき、直接ノズル口に触れることなく清潔な充填作業を行えます。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン
スリムな本体。ノズルは差し込み式です。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
少量容器のノズルがねじ式タイプになります。
材質(キャップ)PEHD
材質(ノズル)PEHD
材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
軟質ポリエチレン製で、ソフトなタッチで投滴ができます。
本体カラーは1、3号が原色、茶褐色、A6号、2号が原色。
キャップカラーは下表のように10色です。
材質(本体)PP
滅菌未滅菌
材質(キャップ)PP
材質(ノズル)PE
PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様未滅菌
材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
本体にノズルを差し込むポピュラータイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン
目盛なし
材質本体(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル(ポリエチレン)
その他※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛なし
材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
点眼容器用キャップの単体販売。金鵄製作所製の「プロ点眼 長型」「プロ点眼 短型」「プロ点眼 長型 タマ絵柄入り」にセット頂けます。
セット内容キャップのみ
材質(キャップ)PP
寸法(高さH×幅W)(mm)20×17
点眼容器本体の単体販売。金鵄製作所製の「プロ点眼 長型」「プロ点眼 短型」の本体のみです。
セット内容本体のみ
材質(本体)PE
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
5mLの使いやすいベーシックな点眼器。フタ色4色(白・青・ピンク・クリーム)、本体色3色(白・青・茶)よりお選び頂けます。100本入(1箱)販売です。
容量(mL)5
材質(本体)PE
材質(キャップ)PP
高さH×直径(mm×Φmm)44×20
ネジ式のノズルなのでキャップをしたまま本体にセットでき、直接ノズル口に触れることなく清潔な充填作業を行えます。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン
ネジ式のノズルなのでキャップをしたまま本体にセットでき、直接ノズル口に触れることなく清潔な充填作業を行えます。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン
本体はPP(ポリプロピレン)製ですので、耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
容量(mL)20
1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様本体/チップ材質:LDEP・キャップ材質:PP・白
キャップの開閉時にノズルが一緒に外れないストッパー付。
ノズルはネジ式なのでキャップをしたまま本体にセットできます。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン
キャップの開閉時にノズルが一緒に外れないストッパー付。
ノズルはネジ式なのでキャップをしたまま本体にセットできます。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
ガーゼに毛羽立ちにくく加工した脱脂綿を無添加で合体させました。
ハサミで切っても、ガーゼの糸がバラバラになりにくいです。
点眼後のふき取り、口腔内の清浄、体の清拭、皮膚の保護など様々な用途で使用できるガーゼです。
花粉症に、風邪に。お化粧に、ネイルケアに、褥創に、害になるものは一切ありません。
安心の日本製~パシーマは、すべて福岡県の工場でまごころ込めて生産されています。
寸法(cm)8×10
トラスコ品番818-9707
材質ガーゼ:綿100%、脱脂綿:綿100%
質量(g)20
幅(cm)8×10
1セット(20枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)2
取扱説明書(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
本体にノズルを差し込むポピュラータイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン
目まわりの汚れ落としなどにしようする、単包滅菌済の眼科用洗浄綿です。
毛羽立ちをおさえ、汚れを落としやすくしています。
用途花粉や目ヤニ、目のまわりの汚れが気になる時に。
疲れ目に。点眼後に。
眼科処置時に、手術前後などに。
寸法(mm)75×38
基材医療脱脂綿
有効成分ベンザルコニウム塩化物液0.01%(6.5mL)
医薬品医療機器等法医薬部外品
幅広い耐薬品性
プレフィルター層とファイナルフィルター層の2層構造で目詰まりを低減
低吸着性
Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造
大きなろ過面積
高流量、ロングライフ
製薬グレード
21CFR記載の材料を使用
ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合
用途製薬、バイオプロセス、生物学的製剤、SVP、LVP、点眼薬、血液分画製剤、ワクチン、細胞培養液、培地、バッファー 等
最高使用温度(℃)80
材質(ろ材)ポリエーテルスルホン
材質(構成パーツ)ポリプロピレン/ポリスルホンフォン
FlexN(TM) マルチゾーンメンブランテクノロジー
より多くの粒子の捕捉が可能
Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造
大きなろ過面積
最終メンブランフィルターのプレフィルターに
高流量・低圧力損失・ロングライフ
低コスト
製薬グレード
21CFR記載の材料を使用
プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合
ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途製薬、バイオプロセス、生物学的製剤、SVP、LVP、点眼薬、血清/血液分画製剤、ワクチン、細胞培養液、醗酵フィード液
材質ナイロン
最高使用温度(℃)80
材質(構成パーツ)ポリプロピレン/SUS316
プレフィルター層とファイナルフィルター層の二層構造。
高い異物捕捉能力で目詰まりを起こしにくく、処理量の向上が可能。高流量で短時間での処理が可能。ろ過コストの低減が可能。
Advanced Pleat Technology構造(APT構造)採用。大きなろ過面積(0.78m2/10インチカートリッジ)。ろ過面積を有効に活用したろ過が可能で処理量の向上が可能。
全数出荷前に完全性試験により性能を確認済み。保証されたフィルター性能。
21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に登録。
プラスチックUSPクラスⅥ生物学的試験の基準に適合。品質証明書添付。
用途製薬、バイオプロセス、生物学的製剤(SVP、LVP、点眼薬、血液分画製剤、ワクチン、細胞培養液、培地、バッファー等)
ろ過精度(μm)0.2
材質ろ材:ポリエーテルスルホン、本体:ポリプロピレン
製薬業界の要求に準じた製薬用グレード
Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造
大きなろ過面積
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
幅広い耐薬品性
低溶出
高流量・低圧力損失・ロングライフ
製薬グレード
21CFR記載の材料を使用
プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合
ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途医薬品製造工程での微粒子除去及び清澄ろ過、LVP・SVP・点眼薬、血清、ワクチン、培地、バッファー、溶剤、製造用水
材質ポリプロピレン
最高使用温度(℃)40
材質(構成パーツ)ポリプロピレン
製薬業界の要求に準じた製薬用グレード
Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造
大きなろ過面積
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
幅広い耐薬品性
低溶出
高流量・低圧力損失・ロングライフ
製薬グレード
21CFR記載の材料を使用
プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合
ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途医薬品製造工程での微粒子除去及び清澄ろ過、LVP・SVP・点眼薬、血清、ワクチン、培地、バッファー、溶剤、製造用水
材質ポリプロピレン
最高使用温度(℃)80
材質(構成パーツ)ポリプロピレン/SUS316
関連キーワード