「点眼液容器」の検索結果
PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様未滅菌
材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
少量容器になります。
材質(キャップ)PEHD
材質(ノズル)PEHD
材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛なし
少量容器のノズルがねじ式タイプになります。
材質(キャップ)PEHD
材質(ノズル)PEHD
材質本体(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル(ポリエチレン)
戻りが早く液体の注入に便利です。
目盛あり
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)LDPE
本体にノズルを差し込むポピュラータイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
細胞中の核や染色体の染色に使用する染色液です。 調製済ですので購入後すぐにご使用頂けます。
危険物の類別非危険物
グループ学習に適した点眼瓶入りのヨウ素液です。 濃度調整済みなのですぐに使えます。
容量(mL)15
濃度(%)約0.3~0.4
危険物の類別非危険物
1組(10本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
その他※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛なし
材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様本体/チップ材質:LDEP・キャップ材質:PP・白
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)2
取扱説明書(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軟質ポリエチレン製で、ソフトなタッチで投滴ができます。
本体カラーは1、3号が原色、茶褐色、A6号、2号が原色。
キャップカラーは下表のように10色です。
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
口内径(Φmm)39.5
ネジ式のノズルなのでキャップをしたまま本体にセットでき、直接ノズル口に触れることなく清潔な充填作業を行えます。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン
1滴ずつ出る点眼容器使用 30ml。締め込み系のノットの場合 PEとリーダーのノット部分に”PEライン締める液”を塗ってから締め込んでください。摩擦が少なくなり、驚くほどスムーズに締め込みます。この感覚ちょっとクセになります。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
容量(mL)30
1本(30mL)
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷