24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。基板稜線は糸面加工です。
材質無アルカリガラス 仕様(ヤング率)10.7Mpsi 厚さ(mm)0.7 温度(℃)(歪点)669 密度2.38 熱膨張係数(×10-7/℃)31.7
1セット(25枚)ほか
27,200 税込29,920
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
17,700 税込19,470
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
33,200 税込36,520
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
19,900 税込21,890
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚)50 寸法(mm)52×76 フロストなし 平面度(mm)- アッベ数- 表面処理脱脂洗浄済み 仕様寸法:76×52mm
1箱(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
19,980 税込21,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。基板稜線は糸面加工です。
仕様ヤング率:7300kgf/mm2 材質ITO膜付ソーダガラス 厚さ(mm)0.7 密度2.5 歪点(℃)~505 熱膨張係数90×10^-7/℃
1セット(25枚)ほか
39,500 税込43,450
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



1箱(10枚)ほか
18,800 税込20,680
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
72,980 税込80,278
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
84,300 税込92,730
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
35,500 税込39,050
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン硝子基板
密度(g/cm3)2.51 軟化点(℃)736 製造方法ダウンドロー法 熱膨張係数(×10-7/℃)72 徐冷点(℃)557 歪点(℃)529
1セット(50枚)
59,900 税込65,890
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ 連続使用温度(℃)900 最高使用温度(℃)1100 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)±0.3 幅公差(mm)±0.3 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)5.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1箱(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。 柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。 口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。 UL224VW-1認定品です。
用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー ブルのシールド 各種インターフェイスケーブルのシールド 長さ(m)1 特性柔軟性、伸縮性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃)80 長さ公差(mm)±1 幅公差(mm)±1 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)93.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

クラベガラスチューブ
エコ商品
可とう性、弾力性を有し、耐寒性、耐トラッキング性、耐水性、電気特性に優れています。
材質無アルカリガラス繊維、シリコーンラバー 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-50~180 絶縁破壊電圧(kV)0.75以上 UL規格VW-1 UL File No.64330 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

中心粒径への集中度が高く、混合材としても効果が期待出来ます。希少なレアメタル(プラセオジム)含有で物理的研磨力抜群です。
容量(g)300 対象ワーク:ガラス系素材全般(光学、産業用レンズ用ガラス・フォトマスク用石英・無アルカリガラス・一般フロートガラス)、大理石などの石材
1本
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かさ高加工したガラスヤーンを製織した、断熱性能に優れた厚手の断熱用ガラスクロスです。特殊耐熱処理を施しており、従来のガラスクロスに比べ高温下でも高強度で柔軟性を失いません。ハサミで簡単に切断できます。接着加工の場合は、強アルカリ系以外の接着剤が使用できます。縫製加工はガラス繊維系縫糸を使用して簡単に施工できます。ペイント仕上げはハケ塗りでもスプレー塗りでも非常に美しく仕上がります
用途保温外被材・断熱材・遮熱カーテン・パッキンなど。 トラスコ品番114-3460 材質ガラスヤーン 幅(mm)1000 厚さ(mm)1.5 長さ(m)30
1巻
299,800 税込329,780
7日以内出荷

中心粒径への集中度が高く、汎用性のある研磨材です。中間粒径で様々な研磨にご使用頂けます。
仕様●対象ワーク:ガラス系素材全般(光学、産業用レンズ用ガラス・フォトマスク用石英・無アルカリガラス・一般フロートガラス)、大理石などの石材●中心粒径(μm):D50=2.45 白色 容量(g)300 化学組成CeO2:70%~76% La2O3:23%~29% Pr2O3:<1.0% アズワン品番4-6298-02
1本
4,698 税込5,168
8日以内出荷