6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすいから毎日続けられる、おうち精米。 手軽に清潔に、お米をていねいに精米します。 ●DCモーターで手軽に清潔に、お米をていねいに精米する「変速かくはん式精米」搭載 ●調理しやすく食べやすい、玄米と同じ栄養価の「やわらか玄米」コース ●使いやすくお手入れしやすい「一体取出しぬかボックス」 ●多彩なコースで毎日つきたてのお米 ●持ち運びに便利な「本体とっ手・コードリール」 ●お手入れしやすい分解構造
質量(kg)3.6 レッド<R> 消費電力(W)300 容量(g)玄米 825 定格時間(分)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×30.1×23.6 アズワン品番64-9292-61 RoHS指令(10物質対応)対応 精米時間(分)(白米目安) 2分45秒
1台
29,980 税込32,978
欠品中

ケツト科学研究所無洗米水分計
無洗米は、表面加工方法の特長により通常の精米とは電気的特徴が異なるため、普通精米の電気水分計では正確な水分測定ができません。 そこで、無洗米とその原材料の玄米・精米(うるち・もち)の水分管理用に専用器「無洗米水分計PM-680」を開発しました。 一定量の米を本体に注ぎ入れると、米の高周波容量・質量・温度が測定され、マイコンでの演算処理の後「水分値」と「容積量」等が表示されます。 また、一度に投入できる米の量が多いため粒間の水分ムラが低減されます。 高品質の無洗米づくりに欠かせない一台です。
用途無洗米の水分測定の為の専用器
1台ほか
219,800 税込241,780
16日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お店も納得の丈夫なボディ保温温度も選択できる業務用IH炊飯ジャー。 磁力線の作用で釜自体が発熱、ハイパワーで炊きあげるIH(電磁)加熱と火通りがよいステンレスとアルミの2層遠赤釜で、ごはんをふっくらおいしく炊きあげます。 水加減やお米の浸水時間を気にせずに楽においしく炊ける「無洗米コース」のほか、「白米・炊込み・すしめし・おかゆ・玄米」など多彩なコースが選べます。 炊飯工程の「前炊き・火力・温度・むらし」を、それぞれ調節できるのでお店オリジナルのごはんが炊けます。 約71℃、約73℃、約75℃の三段階の保温選択が可能です。
炊飯容量0.9L~3.6L ブラック 仕様厚釜(2.7mm厚)・IH・200V専用 タイプ2升炊き 温度(℃)【保温】約71・73・75 本体質量(kg)約14.4 加熱方式IH 最大消費電力(W)2700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50.2×42.9×34.4 材質(ボディ)ステンレス モード白米・無洗米・炊き込み・おかゆ・早炊き・雑穀・麦めし・麦がゆ・吸水米・クリーニング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

お米につく四大害虫をシャットアウト!お米用防虫剤植物成分100%の効力で、お米につく四大害虫をシャットアウト。 殺さないから、米びつに死骸が残らず、お米を清潔に保ちます。無洗米もOK!10kgまでの米びつ用。
材質PP 付属品お取替え早見シール 主成分ニンニク、トウガラシ、その他植物成分 有効期間約6ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
579 税込637
当日出荷

タケヤ化学工業お米屋さん ライスポケット 2kg用
エコ商品
お米を冷蔵庫で保存。無洗米にも使えます。2kg用。ドアポケットにもピッタリのサイズ。無洗米、一般米兼用計量カップ付。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン 容量(kg)2 寸法(cm)約17×10.4×高さ27.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
7日以内出荷

ダイアモンドヘッドマイコン炊飯ジャー 極UMADAKI
エコ商品
ファミリーに使いやすい5合炊きのマイコン炊飯ジャーです。 早炊き、無洗米、白米、玄米、おかゆとシンプル且つ欲しい炊飯コースを搭載。毎日の食事を豊かにサポートします。 炊き込みごはん、赤飯、雑穀米などやスチーム皿を付属しており、スチーム料理も可能です。 キッチンに馴染む、ブラックまたはホワイトの2色展開です。本体取っ手付き、しゃもじフックでしゃもじを本体に挿せます。
付属品本体、深型しゃもじ、しゃもじ、しゃもじフック、計量カップ、スチーム皿、内釜、電源コード、取扱説明書 質量(kg)約2.8 タイプマイコン式 消費電力(W)500 コード長さ(m)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×360×215 機能早炊き、無洗米、白米、玄米、おかゆ、予約(~24時間/30分刻み)、保温(12時間) コーティング(内窯)アルミ、フッ素コーティング 定格電圧 AC V100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 最大炊飯量白米:約0.8L(5合)
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)