422件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人と機械を”無線”でつなぐ、スイッチ発の現場革新 信頼性と使いやすさを追求した無線スイッチ 手袋でもしっかりと分かるクリック感
(フランジ)黒 タイプ子機 種類無線押ボタンスイッチ 照光方式非照光 分類子機 周波数(MHz)929.2 使用可能国日本
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック 動画あり
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

混信の低減と物陰へ電波の届きやすいサブGHz帯採用
タイプ親機 種類無線押ボタンスイッチ 分類親機 周波数(MHz)929.2 使用可能国日本
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。 【カスケード接続が可能】 複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類工作キット 使用距離範囲(m)約5 受信可能距離約±30度 基板寸法(mm)受信機側/50×70、送信機側/20×70 接点容量AC100V・3A DC28V・3A 消費電流(mA)受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均) 電源電圧(V)受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化) 周波数(中心)約38kHz 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様送信器・発信器使用台数/30台 質量(g)約500 消費電力(W)6以下(AC100V時) 定格電圧(V)AC100、DC12 出力点数1出力 消費電流(mA)130以下(DC12V時) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 出力仕様【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

コンビネーション・AC100Vタイプでも、電波受信ユニットとセットすれば、無線スイッチとセットすることができ、壁裏の配線工事が不要となります。
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷


SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワイヤレススイッチセット
スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。 ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。 足踏みによるスイッチ操作が可能。 湯水混合栓用です。 AC 専用。
仕様ハーネス長さ1m 電源(V)【親機】AC100・50/60Hz、(バックアップ用乾電池)DC6<アルカリ乾電池単3形×4本>【子機】DC3<リチウム電池CR2032×1個> コード長さ(m)(ACアダプターコード)1.8、(アンテナコード)1.5 電波形式315MHz帯、500μV/m以下(国内微弱無線) 最高使用温度(℃)(給湯)60 電池寿命【親機】2か月(1日100回使用想定時)、【子機】2年(1日100回使用想定時) 周囲温度(℃)0~40(凍結不可) 給水圧力(MPa)0.05~0.75
1セット
56,980 税込62,678
翌日出荷

ワイヤレス通信で報知機器を制御 乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
相対湿度90%RH以下 (結露なきこと) 耐振動(m/s2)加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010) 取付方向正方向 取付場所屋外、屋内 保護等級IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267×76×85(取付足含まず) 適合規格RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
1個
特価
40,980 税込45,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・2.4GHz RFリモートにより、お部屋のどこからでもコンピューターを制御。・ユニバーサルUSB 9ピン・オスコネクタを利用した2.4GHzレシーバー。・20メートルまで有効。・電源 / リセットスイッチYケーブル付属。・左右アングル付きUSBアダプタ付属
仕様【EIRP】アダプタカード:3.76dBm(測定最大値)、リモートコントローラ:3.76dBm(測定最大値)、【アダプタフォームファクター】アダプタカード:USB 2.0 9ピン・オスコネクタ x 1 質量(g)アダプタカード:30(実質量) 型番SST-ES02-USB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アダプタカード:30×10×60 公称電圧(V)リモートコントローラ:DC3.0 電池リモートコントローラ:CR2032(リチウムマンガンボタン型電池) 保管温湿度範囲アダプタカード:(温度)-40℃~70℃(-40°F~158°F)、(湿度)5%~90%非結露、リモートコントローラ:(温度)10℃~40℃(50°F~104°F) 動作範囲アダプタカード:20メートル(障害物のない空間)、リモートコントローラ:20メートル(障害物のない空間) 動作温度(℃)アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F) 動作湿度(%)アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F) 動作周波数(GHz)アダプタカード:2.4、リモートコントローラ:2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷

接点信号4点を無線伝送する装置です。 省配線で設備の増設・変更にも柔軟に対応でき、現場に適したシステム構築ができます。 送信距離延長用に最大4台の中継器を介し、受信器と通信できます。
用途装置・機器の動作を遠隔監視、可動部や移動体の計測・監視、計測結果を複数箇所で監視、配線の制約がある箇所 電源(V)AC100(50/60Hz)(専用アダプタ使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×113×36(アンテナ部をのぞく) 構成送信器1台 対 受信器 最大4台(中継器 最大4台) 伝送距離(m)屋内:約100、屋外:約200(使用環境により異なる)
1箱
59,980 税込65,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ 受信機
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションFW-SS02 シグナルスイッチ2
電波形式429.2500MHz~429.7375MHz(12.5KHzステップ40波の1波) 電波到達距離(m)約3,000m(見通し) 電波型式特定小電力無線局ARIBSTD-T67
1個
43,560 税込47,916
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスリモコンスイッチ DSR-1T
エコ商品、RoHS
仕様送信機登録数 100ID(約40億通りの内より各個別) 質量(g)約110(ハーネス含まず) 電源コイン形リチウム電池:CR2032×1個 使用周囲温度(℃)0~50 動作表示電波送信時:赤色LED点灯 電池寿命1日8時間使用で9ヶ月 電波到達距離(m)約10 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 送信間隔押しボタン操作時出力 使用周波数(MHz)314
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
種類送信機(ダブルアクション) 保証期間18ヶ月
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

自動搬送ロボット上の非常停止用押ボタンスイッチを、無線で遠隔操作。機器構成:操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチ、無線スイッチ送受信機
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319 税込351
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
22日以内出荷

スイッチ全体がキャビティー構造なので、インピーダンス特性が優れており、SWR・挿入損失が最小限に抑えられます。キャビティー構造により、回路間のアイソレーションが驚異的に大きく取れています。 動作しないアンテナ側は常に接地される構造になっている為、安定かつ能率のよい切り替えができます。
付属品ビス ポート2接点 最大許容動力(kW)1.5
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


REB-1は無線受信器です。出力点数が4点有り。フットスイッチを最大4台迄同時に接続出来ます。無線受信モジュールやACアダプタ・充電池には、高い信頼性を要求される医療用規格に準拠したデバイスを採用しております。
材質本体:PBT樹脂(灰色:N8相当)、底板:ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)310 出力点数最大4点 4連フットスイッチまで対応可能 接続ケーブル接続、ケーブル長2m電源と共通ケーブル 消費電流(A)0.1以内 使用周囲温度(℃)0~45(標高2000m以下)但し、氷結なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 無線規格Bluetooth class2(動作距離10m見通しが良い場所) 入力電源(V)DC12~24 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下 回路(出力)トランジスタオープンコレクタ出力 0.1A/35Vmax
1個
33,980 税込37,378
欠品中

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

無線フットスイッチ専用 充電用ACアダプタ
出力2次出力:DC5V 10W ケーブル長(m)1.8 消費電流(A)0.2以内 延長ケーブル(m)2(フットスイッチ側のみ防水コネクタ使用) コンセント国内・海外 4種類付属 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)入力電圧AC100/200(壁取付形)
1個
30,980 税込34,078
欠品中

TRJB-1W-2は、国内初の医療機器用2連式無線フットスイッチです。使用しているSFJシリーズフットスイッチは、小形で衛生的な使用環境に配慮した清潔感のある丸みのあるデザインです。Bluetooth方式を採用した送信器モジュールと一体化する事により、電波の信頼性が高く、安心してご利用いただけます。無線送信モジュールやACアダプタ・充電池には、高い信頼性を要求される医療用規格に準拠したデバイスを採用しております。
仕様通信接続:1対1(1対Nは不可) 材質カバー:PBT樹脂(緑色:5GB8/4相当)、本体:PBT樹脂(灰色:N8相当)、底板:ステンレス鋼(SUS304)、ゴム足:シリコンゴム 質量(g)700 保護構造IPX8相当 動作方式モーメンタリ 動作力約11N以上 使用周囲温度(℃)0~45(標高2000m以下)但し、氷結なきこと 電池寿命充電回数500回 動作時間(可能)20時間 満充電後フットスイッチ常時ONの場合 充電池タイプニッケル水素充電池 単4形3本(充電用ACアダプターで充電) 機械的寿命100万回以上 強度静荷重:約10Kn/Min RoHS指令(10物質対応)対応 応答性0.1秒以内(フットスイッチ操作後、受信器から出力するまで) 無線規格Bluetooth class2(動作距離10m見通しが良い場所) 電気的寿命100万回以上(微少定格) 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

・2.4GHz RFリモートにより、お部屋のどこからでもコンピューターを制御。・2.4GHzレシーバーPCIeカード内蔵。・20メートルまで有効。・電源 / リセットスイッチYケーブル付属。・オプションのロープロファイル拡張スロットカバー付属。・レシーバーに内蔵のPCスピーカーは使用時に音声フィードバックを提供します
仕様【EIRP】アダプタカード:3.76dBm(測定最大値)、リモートコントローラ:3.76dBm(測定最大値)、【アダプタフォームファクター】アダプタカード:ロープロファイルPCIex1 質量(g)アダプタカード:29.6(実質量) 型番SST-ES02-PCIe 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アダプタカード:120×21×68 公称電圧(V)リモートコントローラ:DC3.0 電池リモートコントローラ:CR2032(リチウムマンガンボタン型電池) 保管温湿度範囲アダプタカード:(温度)-40℃~70℃(-40°F~158°F)、(湿度)5%~90%非結露、リモートコントローラ:(温度)10℃~40℃(50°F~104°F) 動作範囲アダプタカード:20メートル(障害物のない空間)、リモートコントローラ:20メートル(障害物のない空間) 動作温度(℃)アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F) 動作湿度(%)アダプタカード:10~90非結露 動作周波数(GHz)アダプタカード:2.4、リモートコントローラ:2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,498 税込4,948
7日以内出荷


離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広帯域設計で高音域も低音域もしっかり通過する、高音質なモジュラータイプのハンドマイクロホンです。
仕様●対応機種:ID-4100、ID-5100、IC-2730 アズワン品番67-0478-15
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷

シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ 透明カバー
RoHS
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ メタルヘッド
RoHS
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)アダプタ
自動搬送ロボット上の非常停止用押ボタンスイッチを、無線で遠隔操作。機器構成:操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチ、無線スイッチ送受信機
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, 保護カラー, ZB4BZ009
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
種類固定枠(メタルヘッド用) 保証期間18ヶ月
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

ZBRV1 ワイヤレススイッチ ビジュアルフィードバックユニット(照光) シュナイダーエレクトリック 動画あり
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。・ワイヤレスで電源、電池、配線が不要。・取付にかかる時間とコストの削減。・産業環境に適合なので堅牢で安全安心。・長距離でも操作可能
用途照光用に適したヘッドと合わせてお使いください。 種類ビジュアルフィードバックユニット
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

1個
699 税込769
3日以内出荷

1個
299 税込329
3日以内出荷

人間工学に基づいたデザインの無線トラックボール Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。 人間工学に基づいた手のひらをしっかり支える形状で、より自然な位置で操作できるようにスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しています。長時間使用しても疲れにくく、手が小さめの方も親指でボールをスムーズに操作できます。 単三形電池1本でUSBレシーバーによる無線接続で最大2年、Bluetooth接続で20カ月使用できます。また本体の50%に再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
グラファイト 対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、iPadOS 13.4以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー 接続方式ワイヤレス センサーオプティカル 使用電池単三形乾電池×1本 解像度2000dpi 到達距離(m)約10 ホイール 電池寿命最大24ヶ月 ボタン数5(チルト機能含む) RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1
1個
9,098 税込10,008
当日出荷