電源:単相100V/100W
材質砲金
全長(mm)300
質量(kg)0.385
電源(V)単相100
消費電力(W)100
寸法(幅W×奥行D)(mm)20×20
TKG品番9-1158-1801
TKG品番(2017)6-1036-1901
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
木材への焼き模様、絵付けなどに使用します。
トラスコ品番421-6768
適合機種2000
質量(g)50
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
電源:単相100V/100W
材質砲金
全長(mm)310
質量(kg)0.385
電源(V)単相100
消費電力(W)100
寸法(幅W×奥行D)(mm)26×20
TKG品番9-1158-1901
TKG品番(2017)6-1036-2001
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
蓄熱タイプのこて先採用でより簡単に焼きムラのない線が描けます。革製品も含めた簡単な加工や、ウッドバーニングの入門機に最適な機種です。
用途革製品や木製品の装飾、文字入れに
全長(mm)95
消費電力(W)7.5
トラスコ品番469-2420
セット内容ペン先/1B型(T21-B1)引き抜きパッド/B3617
質量(g)(ステーション部)420、(こて部※コード、ペン先除く)30
電源(V)100
コード長さ(m)1.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)65×80×95
ペン先B型 (No.T21-B1)
プラグ形状平型プラグ
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
板金用・焼き印用に最適です。
操作の簡単な手元スイッチ付です。
I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用・焼印用
種別丸形ニクロムヒーター式
電源(V)AC100
お菓子やパンのワンポイントに。
材質18-8ステンレス
全長(mm)300
直径(Φmm)(焼印)17
TKG品番9-1158-1701
TKG品番(2017)6-1036-1801
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別平形ニクロムヒーター式
電源コード(m)1.5
温度調整機能付で、ウッドバーニング、カービングアート、他にも革製品への加工や彫金だけでなく、はんだ付けも可能なマルチタイプの電熱ペンです。1~10の目盛りで温調が可能で、焦げ目の濃淡も自由自在。繊細な表現を追求される上級者に最適です。
全長(mm)95(ペン組品、ペン先無)
消費電力(W)45(ペン組品40)
トラスコ品番469-2438
セット内容ペン先/1B型(T21-B1)、8K型(T21-K8)ペンスタンド/FH810-01引き抜きパッド/B3617
質量(kg)(ステーション部)1
外形寸法(mm)(ステーション部)100×120×130
電圧(V)AC100
コード長さ(m)(ペン組品)1.2
出力電圧(V)AC13
制御温度(℃)室温~550
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
材質鋳鉄
全長(mm)約430
質量(kg)約0.21
寸法(横×縦)(mm)24×17
模様ねずみ
TKG品番9-1158-1101
TKG品番(2017)6-1036-1201
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
お菓子やパンのワンポイントに。
材質18-8ステンレス
全長(mm)300
寸法(横×縦)(mm)(焼印)15×18
TKG品番9-1158-1601
TKG品番(2017)6-1036-1701
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
操作の簡単な手元スイッチ付です。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用
種別丸形ニクロムヒーター式
1本(1本)
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
電源:単相100V/100W
電源(V)単相100
消費電力(W)100
材質砲金
モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。
付属品こて先(PX-48RT-5C)
全長(mm)229
質量(g)85
電源(V)AC100
消費電力(W)80
ヒーターセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)
リップル温度(℃)無負荷時±5℃
温度設定範囲(℃)200-500
RoHS指令(10物質対応)対応
ブタンガス採用で、いつでもどこでも使用できます。多様な作業に対応、先端アクセサリー7種が標準付属です。短い加熱時間とガス充填時間で作業効率がアップします。チャイルドロックシステム採用で、不意の点火を防ぎます。温度設定レバーで、作業に必要な燃焼温度を自由に設定できます。保証期間1年
用途はんだ付け、溶解、熱間切断、熱収縮チューブの収縮や樹脂棒の曲げ加工、木材への焼き絵、塗装の剥離作業やステッカーはがし、ナイロンロープの切断など。
付属品はんだ付け先端工具#26150201JAx1、デフレクター#1619JD0014×1、切断ナイフ#26150202JAx1、熱風用切断工具#1619JD0015×1、形削りナイフ#1619JD0012×1、広角炎用ヘッド#1619JD0013×1、焼き絵用ビットx1、はんだ用スポンジx1、はんだx1、レンチ2種 (7mm、8mm)x各1
質量(g)135
本体寸法(mm)210×34×25
使用ガスブタンガス
熱出力【直火】1200℃/【熱風】680℃/【先端工具】550℃
使用可能時間(分間)【炎調節レバー最高設定時】1回の充填:約45 / 【炎調節レバー最低設定時】1回の充填:約90
ガス消費量(g/h)12
加熱時間【瞬時(直火)】(先端工具)約25秒
冷却時間防火具15分(<25℃)、先端工具17分(<25℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
コントローラー・バッテリー共通システム
あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール
温度設定がデジタル液晶表示だから見やすく使いやすい
幅広く温度設定ができるから様々な用途に使える
スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途はんだ付け、ウッドバーニングやレザークラフトに
付属品本体×1、焼きごてこて先×9、接続スリーブ×1、シリコンスリーブ×1、スタンド×1
質量(g)約54
入力電圧(V)DC18(最大20)
連続使用時間(分)最大約80
温度設定範囲(℃)200~480
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別英字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容A~Z、& (27本組)
硬度HRC58~62
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
お菓子やパンのワンポイントに。
材質18-8ステンレス
全長(mm)300
寸法(横×縦)(mm)(焼印)16×11
TKG品番9-1158-1401
TKG品番(2017)6-1036-1501
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
薄い焼入鋼の為、軽く弾力が有り滑らかで美しい仕上がりです。溶接を行い強度を増すと共に、接着剤等で起こる剥れを無くして、安価で安心して長く使って頂けます。
用途センイ壁の仕上塗作業。
材質コテ板:焼入鋼 柄:木
焼印ゴテは各種別注承ります。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
手に馴染みやすいソフトハンドル
仕様●材質:刃/焼入れ焼戻し炭素鋼柄/人間工学に基づいた柔らかく握りやすいハンドル●サイズ(W×D×H)mm:435×145×105●なで面サイズ:279×145mm●重量:525g
アズワン品番68-1824-95
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
材質鋳鉄
全長(mm)約430
質量(kg)約0.21
寸法(横×縦)(mm)25×20
模様たつ
TKG品番9-1158-1105
TKG品番(2017)6-1036-1205
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
材質鋳鉄
全長(mm)約430
質量(kg)約0.21
寸法(横×縦)(mm)26×20
模様うし
TKG品番9-1158-1102
TKG品番(2017)6-1036-1202
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
材質鋳鉄
全長(mm)約430
質量(kg)約0.21
寸法(横×縦)(mm)16×23
模様さる
TKG品番9-1158-1109
TKG品番(2017)6-1036-1209
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
材質鋳鉄
全長(mm)約430
質量(kg)約0.21
寸法(横×縦)(mm)30×20
模様うま
TKG品番9-1158-1107
TKG品番(2017)6-1036-1207
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
材質鋳鉄
全長(mm)約430
質量(kg)約0.21
寸法(横×縦)(mm)20×25
模様にわとり
TKG品番9-1158-1110
TKG品番(2017)6-1036-1210
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
材質鋳鉄
全長(mm)約430
質量(kg)約0.21
寸法(横×縦)(mm)23×18
模様へび
TKG品番9-1158-1106
TKG品番(2017)6-1036-1206
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
材質鋳鉄
全長(mm)約430
質量(kg)約0.21
寸法(横×縦)(mm)26×16
模様とら
TKG品番9-1158-1103
TKG品番(2017)6-1036-1203
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
材質鋳鉄
全長(mm)約430
質量(kg)約0.21
寸法(横×縦)(mm)26×18
模様ひつじ
TKG品番9-1158-1108
TKG品番(2017)6-1036-1208
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
用途中塗用
仕様なで面サイズ(mm):279×117
材質刃:焼入れ焼戻し炭素鋼、柄:耐候性のある木製ハンドル
アズワン品番64-7874-89
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
材質鋳鉄
全長(mm)約430
質量(kg)約0.21
寸法(横×縦)(mm)21×22
模様いぬ
TKG品番9-1158-1111
TKG品番(2017)6-1036-1211
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
材質鋳鉄
全長(mm)約430
質量(kg)約0.21
寸法(横×縦)(mm)24×18
模様うさぎ
TKG品番9-1158-1104
TKG品番(2017)6-1036-1204
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
仕様なで面サイズ(mm):165×120
材質刃:焼入れ焼戻し炭素鋼、柄:耐候性のある木製ハンドル
質量(g)286
アズワン品番64-7874-91
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
お菓子やパンのワンポイントに。
材質18-8ステンレス
全長(mm)305
直径(Φmm)(焼印)22
TKG品番9-1158-1501
TKG品番(2017)6-1036-1601
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質鋳鉄
全長(mm)約430
質量(kg)約0.21
寸法(横×縦)(mm)30×15
模様いのしし
TKG品番9-1158-1112
TKG品番(2017)6-1036-1212
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
用途ウッドバーニング
質量(g)20
お菓子やパンのワンポイントに。
材質18-8ステンレス
全長(mm)305
寸法(横×縦)(mm)(焼印)17×22
TKG品番9-1158-1301
TKG品番(2017)6-1036-1401
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
材質S50C
硬度HRC58~62
関連キーワード
1
2
次へ