豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質焼入鋼
幅公差(mm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート
材質SUS301
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S50C
寸法B(mm)50
熱処理焼入HRC45±3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
T溝に差し込み位置決めに使います。
材質S50C
熱処理焼入HRC50±3
表面処理黒染め
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
両端面を除く4面を研削仕上げ。
パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵4面イケール専用の取付プレートです。
基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークにあった穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
寸法H(mm)0.02
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
熱処理(Qロックエレメント)焼入HRC55
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
Qロック内蔵2面イケール専用のチャック取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
Qロック内蔵2面イケール専用のマグネット取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)74
寸法H(mm)15
寸法I(mm)0.02
付属品(ロケートブッシュ)QLT40RB、(クランプブッシュ)QLT40CB
材質(プレート)S50C、(マグネットチャック)SS材、(Qロックエレメント)SCM440
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
Qロック内蔵油圧マシンパレット専用のT溝付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0..015の高精度に仕上げてあります。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
Qロック内蔵油圧マシンパレット専用のタップ穴付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0..015の高精度に仕上げてあります。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入りHRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
Qロック内蔵ネジ式テーブル専用のT溝取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
溝数4
RoHS指令(10物質対応)対応
Qロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法I(mm)0.02
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
Qロック内蔵ネジ式テーブル専用のCVバイス付き取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Qロック内蔵ネジ式テーブル専用の取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
Qロック内蔵丸型プレート専用の5軸バイス付き取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質(プレート)FC250、(マシンバイス)FDC450、(Qロックエレメント)SCM440
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(プレート・マシンバイス)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
Qロック内蔵ねじ式テーブル専用の取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
Qロック内蔵油圧テーブル専用の取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
Qロック内蔵丸型プレート専用のチャック付き取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
チャックは御支給頂くか、ご指定下さい。
材質(プレート)FC250、(Qロックエレメント)SCM440
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵4面イケール専用の取付プレートです。
基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークにあった穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです。
基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)0.02
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
熱処理(Qロックエレメント)焼入HRC55
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
アジャストボルトとレベリングプレートが一体となったタイプです。焼入鋼球が20°回転するので、調整角度が自由です。
材質鉄
付属品六角ナット 1個
寸法F(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
用途板金、溶接作業。
仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40
トラスコ品番253-5084
全長(mm)197
材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼
最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)
平行開き(mm)11
プレート幅(mm)79
最大締圧力(kN)2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質本体:スチール/浸炭焼入れ研磨、取付プレート:スチール/黒染、ねじ:スチール/強度クラス8.8(ISO4762)
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435
表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め
熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23
RoHS指令(10物質対応)対応
材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、ニップル:黄銅
質量(g)237
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
材質本体:アルミニウム、くさび部:焼入れ鋼/黒染、ねじ:鋼、固定用プレート:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプのQロック内蔵エアー式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
付属品(ロケートピン)QLA19DRP、(ダイヤピン)QLA19DDP、(クランプピン)QLA19DCP
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SUS440C
質量(kg)56
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798,000
税込¥1,977,800
46日以内出荷
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
材質(プレート)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
寸法H(mm)ユーザー仕様
寸法F(mm)ユーザー仕様
寸法E(mm)0.02
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め
寸法B(mm)25
寸法G(mm)ユーザー仕様
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ分割式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
寸法N(mm)0.02
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ、ニップル:黄銅
質量(g)321
静耐荷重(kN)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
関連キーワード