HPSは従来の誘導加熱式ベアリングヒーターで対応できなかったミニチュアベアリングや小型金属パーツを加熱するためのヒーターです。
複数のベアリングを同時に加熱することが可能
ミニチュアベアリング等、小型ベアリングの加熱が可能
保護カバーにより加熱中の汚れや粉じんの侵入防止
安心のPSEマーク適合品
寸法(mm)加熱プレート部:380×180
高さ(mm)保護カバー:50
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)830
本体質量(kg)5
設定温度範囲50~200℃ (保温機能付)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.02MB)
総質量(kg)加熱対象ベアリング:最大5
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
CAPTOツーリング、焼き嵌めホルダです。
トラスコ品番428-9405
寸法(mm)DCBN:25、DCBX:25、LSC:47
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法OAL(mm)128
寸法BD1(mm)44
寸法LPR(mm)90
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
特許技術の渦巻き電流方式の誘導電磁を採用する事により、下記の特長を実現しました。
・コントロールパネル
分かりやすいLEDデジタルディスプレイ採用
・加熱モード切替
温度モード・時間モードより選択可能
・出力切替モード搭載
ベアリングのクリアランスに応じて5段階の出力切替が可能
・自動脱磁機能
加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動にて除去します。お客様の機会に悪影響を与えません。
消費電力1.5KVA
電源100V 50/60HZ
サイズ(水平バー)不要
本体質量(kg)3.5
設定時間(範囲)0~10分
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×340×121
設定温度範囲20~180度
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.02MB)
ベアリング内径(Φmm)【加熱対象】(最小)20
ベアリング質量(kg)【加熱対象】(最大)10
ベアリング外径(Φmm)【加熱対象】(最大)160
1台
¥398,000
税込¥437,800
3日以内出荷
コレットホルダー (焼き嵌めシャンク一体型コレット)です。
用途仕上げ加工用。
トラスコ品番517-4929
首下長(mm)60
把握径(Φmm)12
外径(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
クーラント穴付きです。
用途ツーリング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード