こんなお得な商品も!
焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
高温ネジ焼付防止剤。耐熱温度が-60℃~1200℃まで、耐荷重性が4.7トン/cm2以上のアルミニュームベースの焼付け防止潤滑剤でMIL規格に適合しています。
用途圧力釜、バルブ、耐熱部品、高熱ガスバルブ、炉ギヤー部、ダイス固定ボルト等。
使用温度範囲(℃)-60~1200
トラスコ品番398-5130
色銀灰
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。
982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。
高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金
色銅
使用温度範囲(℃)-29~982
主成分銅ベース
液性ペースト状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。
部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。
ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。
高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。
減速機の組立時に歯面、軸受に。
極圧下のかん合部に。
クレーンの摺動部に。
Oリングの摩耗の防止に。
ネジやボルトの焼付・がじり防止に。
送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。
色黒
使用温度範囲(℃)350以下
ちょう度(25℃、60W/min)310
滴点(℃)~180
基油鉱油
固体潤滑剤他鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1缶(500g)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
焼付いた嵌合部にワンプッシュするだけ。焼付いたステンレスねじを外せます。
用途プラント、建築現場、機械、自動車などあらゆる締結箇所に。
適合範囲プラント・建築現場・機械・自動車
トラスコ品番819-5689
使用方法焼付いた嵌合部にスプレーをワンプッシュしてくだし。液が浸透後、工具を使い取り外しを行ってください。錆や汚れがある場合はブラシなどで軽く取り除いてください。
タイプスプレー
引火点(℃)176
臭気わずかな臭気
密度(g/cm3)0.81~0.85
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)29~35
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量108mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(180mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。
複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。
成分鉱油、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
色黒
使用温度範囲(℃)350以下
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量143mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
摩擦係数が低く、温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤です。
摩擦によって、自動的に機械部品の各部に、なめらかで強じんかつ耐熱性、耐圧性に優れた潤滑被膜を形成し、磨耗、焼付き、かじり付きから機械部品を保護します。
科学的にも温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤
スプレータイプのモリブデン系焼付防止剤です。
用途機械の摺動部、回転部、ねじ部に
使用温度範囲(℃)-50~400
成分二硫化モリブデン、エステル系合成潤滑剤、LPG
トラスコ品番126-3366
適合範囲機械部品
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。
ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。
スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。
質量(g)113
アズワン品番64-5104-33
1本(113g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に
歯面、軸受に
圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に
ピン、ネジの固着防止
結合部の脱着に
家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に
プレス加工の金型離型剤に
色灰黒色
適合範囲機械部品
主成分鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリン
ちょう度(25℃、60W/min)280
外観灰黒色均一ペースト状
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
汎用で、経済的な組立用潤滑剤として、また低速高荷重箇所の運転用グリースとしてご使用頂けます。
リチウムグリースにモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペースト。
部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
複雑な面や広い面への塗布に便利です
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に
ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に
高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に
プレス加工の金型離型剤に
減速機の組立時に歯面、軸受に
極圧下のかん合部に
使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下
トラスコ品番121-9391
種別汎用組立用潤滑剤スプレー
外観黒色
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.129L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
銅、グラファイトを含む焼付防止潤滑剤です。
金属接合部を焼付から守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。
ねじやフランジに塗りやすいブラッシュトップ付です。
用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリングなどの潤滑剤
仕様ペースト状 、ブラシ付
トラスコ品番793-8667
材質主成分:グラファイト/アルミニウム
色銀
容量(mL)210
質量(g)243
使用温度範囲-54~870℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00011L
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
高温、多湿、化学的雰囲気下のネジ焼付き防止用の汎用タイプ。鉱油に二硫化モリブデン、グラファイト、銅微粒子などを高濃度に配合したペーストです。
用途ボイラ、加熱炉、オートクレーブ、熱交換機、ダイキャスト、インクジェクションなどの締付けボルトに。製油、化学工場のパイプネジ、フランジ締付けボルトに。
使用温度範囲(℃)焼付防止用:1100℃以下
トラスコ品番121-8735
種別ネジ焼付き防止剤
ちょう度(25℃、60W/min)275
滴点(℃)なし
密度(g/cm3)1.33
外観銅褐色均一ペースト状
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン、銅、鉛、グラファイト
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.5kg
1缶(500g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
代表的ペーストスプレー。
用途クレーンの摺動部。
金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止。
Oリングの摩耗減少。
ネジの焼付、かじり防止。
リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。
適合範囲工作機械
トラスコ品番122-9125
色灰黒色
摘要スプレー
使用温度範囲(℃)-35~400
主成分鉱油、MoS2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.33L
危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
高温下で使用する金属の保護や焼き付き防止などに効果的です。ペースト状です。ハケ付ですから、ネジなどの凸凹のある部分や気孔のある面にも容易に塗布できます。TP、SVSシリーズのノズルの焼き付き防止に最適です。PH7の中性です。ハケ付キャップ
成分窒化ほう素25%、水70~80%、マグネシウム-アルミニウム硅酸塩5%未満
トラスコ品番850-0107
容量(mL)(フラックス)20
耐熱温度(℃)900
1本(20mL)
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合し、リチウム石けんでゲル化させたペースト状潤滑剤です。機械部品の組立時にかん合部や摺動面に塗布して下さい。部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。プレス加工の金型離型剤に
色黒
種別汎用組立用潤滑剤
使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下
適合範囲機械部品
ちょう度(25℃、60W/min)310
滴点(℃)~180
密度(g/cm3)1.17
外観黒色
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
二硫化モリブデン微粒子を配合したスプレータイプ。耐焼付性、耐摩耗性に優れ、機械の組み立て時、摩擦部分に。ならし運転用やネジ、ピン、ベアリング等のはめ合いで固着防止と容易な脱着に。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.118L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
鉱油にモリブデン、グラファイト、金属粉末を高濃度に配合したペーストです。高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、摩耗、スティックスリップ、焼付きを防止します。
用途ネジ、ボルト、ワッシャーの焼付き防止に。
トラスコ品番868-1919
色銅褐色
使用温度範囲800℃以下
ちょう度372
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.5kg
ベースオイル鉱物油 +合成油
1缶(500g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
浸透性の強い低粘度オイルに特殊極圧添加剤を高濃度に配合した、焼付防止タイプの浸透スプレーです。特に高荷重下潤滑箇所に効果を発揮します。使用時にはキャップをつけたまま、ロングノズルを水平にしてスプレーでき、収納時は、ロングノズルを折りたたむことができます。
用途建設機械など極圧下のチェーン、ピン、軸受、摺動部に。分解、整備時のねじ緩め、きしみ止めに。
トラスコ品番381-3614
色濃褐色
使用温度範囲(℃)-10~70
主成分鉱物油、極圧添加剤、防錆剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルミ、グラファイトを含む汎用焼付き防止剤。
金属接合部を焼付きから守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。
高温環境にさらされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に。
極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。
870℃までの耐熱性あり。
用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に
成分グラファイト/アルミニウム
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。
-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。
用途焼付き防止剤、スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等
使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄してください。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ってください。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。・駆動部に多く塗布しますと、飛び散る恐れがありますので注意してください。
液色銀
使用温度範囲(℃)-51~871
成分石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.236L
危険物の性状水溶性
1個(236mL)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。【使用方法】1.塗布箇所のグリース等を取り除き清潔にしてください。2.作業箇所に製品を薄く塗布してください。3.部品を組み立ててください。4.余分な製品は拭き取ってください。
用途スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等
トラスコ品番472-3195
材質石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー
色銀
使用温度範囲(℃)-51~871
容量(g)28
容器チューブ
危険物の類別非危険物
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ボロンナイトライド(窒化ホウ素)ベースの焼き付き防止剤で、高温環境下でのあらゆる金属ねじの焼き付きを防止します。数年放置されるようなねじにも有効。使用温度範囲が-80℃~+1400℃と非常に幅広く様々な環境に適合できる。欧州原子力規格PMUC 04-015に適合。ブラシキャップタイプ
用途ねじなどの焼き付き防止。長期放置のねじ。熱伝導ペーストとして。原子力施設
色白色
使用温度範囲-80~1400
適合規格PMUC 04-015
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(250mL)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。
用途耐熱鋼、高合金鋼ねじに。発電所、航空機に使用されるねじに。
ちょう度No.1
液色黒
特性耐熱性
付属品蓋内部に刷毛付
トラスコ品番361-5430
主成分鉱油+特殊固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.5kg
1缶(500g)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
トラスコ品番868-3018
容量(kg)2.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
モリブデングリーススプレー
モノタロウ
¥599
税込¥659
耐熱性・耐荷重性に富む二硫化モリブデンを高濃度に配合した組立用潤滑剤です。
用途組立部品の摺動面、歯面、かん合部に。
高温ネジ部の焼付き防止に。
適合範囲組立部品・高温ネジ
仕様スプレー後の状態:グリース状
トラスコ品番121-0114
材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤
色黒
使用温度範囲350℃以下
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ステンレスねじの焼き付き・カジリにシューッと!ひと吹きで取り外し。切断・ねじ切り要らずで簡単にカジリを解決!
用途本製品をカジリついた部分にシューッと吹きかけます。少し時間を置いて、ねじを回すと外すことが出来ます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
高温のかかるネジの焼付き、カジリ付き、酸化を防止します(締め付け前に塗布する事で固着、融着を防止します)。ー40℃~1200℃までの広い温度範囲で使用できます。
用途高温のかかる機械のネジ、ボルト、ナットなどの焼付き。カジリ付き、固着、融着の防止。
仕様(屋内防錆)1年以上
使用温度範囲(℃)-40~1200
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
鉱油にグラファイト、金属粉末などを高濃度に配合したペーストです。
用途ねじ、ボルト、ワッシャーに。特に防錆能力を必要とする箇所に。
トラスコ品番381-3550
色灰銅色
使用温度範囲(℃)800以下(焼付防止用)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(1kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑。
色黒
容量(g)500
質量(g)620
トラスコ品番397-4413
材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
使用温度範囲-20~120℃(固体400℃)
主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.62kg
1缶(620g)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。
錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。
重要部品の摩擦と磨耗を低減。
粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ
非常に優れた潤滑性
MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み
用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機
適合規格MIL-PRF-907E
係数トルク係数:0.181
成分グラファイト/アルミニウム
トラスコ品番244-9609
種別スティックタイプ
色銀色
使用温度範囲(℃)870(最高使用温度目安)
危険物の類別非危険物
1本(20g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止に。ねじの焼付防止に。工作機器や金属加工の潤滑に。
成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン
トラスコ品番102-5379
色黒
使用温度範囲(℃)-20~120
容器仕様缶
容量(g)100
容器缶
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量130g
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エイトルーブTX-2300はスプレータイプのフッ素樹脂潤滑剤です。低摩擦性に優れており、特にステンレス製の継手やボルト、ナットなどのカジリ防止、焼付防止に最適で、ネジ部にサッとひと拭きでフッ素樹脂の被膜を形成し、カジリを防ぎ、作業効率をアップさせます。グリスタイプではありませんので、油を嫌う場所でもお使い頂けます。 。塗布後15~30秒おいて乾燥させ、ネジを締め込んでください。
用途ステンレス製配管継手のネジ部、ボルト、ナット、小ネジ類など。メッキ処理を施したネジ類。ゴム製品の固着防止。ステンレス部材のスライド部。
色白~淡黄色
タイプ液状
内容300(mL/本)
荷姿スプレー缶
pHデータなし
臭気有機溶剤臭
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
ボロンナイトライド(窒化ホウ素)ベースの焼き付き防止剤で、高温環境下でのあらゆる金属ねじの焼き付きを防止します。数年放置されるようなねじにも有効。使用温度範囲が-80℃~+1400℃と非常に幅広く様々な環境に適合できる。欧州原子力規格PMUC 04-015に適合。スプレータイプ
用途ねじなどの焼き付き防止。長期放置のねじ。熱伝導ペーストとして。原子力施設
色白色
使用温度範囲-80~1400
適合規格PMUC 04-015
ちょう度265~295
滴点(℃)なし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
エイトルーブTX-2100はトックル缶タイプのフッ素系個体潤滑剤です。耐熱性及び低摩擦性に優れた特性があり、高圧化での潤滑性にも優れた特性を発揮する潤滑剤です。また、加工素材への密着性が高く、処理された被膜は白色で平滑になります。塗布被膜は経時と共に接着力を増してまいりますが 、塗装後 30 分 以上の放置乾燥をしていただくと実用段階に達します 。
用途ステンレス製配管継手のネジ部、ボルト、ナット、小ネジ類など。メッキ処理を施したネジ類。ゴム製品の固着防止。ステンレス部材のスライド部。
色白~淡黄色
タイプ液状
内容800(g/缶)
荷姿トックル缶
pHデータなし
臭気有機溶剤臭
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
トラスコ品番868-1920
容量(kg)2.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
部品組立時のかじりを防止し、ならし運転を円滑にします。
摺動部に少量塗布するだけで組み立て時のかじりや、組み立て後の摩耗、焼き付けを防止します。
鉱油物に二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。
用途機械の組み立て時の回転部・摺動部、各種ビン、ねじ部、ボルト、ナット
トラスコ品番121-8913
色灰黒色
使用温度範囲(℃)350以下
主成分鉱物油、二硫化モリブデン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.065L
危険物の性状非水溶性
1缶(330mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
最高純度の銅ベースの焼付潤滑剤です。
塩素の含有率が低い(50ppm未満)ため、厳しい使用条件下でステンレスを長期間使用する場合に適します。
硫黄の含有率が低い(100ppm未満)ため、ニッケル合金ボルトにも使用できます。
用途原子力発電プラントのクラス2、3または浸水の無いクラス1のハードウエアのねじ接合部、シャフト組立部、計装。
仕様ペースト状
トラスコ品番333-4490
色銅
質量(g)600
使用温度範囲-29~892℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量454g
危険物の性状非水溶性
1缶(454g)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!
焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
二硫化モリブデンをペースト状に練り上げ、溶剤とガスでスプレー化した製品です。二硫化モリブデンが金属表面のわずかなくぼみに蓄積され、荷重に耐えます。
機械部品の組み立て時に塗布しておけば、磨耗、焼付けを防いでならし運転のトラブルを解消します。
用途各種機械装置の組み立て、組み立て初期のなじみ潤滑、磨耗、かじり防止、低速、高荷重の極圧時の潤滑、ネジの潤滑と焼付け防止等に。
適合範囲機械部品
成分二硫化モリブデン、鉱油、石油系溶剤。
トラスコ品番799-4605
使用温度範囲(℃)-25~120
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量130mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
複数の特殊微粒子金属を高濃度に配合した耐熱・耐高荷重用ペーストです。
超高温の環境に適しています。
防蝕・防錆効果に優れ、、高温・蒸気・薬品・腐蝕性ガスなどの悪条件の雰囲気下でも有効です。
用途超高温下での焼付固着防止に。
高温になる箇所のネジ部 加熱炉、乾燥炉、ボイラー、排気管などの締め付ボルト。
蒸気・薬・腐蝕性ガス・湿気などの悪条件下のネジ部。
色ブロンズ
使用温度範囲(℃)-30~1000
ちょう度320
主成分金属粉末
危険物の類別非危険物
超高温下で使用可能な他特殊添加剤を配合したペースト状の製品で、高圧によるかじり付きや、高温 による焼付きを防止します。ガス、化学薬品、腐食性蒸気に不活性で電触防止効果に優れます。特に耐腐食性が要求される極めて悪環境下での使用に適応しています。優れた熱分散耐熱性・耐腐食性 です。高温環境下で使用後の分解が容易になります。ステンレス、チタニウム、マグネシウムなどのかじり防止をします。強酸、強アルカリ、蒸気、不凍液、塩水、イオン化水などに優れた耐性です。
用途錆、腐食、焼き付き、かじりが問題となる高温箇所のボルトナットに。蒸気配管部、熱交換器、蒸気タービン、ボイラーなど高温高圧部ボルトナットに。サイドシム板、アンカピン、バックプレート、クラッチスプレイン、触媒固定ボルトに。排気酸素センサーねじ部、点火プラグねじ部などに。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
次へ