メッキ生地(黒色)
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質SCM
種別全ねじ
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質SCM
種別全ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
強度区分10.9
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。
ボルト先端部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
材質S45C-D
表面処理黒染め
寸法F(mm)30
寸法D(mm)30
寸法E(mm)7
熱処理(ボルト先端部)焼入HRC45
寸法A(並目)M20×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
三陽金属 Wカット60 / Wカット70専用の替ボルトセットです。
材質鉄
種別全ねじ
表面処理亜鉛黒
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質SCM
種別全ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質ボロン鋼
セット内容ボルト×1、ナット×1、座金×2
等級F10T
頭部形状六角
JIS規格JIS B1186
材質S45C
熱処理H
規格1種
ねじ山種類メートル並目
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。頭部を焼き入れすることにより耐摩耗性が向上しています。
用途治具などの脱着に。
材質本体:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、リング:真鍮(C3604)
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番EA948DN-12
寸法A(mm)46
寸法D(mm)13
寸法B(mm)40
寸法EM8
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-17
寸法A(mm)75
寸法D(mm)14
寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)25
寸法FM12
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-27
寸法A(mm)125
寸法D(mm)22
寸法E(mm)18(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)40
寸法FM20
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-12
寸法A(mm)75
寸法D(mm)12
寸法E(mm)10(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)20
寸法FM10
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番EA948DN-53
寸法A(mm)105
寸法D(mm)30
寸法B(mm)90
寸法EM20
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番EA948DN-33
寸法A(mm)80
寸法D(mm)19
寸法B(mm)70
寸法EM12
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番EA948DN-31
寸法A(mm)50
寸法D(mm)19
寸法B(mm)40
寸法EM12
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番EA948DN-13
寸法A(mm)56
寸法D(mm)13
寸法B(mm)50
寸法EM8
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-21
寸法A(mm)100
寸法D(mm)17
寸法E(mm)16(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)32
寸法FM16
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-7
寸法A(mm)50
寸法D(mm)9
寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)18
寸法FM8
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-28
寸法A(mm)150
寸法D(mm)22
寸法E(mm)18(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)40
寸法FM20
1個
¥3,790
税込¥4,169
8日以内出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-18
寸法A(mm)100
寸法D(mm)14
寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)25
寸法FM12
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-13
寸法A(mm)100
寸法D(mm)12
寸法E(mm)10(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)20
寸法FM10
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-11
寸法A(mm)50
寸法D(mm)12
寸法E(mm)10(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)20
寸法FM10
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-1
寸法A(mm)35
寸法D(mm)7
寸法E(mm)6(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)14
寸法FM6
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番EA948DN-52
寸法A(mm)90
寸法D(mm)30
寸法B(mm)75
寸法EM20
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番EA948DN-42
寸法A(mm)75
寸法D(mm)24
寸法B(mm)65
寸法EM16
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番EA948DN-23
寸法A(mm)68
寸法D(mm)17
寸法B(mm)60
寸法EM10
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番EA948DN-11
寸法A(mm)36
寸法D(mm)13
寸法B(mm)30
寸法EM8
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番EA948DN-43
寸法A(mm)85
寸法D(mm)24
寸法B(mm)75
寸法EM16
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-8
寸法A(mm)75
寸法D(mm)9
寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)18
寸法FM8
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-26
寸法A(mm)100
寸法D(mm)22
寸法E(mm)18(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)40
寸法FM20
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ