耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750
化学組成Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]
弾性率(GPa)380
耐熱温度(℃)1800
化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
耐熱衝撃性に優れる。
種別SSA-T
耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)250
化学組成Al2O3/99.5%
密度(g/cm3)3.9
色ホワイト
曲げ強さ(MPa)300
ロックウェル硬度80HRA
材質AL2O3(純度>96.2%)
密度(g/cm3)3.6
材質陶磁素焼き
用途電気炉に入れる際の下敷きとして
材質SiO2=53.1%、Al2O3=43.9%
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300
化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)≧3.90
ロックウェル硬度≧86HRA
圧縮強度(MPa)>350
曲げ強度(MPa)>2000
耐熱温度(℃)1100(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750
最高使用温度(℃)1750
焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。
用途各種試料の熱処理。
温度設定範囲(℃)200~1270(10パターン)
仕様ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC)
トラスコ品番336-8033
質量(kg)64.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1500
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×300
容積22L
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×565×720
1台
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
1250度で焼成した軽量のレンガです。比重は約0.85です。熱や紫外線劣化に強い軽量レンガです。
用途住宅の外壁、サウナ室の内装、クロスの上に両面テープ施工ができる軽量レンガです。
1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。
使用温度(℃)1450
化学組成SiO2=66、Al2O3=28
摂氏300度にて熱風乾燥処理した赤玉土。小粒は、草花、観葉植物等幅広い植物に適する。
用途草花、花木、観葉植物、野菜等植物全般
適合作物草花、花木、観葉植物、野菜等植物
タイプ小粒
粒径(mm)2~5
高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300
化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)≧3.90
ロックウェル硬度≧86HRA
圧縮強度(MPa)>350
曲げ強度(MPa)>2000
化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%
耐熱温度(℃)1200
仕様【耐火度】SK-19
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300
化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)≧3.80
ロックウェル硬度≧86HRA
圧縮強度(MPa)>350
曲げ強度(MPa)>2000
炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)。家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。
用途試料の加熱・焼成。
電源(V)単相100
消費電力(W)500
コード長さ(m)1.45
本体寸法(mm)奥行200
本体寸法(mm)高さ210
本体寸法(mm)幅180
有効内寸法・奥行(mm)120
有効内寸法・高さ(mm)50
有効内寸法・幅(mm)70
耐熱性・耐食性に優れています。
寸法(mm)150×150×2.5
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300
化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)≧3.80
ロックウェル硬度≧86HRA
アズワン品番4-3849-03
圧縮強度(MPa)>350
曲げ強度(MPa)>2000
1枚
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
寸法(mm)100×100×2.5
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300
化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)≧3.80
ロックウェル硬度≧86HRA
アズワン品番4-3849-02
圧縮強度(MPa)>350
曲げ強度(MPa)>2000
1枚
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
寸法(mm)50×50×2.5
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300
化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)≧3.80
ロックウェル硬度≧86HRA
アズワン品番4-3849-01
圧縮強度(MPa)>350
曲げ強度(MPa)>2000
1枚
¥629
税込¥692
当日出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300
化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)≧3.80
ロックウェル硬度≧86HRA
圧縮強度(MPa)>350
曲げ強度(MPa)>2000
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300
化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)≧3.80
ロックウェル硬度≧86HRA
圧縮強度(MPa)>350
曲げ強度(MPa)>2000
焼成処理をしているため使用時に煙を発生させません。
二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。
耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。
優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。
ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。
非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。
材質/仕上シリカ繊維(焼成処理)
使用温度範囲(℃)1000まで
アスベストは一切含みません。高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。アスベストは一切含みません。セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。
用途溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接ノロ、火花受けに。排気ダクトなどの断熱材に。鋳物工場の断熱材として。
材質セラミック繊維:80-85%有機繊維:15-20%
長さ(m)30
厚さ(mm)2
使用温度範囲(℃)800
瞬間耐熱温度(℃)900
接着剤なし
長さ(m)10
幅(mm)1000
使用温度範囲(℃)800
瞬間耐熱温度(℃)900
接着剤なし
高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
寸法(mm)200×200×5
質量(g)800
耐熱温度(℃)1750
曲げ強さ(MPa)260
化学組成Al2O3/99.5%
密度(g/cm3)3.9
アズワン品番1-1736-15
弾性率(GPa)380
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
800℃焼成白い磁器皿に色釉薬が塗ってあります。釘などで色釉薬をはがしてください。はがしたところが白くなります。焼成すれば実用皿としても使えます。
寸法(mm)約Φ215
色えんじ
1個
¥880
税込¥968
3日以内出荷
ホワイトタイルに色釉薬が塗ってあります。釘などで色釉薬をはがしてください。はがしたところが白くなります。焼成すれば、陶芸タイルの出来上がりです。焼成は電気窯でおこなって下さい。
寸法(mm)148×148
1巻
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
1巻
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
メダカの飼育・繁殖に適したやさしく安全な水環境をつくるメダカ飼育専用の底床材(焼成土)です。無着色の天然土を丸い粒に固め、焼成しました。粒がつぶれにくく、丈夫で長持ち。濾過細菌が定着し働きやすい多孔質構造が汚れた飼育水を浄化。
仕様●材質:天然土
アズワン品番61-0302-74
危険物の類別非危険物
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
アズワン品番61-0302-76
危険物の類別非危険物
1個
¥125,999
税込¥138,599
7日以内出荷
アズワン品番61-0303-05
危険物の類別非危険物
1個
¥67,980
税込¥74,778
16日以内出荷
アズワン品番61-0302-75
危険物の類別非危険物
1個
¥29,999
税込¥32,999
17日以内出荷
こんなお得な商品も!
フッ素樹脂ガラス粘着テープ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ