耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)250
化学組成Al2O3/99.5%
密度(g/cm3)3.9
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750
化学組成Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]
弾性率(GPa)380
耐熱温度(℃)1800
化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
耐熱衝撃性に優れる。
種別SSA-T
高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300
化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)≧3.90
ロックウェル硬度≧86HRA
圧縮強度(MPa)>350
曲げ強度(MPa)>2000
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750
最高使用温度(℃)1750
色ホワイト
曲げ強さ(MPa)300
ロックウェル硬度80HRA
材質AL2O3(純度>96.2%)
密度(g/cm3)3.6
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300
化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)≧3.80
ロックウェル硬度≧86HRA
圧縮強度(MPa)>350
曲げ強度(MPa)>2000
用途電気炉に入れる際の下敷きとして
材質SiO2=53.1%、Al2O3=43.9%
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
耐熱温度(℃)1100(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
材質陶磁素焼き
高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300
化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)≧3.90
ロックウェル硬度≧86HRA
圧縮強度(MPa)>350
曲げ強度(MPa)>2000
耐熱性・耐食性に優れています。
寸法(mm)150×150×2.5
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300
化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)≧3.80
ロックウェル硬度≧86HRA
アズワン品番4-3849-03
圧縮強度(MPa)>350
曲げ強度(MPa)>2000
1枚
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
寸法(mm)100×100×2.5
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300
化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)≧3.80
ロックウェル硬度≧86HRA
アズワン品番4-3849-02
圧縮強度(MPa)>350
曲げ強度(MPa)>2000
1枚
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
寸法(mm)50×50×2.5
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300
化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)≧3.80
ロックウェル硬度≧86HRA
アズワン品番4-3849-01
圧縮強度(MPa)>350
曲げ強度(MPa)>2000
1枚
¥629
税込¥692
当日出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300
化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)≧3.80
ロックウェル硬度≧86HRA
圧縮強度(MPa)>350
曲げ強度(MPa)>2000
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300
化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)≧3.80
ロックウェル硬度≧86HRA
圧縮強度(MPa)>350
曲げ強度(MPa)>2000
焼成処理をしているため使用時に煙を発生させません。
二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。
耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。
優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。
ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。
非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。
材質/仕上シリカ繊維(焼成処理)
使用温度範囲(℃)1000まで
アスベストは一切含みません。高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。アスベストは一切含みません。セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。
用途溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接ノロ、火花受けに。排気ダクトなどの断熱材に。鋳物工場の断熱材として。
材質セラミック繊維:80-85%有機繊維:15-20%
長さ(m)30
厚さ(mm)2
使用温度範囲(℃)800
瞬間耐熱温度(℃)900
接着剤なし
800℃焼成白い磁器皿に色釉薬が塗ってあります。釘などで色釉薬をはがしてください。はがしたところが白くなります。焼成すれば実用皿としても使えます。
寸法(mm)約Φ215
色えんじ
1個
¥880
税込¥968
3日以内出荷
長さ(m)10
幅(mm)1000
使用温度範囲(℃)800
瞬間耐熱温度(℃)900
接着剤なし
アズワン品番61-0303-05
危険物の類別非危険物
1個
¥68,980
税込¥75,878
33日以内出荷
ホワイトタイルに色釉薬が塗ってあります。釘などで色釉薬をはがしてください。はがしたところが白くなります。焼成すれば、陶芸タイルの出来上がりです。焼成は電気窯でおこなって下さい。
寸法(mm)148×148
アズワン品番61-0302-74
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
メダカの飼育・繁殖に適したやさしく安全な水環境をつくるメダカ飼育専用の底床材(焼成土)です。無着色の天然土を丸い粒に固め、焼成しました。粒がつぶれにくく、丈夫で長持ち。濾過細菌が定着し働きやすい多孔質構造が汚れた飼育水を浄化。
仕様●材質:天然土
アズワン品番61-0303-04
危険物の類別非危険物
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
アズワン品番61-0302-76
危険物の類別非危険物
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
アズワン品番61-0302-75
危険物の類別非危険物
1個
¥28,980
税込¥31,878
17日以内出荷
高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
寸法(mm)200×200×5
質量(g)800
耐熱温度(℃)1750
曲げ強さ(MPa)260
化学組成Al2O3/99.5%
密度(g/cm3)3.9
アズワン品番1-1736-15
弾性率(GPa)380
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
超小型ボディのガス発生装置シリーズです。容易に高品質なガスを供給することを可能としました。
また、DCインバータ制御のコンプレッサを採用し省エネ機能を標準搭載しました。スタイリッシュで小さなボディは、どのような設置スペースにもフィットします。
用途各種理化学機器に最適です。
仕様エアー発生量10NL/min
寸法(mm)310×392×310
動作温湿度範囲5~35℃/10~80%RH
エア圧力範囲(MPa)0.2MPa
品質等級(圧縮空気)0:00:02
1台
¥899,800
税込¥989,780
31日以内出荷
1巻
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
1巻
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
材質Al2O3(純度99%)
曲げ強さ(MPa)>390
密度(g/cm3)3.9
ロックウェル硬度86HRA
化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%
耐熱温度(℃)1200
仕様【耐火度】SK-19
電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)90×90×50H
TGK品番129-31-75-02
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。
品番ACE-90S
1個
¥4,890
税込¥5,379
3日以内出荷
オーブンOK!抜群の軽さと形状変化に強い紙容器。熱伝導も良く焼成時間の短縮できます。
材質紙
寸法(Φ×mm)111×35
電子レンジ可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ