751件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(材質)。耐摩耗性と靭性のバランスの取れたダイヤモンド工具。汎用材種。
用途アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。 切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 材質KPD010 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)1
1個
5,990 税込6,589
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
1個
139,800 税込153,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

サイレンサ SMC CADデータあり
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体 材質(本体)銅合金 最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。) 使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと) 使用流体圧縮空気
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高硬度で耐摩耗に優れ、高速切削が可能で長寿命です。 非鉄金属、非金属材料の施削、フライズ加工等の多種多様な加工に対応。 構成刃先が発生しにくいため、高精度で安定した加工が可能です。 多結晶体なので、仕上面は虹色になります。(単結晶ダイヤのような鏡面仕上げは得られません。)
用途アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。 切刃長さ(mm)8.2 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
3,990 税込4,389
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-CPGD
材質:CBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種です。
用途断続切削用(強断続用) 材質BN250
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)1
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、非鉄金属の一般仕上げ加工や非金属の切削などさまざまな加工に対応しています。
仕様旋盤用ネガ トラスコ品番179-9816
1箱(10個)
54,980 税込60,478
翌々日出荷

形状ひし形55° 切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 トラスコ品番647-7135 材質KPD001 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

高強度で、耐食性の強い導電性材料です。反応物質を効率よく拡散できる多孔体です。
1個
14,900 税込16,390
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


薬液、石油、ガソリン、化学溶液、オイルミスト、水蒸気等の環境下でも安心して使用できます。
使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水、薬品 流体温度(℃)5~150 音量(dB)(減音量)20以上
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切刃長さ(mm)11.2 逃げ角(度)5 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
5,390 税込5,929
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 動画あり
1個ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TPM/GW
エコ商品
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,590 税込6,149
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-DCGD
材質:CBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種です。
用途断続切削用(強断続用) 材質BN250 形状ひし形
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-VCGA
材質:CBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種です。
用途断続切削用(強断続用) 材質BN250 形状菱形35° 逃げ角(度)7 穴の形状円筒状 チップブレーカ無し
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ T-NU-DCGA
材質:CBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種です。
用途断続切削用(強断続用) 材質BN250 形状菱形55° 逃げ角(度)7 穴の形状円筒状 チップブレーカ無し
1箱(10個)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


住友電工ハードメタルチップ T-NU-DCGD
材質:CBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種です。
用途断続切削用(強断続用) 材質BN250
1箱(10個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-CPGA
材質:CBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種です。
用途断続切削用(強断続用) 材質BN250 形状菱形80° 逃げ角(度)11 穴の形状円筒状 チップブレーカ無し
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-CCGA
材質:CBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種です。
用途断続切削用(強断続用) 材質BN250 形状菱形80° 逃げ角(度)7 穴の形状円筒状 チップブレーカ無し
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGE
材質:鋳鉄切削用にCBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。
用途断続切削用(強断続用) 材質BN500 メーカー従来品番TPGN090204
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

吸着部はセラミック焼結体でフィルム状ワークの加熱を精密に行えます。装置内組み込み用途にも適しています。
1個
546,000 税込600,600
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
6,698 税込7,368
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吸着部はセラミック焼結体でフィルム状ワークの加熱を精密に行えます。WPFCタイプは配線部が防水構造です。装置内組み込み用途にも適しています。
1個
525,000 税込577,500
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンド焼結体チップのロー付タイプエンドミルです。非鉄合金、グラファイトの加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)0 面取(mm)R0.4 材質ダイヤモンド焼結体(PCD) 刃数1 表面処理ノンコーティング 適合被削材種アルミ合金:◎、グラファイト:〇 刃径公差(mm)0~-0.030 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
47,980 税込52,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ DCMT-DIA
エコ商品
(材質)。上質の仕上面を必要とする非金属、非鉄金属の精密切削に良好。シリーズ中最も微細な組織の焼結体。被研削性、刃立ち性がよい。
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質DX120 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZXコートにより、耐摩耗性・耐酸化性、耐剥離性が向上しています。ノンコート品に比べ、寿命が約6倍。CBN焼結体に迫る硬度。
用途一般鋼・炭素鋼・合金鋼:○、プレハードン鋼・調質鋼/ダイス鋼(30~45HRC)・高硬度鋼(45~55HRC、55~60HRC):◎ 隅削り、平面。 刃数4 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 コーティングZXコート シャンク径公差h6 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)-0.03/-0.06 材種ACZ10M RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZXコートにより、耐摩耗性・耐酸化性、耐剥離性が向上しています。ノンコート品に比べ、寿命が約6倍。CBN焼結体に迫る硬度。
用途一般鋼・炭素鋼・合金鋼:○、プレハードン鋼・調質鋼/ダイス鋼(30~45HRC)・高硬度鋼(45~55HRC、55~60HRC):◎ 隅削り、平面。 刃数8 全長(mm)130 シャンク径(Φmm)32 刃径(Φmm)32 切刃長さ(mm)64 コーティングZXコート シャンク径公差h6 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)-0.03/-0.06 材種ACZ10M RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139,800 税込153,780
3日以内出荷

切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)5 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)