用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様アドレス範囲:000-1~063-4Lx
適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061
質量(kg)0.2
定格入力電圧(V)通信:+-24
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)設置高さ最大3m以下
使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH
設定範囲(照度)100~3000Lx
定格入力電流(mA)通信:8.7
埋込穴(Φmm)75
1台
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間(センサー)3~6秒
動作温度(℃)-10~50
最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
定格電圧(V)AC 100
定格電流(A)3
消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)
使用周囲温度(℃)-10~40
点灯開始照度(Lux)5~300
消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
定格±24V 15mA
タイプ光アドレス設定式・動作照度調整機能付・天井取付形
回路数2回路
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0
定格電圧(V)AC100
付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー
周波数50/60Hz共用
照度(Lux)10~80(点灯)
消灯照度(Lx)400以下
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様JIS I 形
適合(しゃ光フード)OSC-5007
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100
動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)50/60
結線方式リード線式
負荷電流(A)6
動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯!
設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用
イルミネーションに
外灯や看板に
作業灯や灯光器に
最大設定時間8時間
仕様時間誤差/3分以内:1回
適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)ヒーター使用器具1500W以下トランス使用器具750W以下モーターを使用した器具400W以下
容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)
品番CDS24
質量(g)約280
タイプ防雨型
消費電力(W)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)
コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15
タイマー設定2・4・6・8時間
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様JIS I 形
適合(しゃ光フード)OSC-5007
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100
動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)50/60
結線方式リード線式
負荷電流(A)3
動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
温湿度・気圧センサ(BME280)、CO2センサ(SCD40)、照度センサ(VEML7700)を搭載した RP2040 マイコンボード(Picossci)です。マイコン部にはPicossci RP2040 ピッチ変換基板を採用しており、Qwiicコネクタも搭載してるので、他のセンサやインターフェースなども手軽に拡張できます。CPU周辺機能として、 汎用LED x 3(黄緑 x 2/赤 x 1)、レバースイッチ(左右・押し込み)、グラフィック液晶接続コネクタ、microSDカードソケットが標準搭載されていて、ソフトウェアから直接利用できます。さらに、GPIOは配線パターンのみ搭載しているので、必要に応じて部品をはんだ付けして拡張できます。RESET ボタン、BOOTSELボタン搭載。USB Type-C コネクタ搭載。※以下は配線パターンのみ(部品をはんだ付けすれば動きます)。 10ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ)。 ┗ 8 x GPIO(GPIO0 ~ 7)。 ┗ 3.3 V電源出力ピン。 ┗ GNDピン。 12ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ)。 ┗ 4 x GPIO(GPIO18 ~ 21)。 ┗ 4 x アナログ入力ピン(GPIO26 ~ 29と共用)。 ┗ 5 V電源入力ピン(USBの 5 V入力と併用可能)。 ┗ 3.3 V電源出力ピン。 ┗ 2 x GNDピン
仕様●CO2センサ:Sensirion:SCD40●Flash ROM:16 Mbit●Qwiicコネクタ数:1●クロック発振器:12.000 MHz●グラフィック液晶接続コネクタ:SKU:2608●マイクロコントローラ:RP2040●出力電源回路:3.3 V/700 mA (3.3 V出力ピン有り)●汎用LED:3(2 x 黄緑/1 x 赤)●温湿度・気圧センサ:BOSCH:BME280●照度センサ:Vishay:VEML7700
コネクタUSB:Type-C
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用。
10秒・1分・5分の3段階に作動時間を切り替えられます。
モード切替スイッチ(切-自動-連続)の必要に応じた切り替えが簡単にできます。
仕様照度センサ付、手動スイッチ付、設定時間可変型(10秒・1分・5分)
材質プラスチック(白色)
幅(mm)70
質量(kg)0.1
高さ(mm)120
適合径(Φmm)LED照明器具2~70Wまで
アズワン品番64-9314-95
出幅(mm)15
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。
適合遮光フード(別売):EE6975
色ニューホワイト
タイプ屋内壁付専用
適合プレートWDG5111(WW)
屋外用リード線式(別置形)。使用可能温度範囲:-10~40℃。一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです。夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯。つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです
用途屋外用照明
付属品取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(消灯時/点灯時)1.0/0
定格電圧(V)100
照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
設定した床面照度をセンサーが自動検知し、照明を自動調光。日中の無駄な電力を大幅にカットします
材質(本体)樹脂
色オフホワイト色
幅(mm)Φ100
質量(kg)0.2
再生紙使用マーク適合
MILCO.NET 調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替えタイプ)。
種別調光コントローラ
質量(kg)0.3
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)4W(最大負荷台数、消灯時)
定格電源電圧AC100~254V
皮相電力(VA)定格:10
入数1台
特性照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ)
埋込穴(Φmm)75
1台
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
照度センサ制御。調光T/U付照度センサの回路設計に。外光に合わせて平均照度を一定に保って調光。快適性も保ちながら、上手に節電。ランプ交換当初の余分な明るさをカットして節電。タイマーとの連動でさらに節電。壁スイッチからの調光も可能
色クールホワイト
定格AC100~242V
定格電圧(V)100~242
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様アドレス範囲:000-1~063-4Lx
適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061、【人感センサ子機(別売)】MN3904A(最大接続台数8台)
質量(kg)0.2
定格入力電圧(V)通信:+-24
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
検知範囲【照度/人感】Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)/Φ4.5m(高さ2m)照度・人感共に設置高さ最大3m以下
使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH
設定範囲(照度)100~3000Lx
定格入力電流(mA)通信:8.7(子機なし)、22.7(子機接続時)
埋込穴(Φmm)75
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
消費電力(W)6
質量(kg)0.3
仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上
通信方式MS681S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下
検知範囲照度センサー:Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)、人感センサー:Φ4.5m(天高2m)
使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)
制御点数LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)
スケジュールMS682S時刻モード、タイマーモード
使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
定格電圧・周波数AC100~254V(50/60Hz)
調光方式照度センサによる目標照度維持制御(自動)、ワイヤレスリモコンによる(手動)
調光率(%)5~100、0(消灯)
定格電圧(V)AC 100
定格電流(A)3
消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)
使用周囲温度(℃)-10~40
点灯開始照度(Lux)5~300
消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。
クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途防雨型なので、屋外の看板やイルミネーションなどに
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
コード長さ(cm)40
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
最大設定時間24時間
付属品設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書
質量(g)780
タイプ防雨型
スイッチON-OFF時に切替ツマミ付
適合規格特定電気用品
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1.5
保護等級IP33相当
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
使用電圧範囲(V)AC85~115
コンセント口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様親機 人感センサ付、照度センサ付、設定時間可変型(10秒・1分・4分・15分・30分)
材質プラスチック(シルバー)
幅(mm)80
質量(kg)0.3
高さ(mm)120
アズワン品番64-9315-66
出幅(mm)76
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
付属品照度センサー、専用ブランクチップ、専用サポート
タイプ屋内壁付専用
電源AC100V2A
方式2線式
従来の反射型の赤外線センサーとは異なり直接反射方式を採用しましたので反射鏡は不要です。
設置場所によって感度を調整できる感度調整ボリューム付。(工場出荷時は人体を1mで検知するよう設定してあります。)
昼間は動作しないようE.E.スイッチ(エレクトロニクス・アイ)が照度を監視。
投光・受光部が一体化されたセンサーですので配線工事は本体のみでOKです。
材質樹脂
質量(g)約85
消費電力(W)3.6以下
検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(静止検知型)
配線接続端子式
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
応答時間0.3s以上の検知で動作
使用周囲温度(℃)-20~+50
接点方式無電圧リレー接点(a接点)
検知距離(m)1以内
付加機能E・Eスイッチ内蔵
設置場所屋内
接点容量AC100V・200W以下(白熱灯負荷)、AC100V・80W以下(蛍光灯負荷)
動作接点検知時間+オフディレイ動作(約5秒)
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 壁スイッチ4個用
仕様【操作ボタン割付動作】個別・グループ、ゾーン、パターン、調光up/down、色温度up/down、人感/照度センサー入切、赤外線:通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz
質量(kg)0.06
定格入力電圧(V)通信:±24
機能ボタン操作、一時点灯、消灯遅延、誤操作防止
通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用周囲温度(℃)-10~40
使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
ボタン数操作ボタン:4
定格入力電流(mA)通信:6.6
1台
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
トイレ用換気扇遅動機能付。
仕様遅動回路:1A100V(換気扇用)、即断回路:1.2A100V(照明用)、照度センサー付
色ニューホワイト
動作時間約10秒~30分可変形
適合プレートWDG5111(WW)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
仕様自動点滅器、照度センサ付
材質プラスチック(シルバー)
幅(mm)80
質量(kg)0.3
高さ(mm)120
アズワン品番64-9315-68
出幅(mm)76
1台
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
仕様自動照明センサスイッチ ON-OFFタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、グラスウール敷施工可能型・ブローイング可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)
質量(kg)0.2
取付高(mm)50
埋め込み深さ(mm)50
埋込穴(Φmm)75
仕様自動照明センサスイッチ マルチタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、設定照度以下で約10%以下点灯・人体感知時約100%点灯(消費電力比)、断熱施工可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)
質量(kg)0.2
直径(Φmm)100
取付高(mm)50
埋め込み深さ(mm)50
出幅(mm)11
埋込穴(Φmm)75
仕様子機 人感センサ付、照度センサ付、AE 40220 Eに12台まで動作連動可能
材質プラスチック(シルバー)
幅(mm)80
質量(kg)0.2
高さ(mm)120
アズワン品番64-9315-67
出幅(mm)76
1台
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
長距離検出: 0~10m。
高い使用周囲照度: 太陽光10万lux以内。
センサヘッドとコントローラとの接続が容易な構造。
便利な感度設定(One push方式による自動感度設定)。
自己診断機能。
コンパクトなサイズ(W77×L44×H24mm)。
仕様●センサ配線仕様:Φ2.4mm、1芯、5m(AWG26、素線直径: 0.16mm、素線数: 7、絶縁体外径: Φ1.32mm)●感度設定:ボタン
材質●[センサ] ホルダ: ABS、レンズ: PMMA、レンズガイド: PC、ナット: PC●[コントローラ] ハウジング: ABS、カバー: ABS、ボルト: SCM(黄銅、Niメッキ)
質量(g)約450(約300)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)44×77×30
検出方式透過型
消費電力AC:2VA以下/DC:50mA以下
電源電圧(V)AC/DC12~24
保護等級IP30(IEC規格)
光源赤外LED(850nm変調式)
制御出力リレー(SPST(1a))
応答時間約50ms(遮光時から)
使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~60℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
検出距離(m)10
使用周囲照度(Lx)太陽光10万lux以下
取得規格CE、EAC
出力保持時間約500ms(入光時から)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.1MB)
ローカル自動調光システム MILCO.S 双方向ワイヤレスリモコン
付属品乾電池2本(動作確認用)
質量(kg)0.16(電池除く)
材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)
使用温度範囲(℃)0~35
電源単3アルカリ乾電池2本(付属)
操作屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
通信機能自動/消灯の操作、調光率の明暗、調光率指示の操作、設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現
モニタ調光率、色温度、省エネ率、電力値、各種設定の情報
設定項目通常、シーン1~6、調光率、上下限調光率、不在時調光率、感度設定、初期照度、目標照度、人感センサ保持時間、不在時フェード時間、スケジュール設定機能
適合コントローラ機種【別売】MS681、MS681S、MS682、MS682S、MS683S、MS684SA、MS691S、MS691S、MS692S、MS851、MS711S(設定の高さによっては使用できない機種があります)
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様最大制御台数:72台、アドレス範囲:000-1~095-4Lx
質量(kg)0.3
定格消費電力(W)4
定格入力電圧(V)通信:+-24
定格電源電圧100~254V
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
色温度電球色~昼白色 20K step
使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH
設定範囲(照度)100~3000Lx
反射率(%)センサ検知:3~40
定格入力電流(mA)通信:2.4
埋込穴(Φmm)75
調光範囲100~5%調光、0%(消灯)0.5% step
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH
人感センサ検出範囲Φ4.5m(高さ2m)設置高さ最大3m以下、Φ6m(高さ3m)
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類LED
質量(g)88
スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33
電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)
使用電球Cree社白色LED3個
使用電池単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感+明暗
設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数3灯
調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
グリーン購入法適合
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
照度と近接センサーを内蔵したVCNL4020を搭載
赤外線エミッタを有しされ人間の目の感度に近い完全集積型の近接 / 周辺光センサであるデジタル光センサ VCNL4020をI2C接続で搭載。
ラズパイゼロで明るさを高精度で容易に測定可能です。
Groveシステム※(I2C)対応コネクタ搭載
Groveシステム※(I2C)対応のコネクタを搭載、市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
仕様環境光分解能:16ビット (0.25~16000ルクス) 近接分解能:16ビット (1~200mm) 本体重量:約12g
付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1
スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ (シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい)
電源Raspberry Pi Zeroより給電
対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)
本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDステータス×1
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)。シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能。乾電池式なので場所を選ばず設置可能。邪魔にならないスリムデザイン。縦置きでも横置きでも使えるので狭いスペースにも設置できる。
材質本体:ABS ランプカバー:PC
質量(g)約90
電源単3電池×3本(別売)
全光束(Lm)白色:35 電球色:30
光源白色LED/電球色LED
検知範囲距離:約3m、水平:約100°
点灯方式スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)
検知方式人感明暗センサー
点灯保持時間約12秒
点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)
サイズ(mm)180(W)×37(D)×38(H)
動作照度【点灯開始照度調整】夜:周囲が暗くなってから点灯 昼:周囲が明るくても点灯
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ