材質亜鉛ダイカスト
アズワン品番65-2178-61
ねじサイズW5/8(16mm)
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
用途蛍光灯器具とクサリのジョイント用
材質亜鉛ダイカスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パイプの材質をアルミ製にして軽量化しました。
パイプの長さ加工(カット)もパイプ端部のねじ切りが不要な構造になりました。
材質(パイプ)アルミ
付属品配線用平行ビニルコード1本
適合規格電気用品安全法
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
サポート金具が取り付けられます。
アイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
適合ボルト径W3/8
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
照明器具を吊下げて設置できます。
用途AC100V専用の差し込みプラグを付属
適合機種MADB40003K1P/N-8・MMDB40003K1/N-8
セット内容デンゲンプラグ&チェーンセットB
電源コード(m)2
チェーン長(mm)吊下げ用:300×2
取付金具電源プラグ:1個
電源プラグ2000mm×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1個
¥483
税込¥531
当日出荷
材質鉄
内径(Φmm)37×8
照明器具の吊り下げ、看板、吸音パネルや外観が重視される設備に最適
用途インテリア、看板の吊り下げに使用
セット内容本体:1個、ワイヤー:1本
材質ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:真中、スプリング部分:アセタール
長さ(m)1
安全荷重(kg)15(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5)
線径(mm)1.5
1箱(2セット)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
安定器・蛍光灯・配線器具等の取り付けに使用します。
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
スライドさせて、位置の調整ができます。
組み替えにより、角度を自在にできます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
支持バーに埋め込み型照明器具を吊り下げ固定する金具です
材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ (Uh)
蛍光灯器具とクサリのジョイントです
材質亜鉛ダイカスト
アズワン品番65-2178-62
ねじサイズW3/4(19mm)
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
蛍光灯器具とクサリのジョイントです。
材質亜鉛ダイカスト
アズワン品番65-2178-60
ねじサイズW1/2(12mm)
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
スリム型LEDライトNLTシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、照明を吊り下げてご使用された用途に最適です。
取付径(Φmm)20
取付ねじ2-M4
付属品M4×6L4本
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
照明器具を設置する際、取り付けボルトを器具に通し易くし、仮止めができます。
質量(g)195
チェーン長(mm)300
適合吊りボルトW3/8
1セット(2本組)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
パイプで吊り下げた照明器具の振れ止めとして使用します。
付属品ゆるみ止め付ナット(M6)フリクションリング付
適合パイプ径(Φmm)19.1(薄鋼電線管(19))
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ビームラックルに取り付け、ワイヤーロープの固定や照明器具用チェーンの吊り下げに使用します。[YKB-W3(D)]
適合SGA-10-3E,SGB-,SGPA
適合ボルト径W3/8
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
RS Pro Girder サスペンションクリップ チェーン ワイヤハンガー. RS Pro のガーダークリップ製品は、チェーンやワイヤ用で、ドリルや溶接を使用せずにこれらのクリップからアイテムを直接吊り下げることができます。 ガーダークリップは水平フランジ付き又は垂直フランジ付きの表面向けに設計され、垂直構造又はフラット構造からアイテムや物体を吊り下げる場合に最適です。これらのクリップは、さまざまな固定用途に対応できるように、各種耐荷重及びフランジ径が用意されています。 ガーダークリップオプション: 277-480 277-480 水平フランジスチールクリップ、 1.5-3 mm 277-496 277-496 水平フランジスチールクリップ、 → mm 277-503 277-503 水平フランジスチールクリップ、 → 13 mm 277-519 277-519 水平フランジスチールクリップ、 14 20 mm 277-525 277-525 垂直フランジスチールクリップ、 1.5-5 mm 277-531 277-531 垂直フランジスチールクリップ、 → mm. 特長と利点:. ガーダークリップはスチール製です 水平フランジ又は垂直フランジのいずれかです すばやく簡単に固定でき、ブラケットは不要です ドリル穴を開けます. 代表的用途:. ガーダーサスペンションクリップは、簡単にサスペンション固定できます システム 以下のような用途で使用します。 ケーブル 配管 ケーシング 照明用部品 コンジット 吊り天井. よくある質問 ガーダサスペンションクリップは、どのような用途に使用されますか? これらのクリップから物体を直接吊り下げることができ、ドリル加工や溶接が不要です。 クリップを使用して、建築及び建設業界で一般的に使用される I-Beams 及びスチール列からネッティング材料を吊るすことができます。 産業分野では、チェーン又はワイヤハンガーを使用して、スチールビーム又はスチールカラムから機器を吊り下げるために使用されます。 これらのクリップは、天井から軽量品目を吊り下げたり、壁に直接固定できないカーテンレールを支えるために使用することもできます。 ケーブルやワイヤを支え、リッジやマントルピースにしっかり固定するためによく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フランジ厚 = 8 → 14 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 14mmフランジ最小厚さ = 8mm最大負荷 = 90kgフランジ向き = 水平個数 = 25
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
RS Pro Girder サスペンションクリップ チェーン ワイヤハンガー. RS Pro のガーダークリップ製品は、チェーンやワイヤ用で、ドリルや溶接を使用せずにこれらのクリップからアイテムを直接吊り下げることができます。 ガーダークリップは水平フランジ付き又は垂直フランジ付きの表面向けに設計され、垂直構造又はフラット構造からアイテムや物体を吊り下げる場合に最適です。これらのクリップは、さまざまな固定用途に対応できるように、各種耐荷重及びフランジ径が用意されています。 ガーダークリップオプション: 277-480 277-480 水平フランジスチールクリップ、 1.5-3 mm 277-496 277-496 水平フランジスチールクリップ、 → mm 277-503 277-503 水平フランジスチールクリップ、 → 13 mm 277-519 277-519 水平フランジスチールクリップ、 14 20 mm 277-525 277-525 垂直フランジスチールクリップ、 1.5-5 mm 277-531 277-531 垂直フランジスチールクリップ、 → mm. 特長と利点:. ガーダークリップはスチール製です 水平フランジ又は垂直フランジのいずれかです すばやく簡単に固定でき、ブラケットは不要です ドリル穴を開けます. 代表的用途:. ガーダーサスペンションクリップは、簡単にサスペンション固定できます システム 以下のような用途で使用します。 ケーブル 配管 ケーシング 照明用部品 コンジット 吊り天井. よくある質問 ガーダサスペンションクリップは、どのような用途に使用されますか? これらのクリップから物体を直接吊り下げることができ、ドリル加工や溶接が不要です。 クリップを使用して、建築及び建設業界で一般的に使用される I-Beams 及びスチール列からネッティング材料を吊るすことができます。 産業分野では、チェーン又はワイヤハンガーを使用して、スチールビーム又はスチールカラムから機器を吊り下げるために使用されます。 これらのクリップは、天井から軽量品目を吊り下げたり、壁に直接固定できないカーテンレールを支えるために使用することもできます。 ケーブルやワイヤを支え、リッジやマントルピースにしっかり固定するためによく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フランジ厚 = 8 → 14 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 14mmフランジ最小厚さ = 8mm最大負荷 = 90kgフランジ向き = 水平呼び径 = M6個数 = 25
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
色シルバー
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
腐食性ガスや塩害に対して有効で、寸切ボルトなどへ簡単に取付できます。
付属品ベース取付金具(スチール)×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×7(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2
定格(199V)0.30A/(200V)0.15A
消費電力(!00V)30W/(200V)30W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55
電源コード(m)入力:0.5(切放し)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(199V)183.3、(200V)183.3
LED30W
入力電圧範囲(V)90~264
演色指数(Ra)81(高演色LED)
入力電源(V)100/200(50/60Hz)
定格光束(Lm)5500
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
ケーブルハンガーと組み合わせてケーブルの支持ができます。
ボックスやアイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚3~16mm)
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
1セット(20個)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
鉄骨部分などに使用できるマグネットタイプ。
ワイヤーを緩める際に専用工具が必要のない機構を採用。
長さ調整が必要な配管や照明器具、看板といった多様な製品の吊り下げ時に素早い施工を実現。
用途照明器具、看板の吊り下げに使用
セット内容本体:1個、ワイヤー:1本
材質ハウジング部分:亜鉛合金、ウェッジ部分:焼結鋼、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:ポリプロピレン、ボタン部分:アセタール
長さ(m)1
安全荷重(kg)8(マグネット/鉛直に吊り下げた場合/安全係数2)
線径(mm)1.5
1箱(2セット)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
照明器具の吊り下げ、看板、吸音パネルや外観が重視される設備に最適
用途照明器具の吊り下げ、看板、吸音パネルや外観が重視される設備に最適。
セット内容本体:1個、ワイヤー:1本
材質ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:真中、スプリング部分:アセタール
長さ(m)1
安全荷重(kg)15(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5)
線径(mm)1.5
1箱(2セット)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。
トラスコ品番818-5388
質量(kg)0.31
色クリームグレイ
適合規格(PS)E
1個
¥4,488
税込¥4,937
当日出荷
露出ボックスなしで非常用照明器具(直付け型)の取り付けができます。
上部取り付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。
取付穴ピッチが66.7~83.5mmの誘導灯の取り付けができます。
適合照明器具:非常用(直付け型タイプ)器具取付穴ピッチ:66.7~83.5mm
表面処理電気亜鉛めっき
許容静荷重(N[kgf])98[10]
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワイヤーの両端を梁や壁等に固定し、ワイヤーを張ることで簡単に「広告や照明器具」等の取り付け部を作成。
頭上に取り付け部がない、もしくはドリルを使えない現場等に最適
用途間仕切り設備取付けに使用
セット内容3mm用クリップ(ワイヤ径1.5mm):1個、エキスプレスXP1:1個、ワイヤー:1本
材質<3mm用クリップ>ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:焼結鋼、スプリング部分:ステンレス、<エキスプレスXP1>ハウジング部分:亜鉛合金、ウェッジ部分:焼結鋼、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:ポリプロピレン、ボタン部分:アセタール
長さ(m)1
安全荷重(kg)15(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5)
線径(mm)1.5
1箱(2セット)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ワイヤーの両端を梁や壁等に固定し、ワイヤーを張ることで簡単に「広告や照明器具」等の取り付け部を作成。
頭上に取り付け部がない、もしくはドリルを使えない現場等に最適
用途間仕切り設備取付けに使用
セット内容本体:1個、ワイヤー:1本、リリースキー:1本、六角レンチ:1本
材質ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:セラミック、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:UV安定化ホモポリマープロピレン
安全荷重(kg)30(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5)
線径(mm)3
軽量で頑丈なLEDパイプ型作業灯(透明タイプ)。
自然な明るさの5000Kの白色LEDが2列に配置されてます。
付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、 イベントの仮設照明など
付属品固定金具×2
材質ポリカーボネート・ステンレス
色透明(パイプ)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
本体寸法(mm)80×1220×80
定格消費電力(W)40
全光束(Lm)約4800
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)>80
保護等級IP63(防雨型)
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.4
使用温湿度範囲-10~40℃(常湿)/85%以下
力率0.95以上
使用場所屋外用
光色昼白色
照射角度(°)120
電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
単独タイプ。自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
用途2、2極プラグ、屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など
付属品金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2・材質:ポリカーボネート、ステンレス
材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレス
色パイプ:乳白色
ケーブル長(m)3
全光束(Lm)3100
定格寿命(時間)40000
保護等級IP63
パイプ径(Φmm)45
使用場所屋外用
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート/ステンレス
色パイプ:透明
質量(g)700
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
ケーブル長(m)約3
本体寸法(mm)450×45×45
定格消費電力(W)10
全光束(Lm)1000
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP63
パイプ径(Φmm)45
材質(キャップ)ステンレス
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.1
力率0.85以上
使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下
使用場所屋外用
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート/金属
LED使用数(個)80
関連資料(0.62MB)
取扱説明書(2.13MB)
電球の種類LED
照射角度(°)120
電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
電球の種類LED
使用場所屋外用
保護等級IP63
定格消費電力(W)50
色パイプ:透明
寸法(mm)45×1500×45
質量(kg)1.2
光色昼光色
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格入力電流(A)0.5
LED使用数(個)280
全光束(Lm)5000
平均演色評価数(Ra)80
照射角度(°)120
使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下
色温度(K)6000
力率0.85以上
電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ
ケーブル長(m)約3
材質(パイプ)ポリカーボネート
材質(キャップ)ステンレス
定格寿命(時間)40000
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート・ステンレス
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束2000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
電球の種類LED
使用場所屋外用
保護等級IP63
定格消費電力(W)20
色パイプ:透明
寸法(mm)45×900×45
光色昼光色
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格入力電流(A)0.2
LED使用数(個)160
全光束(Lm)2000
平均演色評価数(Ra)80
照射角度(°)120
使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下
色温度(K)6000
力率0.85以上
電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ
ケーブル長(m)約3
材質(パイプ)ポリカーボネート
材質(キャップ)ステンレス
定格寿命(時間)40000
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート・ステンレス
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈左排気〉
質量(kg)16
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0
開口面積(cm2)361
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193
油捕集効率(%)約50
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1500lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。内部の熱を放出する換気弁付き
用途・屋外での工事現場、食品工場、。 医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、。 酪農施設、イベントの仮設照明など
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート・ABS
寸法(mm)600×45×45
色パイプ:透明
質量(g)800
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100~200
ケーブル長(m)約3
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)1500
平均演色評価数(Ra)Ra>80
対応【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST
材質(キャップ)ABS
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.15
力率0.85以上
使用環境条件-10~40、常湿85%以下
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
LED使用数(個)140
関連資料(0.89MB)
取扱説明書(1.86MB)
IP等級屋外用:IP63
照射角度(°)120
ケーブルサイズ(mm2)電源:0.75×2、2極プラグ
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(単独タイプ)
クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場。食品工場。医薬品倉庫。散水設備のあるビニールハウス。酪農施設、。イベントの仮設照明など
付属品金具:固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート、ステンレス、金属キャップ部:ステンレス
色パイプ:透明
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100専用
ケーブル長(m)約3
定格消費電力(W)30
全光束(Lm)3000
定格寿命(時間)40000
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.3
使用環境温度(℃)-10~40
力率0.85以上
使用場所屋外用
使用環境湿度(%)常温:85以下
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
LED使用数(個)225個
演色指数(Ra)>80
IP等級IP63
照射角度(°)120
ケーブルサイズ(mm2)PNCT 0.75×2、2極プラグ
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ