「照明 自動点灯スイッチ」の検索結果
周囲の明るさを検知して、照明を自動で点灯・消灯します。
周囲が暗くなれば自動で照明を点灯させます。
消灯タイマー機能で、設定時間後に消灯できます。
約10年交換不要。(電子式フォトスイッチの寿命は約8~10年です。)
用途屋外、屋内
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
仕様JIS3形相当、消灯タイマー付、照度調整機能付
色シルバー
消費電流(mA)約60以下(定格電圧:1000lxにて測定)
使用周囲温度(℃)-10~40
開閉寿命(回)4000以上
適合負荷LED、INV蛍光灯、電球型蛍光灯、白熱灯
負荷電流(A)8
動作照度点灯照度:約50lx~約650lx(定格電圧、周囲温度20±5℃において)、消灯照度:点灯照度の5倍以下(約50lx時)/3倍以下(約300lx時)
定格入力8A・100V AC
1個
¥7,698
税込¥8,468
8日以内出荷
暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯!
設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用
イルミネーションに
外灯や看板に
作業灯や灯光器に
最大設定時間8時間
仕様時間誤差/3分以内:1回
適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)ヒーター使用器具1500W以下トランス使用器具750W以下モーターを使用した器具400W以下
容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)
品番CDS24
質量(g)約280
タイプ防雨型
消費電力(W)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)
コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15
タイマー設定2・4・6・8時間
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
定格電圧(V)AC 100
定格電流(A)3
消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)
使用周囲温度(℃)-10~40
点灯開始照度(Lux)5~300
消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0
定格電圧(V)AC100
付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー
周波数50/60Hz共用
照度(Lux)10~80(点灯)
消灯照度(Lx)400以下
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間(センサー)3~6秒
動作温度(℃)-10~50
最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
空間に馴染みながら美しく佇むフットライト。
細部のディテールにこだわったシンプルなデザインが魅力的です。
自動点滅器付
点灯照度調節可能
2個用理込スイッチボックス深型取付専用
材質プラスチック・乳白色/カバー:プラスチック・マットファインホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×10
電球LED
埋め込み深さ(mm)33
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65
器具・セット器具のみ
LED寿命(時間)40000
取付面位置壁面
調光の可否否
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65
器具・セット器具のみ
LED寿命(時間)40000
取付面位置壁面
調光の可否否
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65
器具・セット器具のみ
LED寿命(時間)40000
取付面位置壁面
調光の可否否
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類LED
質量(g)88
スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33
電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)
使用電球Cree社白色LED3個
使用電池単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感+明暗
設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数3灯
調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
人の動きを検知して自動で点灯します
人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します
周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません
消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします
白熱電球40W形相当の明るさ
電球の種類LED
口金E26
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
定格消費電力(W)5.1
全長(mm)115
最大径(Φmm)60
質量(g)54
待機電力(W)0.2
平均演色評価数(Ra)83
定格寿命(時間)40000
使用場所屋内用
仕様JIS I 形
適合(しゃ光フード)OSC-5007
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100
動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)50/60
結線方式リード線式
負荷電流(A)3
動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
スイッチをONにして暗くなると自動点灯し簡単に現場をスタイリッシュにできる照明
用途現場の安全対策及びイメージアップ
材質スチール・ステンレス・PP
長さ(mm)4555
径(Φ)80
充電時間約6~8
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
庭園灯の自動点灯・消灯に
明るさを検知して自動点灯(EEスイッチ機能)、設定時間後に自動点灯(消灯タイマ機能)。消灯タイマ機能付だから電気のムダを無くします。
消費電力(W)1
定格電圧(V)100
仕様消灯タイマ付・スマートデザイン、防雨形
種別自動点滅器(EEスイッチ)
色ホワイトシルバー
使用温度範囲(℃)-10~+40
コード長さ(m)0.5
定格電流(A)3
回路方式一体方式、点灯照度調整機能付
結線方式電源プラグ式
負荷容量AC100V3A
動作照度(照度調整ツマミを早く点灯側に回しきった位置)点灯:20lx~80lx、消灯:点灯照度の5倍以下、(照度調整ツマミを遅く点灯側に回しきった位置)点灯:5lx~40lx、消灯:点灯照度の5倍以下
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。
適合遮光フード(別売):EE6975
結線方式ねじなし端子式
軽量・コンパクトなスティック形状で持ち運び簡単。防塵防水性能IP68相当で、粉塵が内部に侵入せず、水中に置いても有害な影響がない。100%モードで最大8時間の連続点灯可能。押しボタンスイッチにより、強・弱・点滅と3段階の明るさモードに切換可能。USB(パソコン、市販のUSB充電器5V2A)から充電可能。モバイルバッテリーとして内蔵電池からスマートフォン、タブレットへの充電も可能。道路工事や建設工事、各種イベントなど様々な用途で使用可能
付属品ライトホルダー(マグネット式)×2、MicroUSBケーブル×1、ストラップ×2
サイズS
寸法L(mm)143
寸法D(Φmm)36
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP68相当
充電時間(時間)5以内
バッテリー容量(mAh)2600
光束(Lm)100(Max)
アズワン品番64-3989-41
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
2個用埋込スイッチボックス取付専用型。夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします。明るくなると自動的に消灯、暗くなると自動的に点灯
種別器具:LED一体型
幅(mm)116
寸法(mm)出:10
質量(kg)0.3
高さ(mm)120
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)1.1
センサー明暗:点灯→消
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
演色指数(Ra)85
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
暗闇で人を感知すると、自動的に約120秒点灯します。
発行面全体が白くほのかにひかり、足元を照らします。
プラグ部分には、電気火災を予防する耐トラッキングカバーを装着。
光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
仕様屋内用
消費電力(W)0.26
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
光源白色LED×3灯
動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯
人感センサ検出範囲(最大左右角度)約90°、(最大上下角度)約60°
センサー感知方式人感+明暗
設置場所屋内用
感知方式人感+明暗
電球の種類LED
屋外用リード線式(別置形)。使用可能温度範囲:-10~40℃。一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです。夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯。つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです
用途屋外用照明
付属品取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(消灯時/点灯時)1.0/0
定格電圧(V)100
照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます
●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射
●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません
●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
●光が均一で見やすいCOB LED搭載
光源白色LED
定格時間の非常点灯確認をリモコンや器具本体の自己点検スイッチを秒数長押しするだけで自動点検。蓄電池の容量確認が簡単に行えます。
質量(kg)0.1
色(リモコンボックス)グレー
使用電池単三型乾電池2本
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥20,200
税込¥22,220
当日出荷
スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。
人を検知すると点灯。いなくなると消灯。
スイッチに触らないから衛生的です。
用途多目的用/トイレ用
高さ(mm)(回転用ツメを除く)61
質量(g)0.115
外径(Φmm)70
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。
適合遮光フード(別売):EE5975
明るさを重視した、明暗センサー式ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯スイッチで明暗センサーのON/OFFができます耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠明るさ約60ルーメンで周囲を明るく照らしますLEDの点灯色は白色
消費電力(W)約0.6
質量(g)約87
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×40×32(プラグ含まず)
光源白色LED×6個(交換不可)
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト通常はナイトライトとして使用(スイッチを押して点灯/消灯)停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯(本体スイッチON/OFFどちらでも点灯)壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。
消費電力約0.3W(点灯時)
質量(g)約35
電源AC100V50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×48
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
取付ネジ込み方式
センサー明るさセンサ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
調光の可否不可
LED交換可能
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)310
幅(mm)97
質量(kg)0.9
色アクリルカバー:乳白
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)197
材質(本体)アルミ(オフブラック)
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)51.6
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)258
調光の可否不可
LED交換可能
天井近接限度(cm)横壁:15
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。廊下やベッドサイドに、クローゼットにマグネット付で着脱しやすい壁固定に便利(鉄製プレート・両面テープ付)フック付き…ひも等で吊るし、非常照明としても使えます。点灯色白色LED屋内用
付属品鉄製プレート、両面テープ
質量(g)約87(乾電池除く)
電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)
寸法(Φ×高さH)(mm)約84×60
光源白色LED×2個(交換不可)
連続点灯時間常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
ソーラー充電で暗くなるとフェアリーライトがキラキラと輝く大人気のエトワルに、
色とりどりのカラーと個性豊かな模様からあふれる光が美しいモザイクガラスタイプが新登場。
色ガラスの隙間を石膏で埋めている。蓋の上部がソーラーパネルとなっており、ここに日光を当てて充電。
満充電状態で、一晩約8時間点灯可能です蓋の裏側にスイッチがあり、ON/OFFできる。周りが暗くなると自動点灯。
用途ガーデンライト、インテリアライト、間接照明として。
材質ガラス、スチール、ラバー
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)800×1350
LED色電球色
防水保護等級IPX3
手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載。アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク。赤色点灯と赤色点滅機能付き。HIGH/MID/LOWの3段階調光。電池残量をランプでお知らせ。ヘッド部角度調整可能
質量(g)約70(電池別)
外形寸法(mm)(約)幅60×高さ45×奥行50
保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)
光源白色系LED2個、赤色系LED3個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
連続点灯時間HIGHモード約2時間、MIDモード約3.5時間、LOWモード約19時間、赤色点灯モード約22時間、赤色点滅モード約46時間
電源タイプ電池式
光束(Lm)HIGHモード約600、MIDモード約230、LOWモード約60
照射距離(m)約129
取扱説明書(1.43MB)
電球の種類LED
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)296
幅(mm)204
質量(kg)1.6
色オフブラック
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)128
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)21
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
色(パネル)アクリル:乳白
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)105
調光の可否不可
LED交換可能
天井近接限度(cm)横壁:15
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)300
幅(mm)96
質量(kg)0.64
取付簡単引掛バネ方式
高さ(mm)126
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
寸法(cm)壁面近接限度:30
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)30.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
色(パネル)アクリル:乳白
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)154
調光の可否不可
LED交換可能
周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。
いなくなると自動で消灯。
必要な時だけ点灯する省エネなスポットライトです。
必ず壁スイッチをご使用ください。
仕様SL端子台付、防雨、壁面専用
質量(kg)1.4
直径(Φmm)135
高さ(mm)245
タイプ下面開放
奥行(mm)251
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.8
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(左右方向)180度、(垂直方向)90度
演色指数(Ra)80
切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適
電球の種類LED
センサー感知方式人感・明暗センサー
設置方式置く、マグネット、ネジ止め
灯数2
付属品取付板、両面テープ、木ネジ
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)(センサー)0~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79
光源白色LED×2灯(交換不可)
色温度(K)6000
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
寿命(設計寿命)20,000
電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯)
光源色白色
検知方式人感・明暗センサー
アズワン品番65-0528-65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1
2
3
次へ