1個
¥219
税込¥241
当日出荷
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
材質リングキャッチ:SUS304
全長(mm)500
ワイヤー径(Φmm)3
ワイヤーSUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具LEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD NEO
材質(カシメ部)(金属)SUS316
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
特注対応にて高さ変更可能です
ホルダーステンレス鋼
仕様ホルダー受け:冷間圧延鋼板
再生紙使用マーク適合
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
用途高天井用ベースライト
取付金具ステンレス
ワイヤーステンレス
材質カシメ金具:SUS316、ワイヤ:SUS316 7×19、リングキャッチ:SUS304
全長(mm)300
ワイヤー径(Φmm)3
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
ワイヤー径(Φmm)1
静止荷重(kg)10
材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)(ループ)20
直管形LEDランプ用の落下防止パーツです。
質量(g)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×10×24
1個
¥399
税込¥439
欠品中
材質甲丸スナップ:SUS304
ワイヤー径(Φmm)1.5
ワイヤーSUS316 7×7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カシメ部)(金属)SUS316
使用荷重(kg)2
線径(Φmm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
ロープ径(Φmm)0.7
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
質量(kg)2
取付直付型
タイプ落下防止ワイヤー付
取付方式可能傾斜天井(°):片側30
電圧(V)100~242
消費電力(W)60.3
本体アルミ
色温度(K)5000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)182.4
光源寿命40000時間
光束(Lm)11000
アーム亜鉛鋼板
光色昼白色
明るさ水銀灯300形相当(1000形)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
パネルポリカーボネート(透明)
調光の可否調光(ライコン別売)可能
配光タイプ拡散
調光範囲約5~100(%)連続
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質鉄
ロープ径(Φmm)3-4.3
箱入数5本
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。
ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。
電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光ランプ
直管形LEDランプ固定バーツ(落下防止具)
種別直管形LED用固定パーツ
種類落下防止具
LEDモジュールの取付ホルダー
照射方向を自由に変えられます
品種落下防止金具
1箱(5個)
¥599
税込¥659
19日以内出荷
1個
¥789
税込¥868
19日以内出荷
種類舞台・演出用
材質(ワイヤー部)ステンレス
屋外用フレキシブルLEDモジュールFXA-S9-WP用
品種落下防止パーツ
1個
¥1,098
税込¥1,208
19日以内出荷
上向き・下向き取付する場合に使用
SFL専用
品種SFL落下防止サドル
1個
¥1,298
税込¥1,428
19日以内出荷
1個
¥789
税込¥868
19日以内出荷
ステンレス仕様にて錆びにくく強固なワイヤです。
用途照明・パネル・防犯カメラ・額・プロジェクター等の落下防止に
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
屋外用フレキシブルLEDモジュールFXA-T9-WP用
品種落下防止パーツ
1個
¥919
税込¥1,011
19日以内出荷
屋外用フレキシブルLEDモジュールFXA-S11-WP用
品種落下防止パーツ
1個
¥1,098
税込¥1,208
19日以内出荷
ステンレス仕様にて錆びにくく強固なワイヤです。
用途照明・パネル・防犯カメラ・額・プロジェクター等の落下防止に
色ホワイト
材質(本体)亜鉛鋼板
質量(g)25
タイプ両側用
1個
¥419
税込¥461
31日以内出荷
色ホワイト
材質(本体)亜鉛鋼板
質量(g)20
タイプ片側用
1個
¥419
税込¥461
31日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)3
ワイヤーSUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カシメ部)(金属)SUS316
全長(mm)400
タイプ甲丸スナップ:SUS304
ワイヤー径(Φmm)Φ15
金具カシメ:SUS316
ワイヤーSUS316 7×7
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
材質アイエンド:SUS316
ワイヤー径(Φmm)3
ワイヤーSUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カシメ部)(金属)SUS316
材質アイエンド:SUS316
ワイヤー径(Φmm)4
ワイヤーSUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具LEDioc FLOOD SPOLARTLEDioc FLOOD DUELLLEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD URBANVIEW DIRECT
材質(カシメ部)(金属)SUS316
DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
取付直付型
タイプ落下防止ワイヤー付
取付方式可能傾斜天井(°):片側30
本体アルミ
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
アーム亜鉛鋼板
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
パネルポリカーボネート(透明)
調光の可否調光(ライコン別売)可能
配光タイプ拡散
調光範囲約5~100(%)連続
DNシリーズ。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ制御、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
取付直付型
タイプ落下防止ワイヤー付
取付方式可能傾斜天井(°):片側30
電圧(V)100~242
本体アルミ
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命60000時間
アーム亜鉛鋼板
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
パネルポリカーボネート(透明)
調光の可否調光(ライコン別売)可能
調光範囲約5~100(%)連続
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ