27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山歩きや登山での危険回避の一つとして使えます。遠くまで音が響く真鍮鋳物製の熊よけです。
仕様 材質(ベル)真鍮鋳物(カラビナ)アルミニウム 寸法(mm)約W52×H180×D45 質量(g)115 アズワン品番64-3219-07 対象動物
1個
1,690 税込1,859
欠品中

対象動物クマ 材質すず:鉄(ブロンズ仕上げ)、ベルト:ナイロン、スナップ:亜鉛ダイキャスト(クロムめっき)
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けに便利なカラビナ付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に 材質鈴/真鍮ホイッスル/アルミニウムカラビナ/アルミニウム 寸法(mm)135×53×34 質量(g)64 対象動物
1個
1,090 税込1,199
欠品中

カラビナ付きで携帯に便利な3連式熊よけ鈴。
仕様3連 材質(本体)鉄、ナイロン(カラビナ)アルミニウム 寸法(mm)約H220×W48×D38 質量(g)140 アズワン品番64-3219-10 対象動物
1個
1,429 税込1,572
欠品中

消音機能付きのクマ型熊よけ鈴。 鈴本体に分銅を固定することで簡単に消音状態になります。
対象動物
1個
2,109 税込2,320
欠品中

カラビナ付きで携帯に便利な2連式熊よけ鈴。
仕様2連 材質(本体)鉄、ナイロン(カラビナ)アルミニウム 寸法(mm)約H220×W48×D38 質量(g)100 アズワン品番64-3219-09 対象動物
1個
1,200 税込1,320
欠品中

発音と消音の切り替えが、片手で引くだけの簡単操作でできる熊避けベル ベルが際立つシンプルかつモダンな外観デザイン 付属のカラビナでリュックなどに気軽に装着でき、しっかりアピール 登山、ハイキング、渓流釣りなど山間部での活動に最適
材質真鍮(ワン)、ナイロン(機構部)、ステンレス(丸カン)、アルミニウム(カラビナ) 全長(mm)83
1個
1,798 税込1,978
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

6300058373 GC熊よけの鈴 グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスGC熊よけの鈴
GC熊よけの鈴は、熊よけの対策用の鈴です。マグネットに鈴をつけることで消音可能なので必要のないときはマグネットに鈴をつけると周りへの音が気になりません。カラビナが付いているのでリュック・ベルトループなど様々な箇所へ取り付けが可能です。
用途熊よけ用に。 寸法(cm)鈴:幅3.5×高さ2.3 全長(cm)14.5
1個
1,980 税込2,178
欠品中

キーホルダー付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に 材質鈴/鉄(銅メッキ)ホイッスル/真鍮(クロームメッキ)キーホルダー/亜鉛合金ヒモ/ナイロン
1個
1,698 税込1,868
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付に便利なクリップ付。
用途山のレジャー、山菜採り、児童の通園・通学に。 仕様 材質鉄(メッキ)、他 質量(g)30 寸法(cm)Φ3.8 対象動物
1個
449 税込494
欠品中

肉厚で響く音色
仕様 材質真鍮、鉄(クロームメッキ)、他 質量(g)115 寸法(cm)H6×W5.2×D5.2 対象動物
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

山登り・トレッキングの必需品です。山仕事・山間部での農作業時の熊よけにお使いいただけます。PU皮採用で雰囲気のあるおしゃれなBELLです。
用途熊よけベル。 対象動物クマ
1個
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

35209 熊鈴(消音機能付) アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
キャッチコピー:便利な消音機能付きの熊鈴!。商品説明:熊など野生動物との遭遇を未然に防ぐ鈴です。磁石がついているので、ワンタッチで消音できます。軽量なので、持ち運びやすい!
仕様1個梱包形態:ヘッダー付袋入り セット内容本体のみ 材質鉄、PU 寸法(mm)35×25×140
1個
500 税込550
欠品中

安全ピン付
用途安全な山歩きに。 材質鈴、クリップ/鉄 幅(mm)35 高さ(mm)26 質量(g)50 アズワン品番64-4077-86
1個
429 税込472
欠品中

消音機能付きのクマ型熊よけ鈴。 鈴本体に分銅を固定することで簡単に消音状態になります。
対象動物
1個
1,829 税込2,012
欠品中

1セット(10個)
364 税込400
当日出荷

BIG FOREST(ビッグフォレスト)熊よけ鈴 熊に金棒
材質本体/真鍮、フック部/亜鉛ダイカスト 全長(mm)125(使用時)、155(消音時) 直径(Φmm)42 質量(g)90 対象動物クマ
1個
2,198 税込2,418
欠品中

紛失しにくいロック式カラビナ付
用途大型真鍮製熊よけ鈴に 材質ベル/真鍮 カラビナ/アルミニウム 寸法(mm)幅50×縦135×厚さ45 質量(g)約100
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。 環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。 不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。 緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。 山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。 付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスター セット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a) 質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g 本体寸法(mm)直径50×215 噴射距離(m)約7~8 対象動物 噴射時間(秒)約5~7
1本(250mL)
15,680 税込17,248
欠品中

日本紐釦貿易福鈴
神社などで使用されている大きな鈴です。 玄関先などの飾り付けなど、音が鳴るので防犯目的でも役立ちます。
1個
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質鈴:スチールカラビナ:アルミ 全長(mm)〈カラビナ・リング含む〉135 直径(Φmm)鈴:40 質量(g)59
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音が消え、真鍮ならではの音が心地よい熊鈴。重厚感のある最上位モデル。創業より半世紀以上の歴史を誇る熟練した技術を持つ職人が一つ一つ丹誠こめて作り上げた熊よけの鈴です。心地よい音色と澄んだ音を奏でます。本体上部がネジ込み式になっており、ネジを回すと振り子が引きあがり、音が鳴らなくなります。持ち運びの際に周りに迷惑がかかることがないので、大変便利です。
全長(mm)使用時:150、消音時:185 直径(Φmm)45 材質(本体)真鍮 質量(g)約120 材質(ベルト)牛革 材質(フック)真鍮
1個
3,098 税込3,408
欠品中

大型真鍮製熊よけ鈴とホイッスルのワンセット
用途熊の出る地域の携行品に 材質ベル/真鍮・ポリエステル ホイッスル/アルミニウム カラビナ/アルミニウム 寸法(mm)ベル:幅50×縦45×厚さ45/ホイッスル:Φ8.5×縦42 質量(g)約105
1個
1,998 税込2,198
欠品中

大型真鍮製消音機能付き熊よけ鈴と ホイッスルのワンセット
用途熊の出る地域の携行品に 材質ベル/真鍮・ステンレス・ポリエステル ホイッスル/アルミニウム カラビナ/アルミニウム 寸法(mm)ベル:幅50×縦45×厚さ45/ホイッスル:Φ8.5×縦42 質量(g)約105
1個
2,298 税込2,528
欠品中

音が消え、真鍮ならではの音が心地よい熊鈴。本体はもちろん、フック部も真鍮製の本格派。創業より半世紀以上の歴史を誇る熟練した技術を持つ職人が一つ一つ丹誠こめて作り上げた熊よけの鈴です。心地よい音色と澄んだ音を奏でます。本体上部がネジ込み式になっており、ネジを回すと振り子が引きあがり、音が鳴らなくなります。持ち運びの際に周りに迷惑がかかることがないので、大変便利です。
全長(mm)使用時:145、消音時:175 直径(Φmm)45 材質(本体)真鍮 質量(g)約100 材質(フック)真鍮
1個
2,898 税込3,188
欠品中

2連の熊よけ鈴。足や腕に取り付けられルベルト付き。
用途熊よけに。 仕様ベルトタイプ 材質鈴/鉄(ニッケルメッキ) 直径(Φmm)鈴:20 ベルト寸法(mm)25×440
1個
1,480 税込1,628
3日以内出荷

熊よけや、山菜採り山歩きのお供に。ラジオの音声が鈴の音代わりとなって、自身の存在を周囲の動物に知らせます。受信ノイズによりいち早く雷などを察知、身の安全を多面的にサポート。AM局も聴けるワイドFM対応で、選局しやすいDSP回路内蔵。土汚れも水ぬれも気にせず使える、保護等級IP66の防塵防水形。暗い場所や夜道を照らすLEDライトと、緊急事態を周囲に知らせる大音量サイレンを搭載。FMロッドアンテナ付き。口径76mmスピーカー搭載。ショルダーストラップ付き。乾電池式(単2形乾電池×4本使用※別売)
付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書 質量(g)約580(乾電池、ショルダーストラップ含まず) 電源DC6V単2形乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×212×95(突起物含まず) 電池寿命(時間)AM受信時:約70、FM受信時:約60、LEDライト:約40、サイレン:約15 防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない 受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~99MHz アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ スピーカー部インピーダンス(Ω)モノラルスピーカー:8×1 明るさ(Lm)LEDライト:約45~50 取扱説明書(2.38MB) スピーカーサイズ(mm)口径76
1個
3,479 税込3,827
欠品中