92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 10本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。 材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜) 全長(mm)470 長さ(mm)(頭部)270 質量(g)140 爪数10本(頭部) 先幅(mm)(頭部)125
1丁
759 税込835
当日出荷

軽くて使いやすく片手で使えます。 持ち運びに便利です。 爪は20本になっています。
幅(mm)190 長さ(mm)680 トラスコ品番819-5465 材質 質量(g)300 繰り返し・詰め替え対応
1本
289 税込318
当日出荷

竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります。あたりがやさしく、芝をいためることなく枯葉やゴミをかき集められます。また、軽いので片手でも扱うことができ、植込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。
全長(mm)750 寸法(mm)H750×W270×D40 質量(g)160 爪数28 先幅(mm)270
1本
669 税込736
当日出荷

伸縮小型サイズで持ち運び、保管に便利、お手軽に使っていただけます。落ち葉などがささりにくい玉つきタイプの爪先です。
仕様9本爪 材質(刃)バネ鋼 爪数9
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります。
材質 全長(mm)240 仕様21本爪 寸法(mm)H235×W160×D30 質量(g)40 爪数21 先幅(mm)150
1個
489 税込538
欠品中

お庭周りの掃除に最適なクマデです。庭の隅や草引きの後始末、植木の間のお掃除が楽々できます。
用途クマデ。 材質(本体)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ草かき・土ならし・土寄せにグレードアップにリフレッショ。
材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ) 全長(mm)170 材質(本体)スチール製(静電焼付塗装) 質量(g)45
1個
389 税込428
当日出荷

全長(mm)680 寸法(mm)H450×W100×D70 質量(g)240 刃長(mm)200 先幅(mm)330
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

小さい隙間のかき集めに、軽量ハンドタイプで巧みに操れます。全長59cmの軽量手持ちサイズです。
用途庭の掃除に。 全長(mm)590 先幅(mm)310 トラスコ品番828-9563 材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミ合金他 質量(g)240 爪長さ(mm)170 爪数14 2018年トラスコ掲載ページ9 1417
1本
959 税込1,055
当日出荷

八ツ矢工業ポリミニくまで
片手サイズのプラスチック製くまで。軽くて扱いやすい。
材質PP 質量(g)約135 幅(cm)20 全長(cm)50 爪数8本
1本
539 税込593
当日出荷

軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能付清掃整地作業用レーキ。 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます。 9本爪玉付タイプ。
用途草、芝刈り後の集草、庭木剪定後や溝の清掃作業 材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC 全長(mm)(最小)約550~(最大)約730 トラスコ品番783-1994 質量(g)340 爪数9本(玉付) 先幅(mm)(最小)約110~(最大)約290
1丁
789 税込868
欠品中

古き良き竹のくまで
用途落ち葉やゴミ集めに 全長(mm)770
1個
399 税込439
3日以内出荷

草取りや土ならしに。ベランダガーデニングなどに便利です。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
材質本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ) 全長(mm)170 材質(本体)スチール製(クロームメッキ仕上げ) 質量(g)45
1個
369 税込406
当日出荷

八ツ矢工業根かきくまで
全長(mm)230 寸法(mm)H230×W100×D60 質量(g)90 爪数6 先幅(mm)100
1個
679 税込747
当日出荷

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)ミニクマデ
使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ミニクマデは伸縮式で収納時はコンパクトに収まり場所をとりません。
材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り) 全長(mm)635 材質(グリップ)エラストマー樹脂 先端形状先が小判型で絡まない 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 最大幅(mm)260 材質(金具)ステンレス鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

八ツ矢工業ミニマゴくまで
竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります。
材質 全長(mm)600 仕様9本爪 寸法(mm)H600×W100×D45 質量(g)70 刃長(mm)170 爪数9 先幅(mm)100
1個
399 税込439
当日出荷

ツメの巾が調節可能!
用途草集め、落ち葉集めに最適 全長(mm)500~700 幅(mm)100~250 質量(g)250
1個
899 税込989
翌日出荷

タカショー職人ミニ熊手
落ち葉や穀物をかき集めるのに便利な熊手。
用途熊手 材質天然竹 幅(cm)約15 繰り返し・詰め替え対応
1本
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八ツ矢工業草かきくまで
除草に便利な草かき付きミニくまで。
仕様鋼線形状:丸線 材質線/2.2Φ鋼線、柄/木 幅(mm)広げて/330、せばめて/100 全長(mm)最長/680、最短/480 質量(g)約290 爪数10本
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷

軽くて扱いやすい。スライド式なのでコンパクトに収納できます。
用途庭の植え込みの間、墓石の間など狭いところの雑草やゴミをかき出せます。 材質線/2.2Φ鋼線、柄/アルミパイプ 幅(mm)広げて/330、せばめて/100 全長(mm)最長/640、最短/450 質量(g)約200 爪数10本
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷

環境や用途に合わせて長さが自由自在に調節できます。伸縮柄は軽くて丈夫なアルミ合金製です。収納・保管に便利な伸縮式です。
用途家庭菜園、庭園の手入れに。 材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミ合金他 2018年トラスコ掲載ページ9 1417
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 草取り・土ならしに
全長(m)335 幅(mm)70 奥行(mm)80 爪数3 先幅(mm)70
1個
739 税込813
欠品中

硬鋼線の爪なので硬めです。 超軽量タイプです。
幅(mm)210 長さ(mm)1170 トラスコ品番819-0924 材質爪:鋼線、柄:アルミパイプ 質量(g)280 繰り返し・詰め替え対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

28本爪で幅27cmのミニサイズながら、全長120cmのロングサイズなので植え込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使い良さがあります。あたりが優しく、芝を傷めることなく、枯葉やゴミをかき集められます。
用途細かいゴミや軽いゴミに。 材質天然竹 質量(g)約190 幅(cm)27 全長(cm)120 爪数28本
1本
859 税込945
5日以内出荷

軽いので(300g)作業がラク。スライド式の爪なので収納コンパクト。
用途庭の植え込みの間、墓石の間など狭いところの雑草やゴミをかき出せます。 材質線/2.2Φ鋼線、柄/アルミパイプ 幅(mm)広げて/330、せばめて/100 全長(mm)最長/1180、最短/1010 質量(g)約300 爪数10本
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

軽くて丈夫なアルミパイプ柄の長柄熊手
用途落ち葉のかきよせなど 全長(mm)1230 質量(g)710 柄長さ(mm)1050 材質(柄部)アルミ 材質(頭)スチール 爪数5本 先幅(mm)160
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

浅野木工所プラ熊手
U型の先端で芝生を傷めにくい
用途草集め・ごみ集めに 仕様候補なし:ミニ 幅(mm)120 全長(mm)470
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

弾力が有るので木の根っこや段差を気にせず作業が出来る。爪が抜ける心配が少なく長期に使って頂けます。全長が85cmになったことで植込みの奥まで作業が出来る縮めて使うことで大量の落ち葉でもしっかりかき集めることができます。
用途熊手 金属 ほうき 箒 根かき 庭掃除 掃き掃除 落ち葉掃除 枯れ葉集め 材質爪/鋼線(8本爪)、柄/木 寸法(mm)【縮めて】580×115【広げて】850×430
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷

広い作業領域で落ち葉や庭のごみくずのかき集めと廃棄作業に。落ち葉やごみをかき集める作業やコンパクトに収納したい時など、用途に応じて2つのパーツに分けて使用が可能。チューブ部分はアルミ製なので頑丈。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
用途広い作業領域で落ち葉や庭のごみ破片のかき集めと廃棄作業などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/作業/廃棄作業/作業領域/ごみ破片/プラスチック製/本体/つくり/庭/幅/集め/アルミ/チューブ/パーツ/落ち葉/品質/収納/熊手 材質(本体)プラスチック 質量(g)680 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.6×76.2×13
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

ACE(エース)ミニメイド
災害が起きてから避難所へ行くまでの必要最低限のアイテムを収めた防災セットです。 夜の災害時に身を守るために必要不可欠な光を灯すランタン、メガネや常備薬などの必需品を入れておく小物ケース、大切な情報源となるラジオは手回し充電器にもなります。 そして雨よけのポンチョ。4つのアイテムが収まったケースは、普段から傘立てなどに立てかけられるスタイリッシュなデザインです。
本体寸法(mm)直径57×580 セット内容ランタン、ケース、ラジオ、ポンチョ、ホイッスル、肩掛けベルト 質量(g)763 材質ランタン、ラジオ、ホイッスル、外部ケース:ABS、多目的ケース、ポンチョケース:PP、ポンチョ:塩化ビニール、肩ヒモ:PPテープ、バックル:POM
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガーデニング用ツール。ミニ熊手
幅(mm)42 材質アッシュウッド、ステンレススチール 高さ(mm)162 奥行(mm)30
1個
500 税込550
10日以内出荷

マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
1本ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

折りたたみ式のダストカート。伸縮式ミニ熊手レーキ付き。
質量(kg)3.6 タイヤサイズ約Φ15cm ダストバック(L)約160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51.5×59.5×108 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×15×108 ダストバック(約)Φ49×高さ84cm
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

【非常信号灯】。発炎筒の代わりに車載できる車検対応品。有効期限がなく、電池交換で繰り返し使える。夜間約200m先から視認可能(乾電池の残量や道路環境により距離は異なります)。連続使用約8時間(新品アルカリ乾電池を使用した場合)。煙が出ないのでトンネル内でも使用可能です。発火しないので火気厳禁の場所でも使えます。雨天時でも使えます。【懐中電灯】。暗所での避難や車両の点検に便利な白色LED。懐中電灯と非常信号灯がスイッチ一つで簡単に切り替えできる。緊急時のエンジンルームやタイヤ周りの確認など、実使用に特化した広範囲均一発光。最適な形状のリフレクターによる広角LEDライト。懐中電灯6時間連続点灯後でも、非常信号灯として3時間以上使用可能(新品アルカリ乾電池を使用した場合)。高拡散レンズを採用する事によりLEDの光を均一に拡散し、ムラのない光を遠くまで飛ばします。最適な形状のリフレクターによる広角LEDライト。緊急時でも直感的に操作しやすいスイッチ形状。※スイッチの操作感は、同乗者(特にお子様)による誤操作、いたずら防止や抑制を目的として固めに設定しております。底面のマグネットにより車両のボディに取り付け可能。(車内からでも設置ができる)※後続車から視認されやすい平らな箇所に設置してください。※車両側面には設置しないでください。※樹脂・アルミ・カーボンなどの素材にはマグネットによる設置はできません。車検対応・国土交通省保安基準適合品・保安基準改定 内部突起(UN-R21)規定適合品・防滴仕様IPX3相当
用途緊急停車時の二次的事故防止に。 種類非常信号灯(懐中電灯付) LED高輝度赤色LED9個搭載/高輝度白色パワーLED1個搭載 連続使用時間非常信号灯/約8時間、懐中電灯/約6時間、懐中電灯として約6時間連続点灯後でも非常信号灯として3時間以上使用可能。(新品アルカリ乾電池を使用した場合) 使用乾電池単4アルカリ乾電池×2本(別売)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

卵菌類病害にすぐれた効果。べと病、疫病、雪腐病、根茎腐敗病、白さび病などの卵菌類病害およびあぶらな科作物の根こぶ病に対し、高い防除効果を示します。 低い処理濃度ですぐれた病害防除効果。実用処理濃度は、50~100ppm(2000~1000倍希釈)です。これは、既存のべと・疫病剤と比較して低い処理濃度です。すぐれた残効性と耐雨性。すぐれた残効性と耐雨性により安定した効果が期待できます。長い残効性により、作物・生育ステージによっては、10~14日間隔の散布も可能で、農薬使用回数の低減につながります。 病原菌の全ての生育ステージを低濃度で阻害。胞子発芽から胞子形成に至る全生育ステージを阻害し、安定した防除効果を示します。 次世代菌密度低減効果(サニテーション効果)。予防効果主体の薬剤ですが、胞子(遊走子)のう形成阻害作用にすぐれ、次世代の菌密度を効率的に抑えます。未感染葉(上位葉)への病害進展を防ぎ、予防効果を超えたすぐれた防除効果を示します。 既存剤と異なる新規な作用機作。新規な化合物グループ(シアノイミダゾール)の殺菌剤です。既存薬剤(フェニルアマイド系、ストロビルリン系)が効きにくくなった病原菌にも、すぐれた効果を示し、耐性菌管理に有用な薬剤です。 作物に対する薬害が極めて少ない。各種作物に薬害事例はなく、極めて安全性の高い薬剤です。 果面の汚れや果粉溶脱が少ない。影響が少ないとされる既存剤と同程度で、収穫物の品質を損ないません。 葉菜類にも収穫近くまで使用可能。ほうれんそうや非結球あぶらな科葉菜類にも収穫3日前まで使用できます。またフロアブル剤で2,000倍希釈で使用するため、収穫物への汚れが少ない薬剤です。 有用生物やワイン発酵酵母に対する影響がほとんどない。マルハナバチ、ミツバチなどの訪花昆虫やオンシツツヤコバチ、チリカブリダニなどの天敵類にも影響はほとんどなく、総合防除(IPM)に適合した 薬剤です。また、ワイン醸造への影響はありません。
適合病害虫べと病、褐色腐敗病、疫病、褐色雪腐病、べと病、白色疫病、白さび病、根こぶ病、根腐病、根茎腐敗病 有効成分シアゾファミド9.4%(w/w)[10.0%(w/v)] 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)20624 性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体 適合作物ぶどう、かんきつ、いちじく、小麦、ばれいしょ、あずき、だいず、えだまめ、きゅうり、メロン、かぼちゃ、とうがん、すいか、なす、トマト、ミニトマト、ピーマン、とうがらし類、いちご、らっきょう、たまねぎ、葉たまねぎ、ねぎ、わけぎ、かぶ、だいこん、はつかだいこん、キャベツ、はくさい、ブロッコリー、なばな、なばな類、(なばなを除く)、非結球あぶらな科葉菜類、わさび、畑わさび、エンサイ、レタス 、非結球レタス、ほうれんそう、おかひじき、みつば、こんにゃく、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、しょうが、葉しょうが
1本(100mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー充電機能搭載で配線いらず!360°がパッと明るいLEDセンサーライト 省エネで環境に優しいLEDライトを採用。 電気代ゼロのソーラー充電式。 IP44の生活防水仕様。 直下はしっかり明るく、周囲は間接照明風の柔らかな明かり。 汎用性の高いリチウムイオンバッテリー18650を採用。取り替え可能。 効率の良い角度で太陽光を取り入れる傾斜デザイン。 周囲が暗くなると自動で人感センサーがON。 暗い中、センサー範囲内で動きをキャッチすれば連続点灯可能。 軽量設計で、取り付け簡単。 360°配光だから、足元でも、真上でも光が周る。取り付け場所を選びません。 防犯用のセンサーライトが欲しいけど、通りがかりの人にいきなりビーム照射はちょっと… そんな人にオススメなのがwasser techシリーズのこちらのセンサーライト。 デザイン性が高く、ミニマムで玄関灯としても違和感がありません。 コンパクトな設計なのに直下はしっかり明るく、周囲は360°間接照明風の灯りのように柔らかく遠くまで照射。 ソーラーパネル搭載で電気代不要、配線不要で設置後はスッキリ。 ソーラーパネル箇所が傾斜しているので、効率よく太陽光を取り込めるデザインです。
用途照射が動きを感知して自動延長するセンサーライトを探している。普段のセンサーライトが攻撃的で眩しすぎる。デザイン性のあるセンサーライトが欲しい。ガーデンライトとしても設置できるセンサーライトを探している。玄関灯。 サンルームなどの太陽光の入る室内センサーライトとして。 セット内容本体×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。 材質ABS/PC ブラック 質量(g)約338 消費電力(W)1 電源ソーラーパネル充電 入力5V/3W/60mA 角度(°)感知:約90±10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×115×160 センサー検知:光感知センサー/赤外線受動式センサー 保護等級IP44 色温度(K)約6300 使用電池リチウムイオンバッテリー18650 3.7V 保証期間6ヶ月 センサー感知方式人感センサー/明暗センサー内蔵 設置方式ビス 設置場所屋内/屋外(IP44の生活防水規格内の環境に設置してください) バッテリー容量(mAh)1200 点灯保持時間約30秒±5 光束(Lm)約90 光色昼光色 関連資料(1.9MB) 感知距離(m)約~5まで(高さ約2.2mの位置に設置した場合) 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

700-RPA ラチェット式軽量フレアツール BBKテクノロジーズ 動画あり
●超軽量フレア第5弾 待望の内蔵ラチェット仕様 ●重量995gと超軽量(アルミ製) ●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用 ●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止 ●スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました(実用新案登録第3181779号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、だれでも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番120-8643 材質アルミ 質量(g)995 タイプインチ用 角度(°)フレアリング角度:45 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) 対応冷媒種別R22、R404A、R407C、R410A、R32他 適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。 特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。 ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。 シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。 ネイルサロンや工作時の塗料臭や接着剤臭を省スペースで集中的に脱臭するパワフルな業務用・PRO仕様です。「ネイルやまつげエクステ」乾くまでのあの臭いに。トルエン臭、キシレン臭、スチレン臭、アセトン臭、塗料臭、接着剤臭に対応。 シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体 本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。 フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。) フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
用途プラ模型や日曜大工などの時に。 ラボや研究室での開発に。 質量(kg)1.1(本体+フィルターカートリッジ) 消費電力20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時) 電源電圧(V)AC100~240/DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×96×146 運転音(dB)50 適合床面積~6畳 風量(m3/h)115
1台
44,900 税込49,390
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しつこい雑草抜き刈りに便利な側面刃付熊手タイプ 立ったままでらくらく草抜き!!超軽量!
用途草抜きに。 全長(mm)1030 質量(g)約200
1丁
1,298 税込1,428
4日以内出荷

鉄板・木材・ステンレス板等の切断作業に! ■糸鋸刃の選定方法 返し刃・・・モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。 アサリ・・・刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。 刃の厚み・・薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の幅・・・狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の数・・・多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い少ない--厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い ■軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等 中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等 硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等 (上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います) ■プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。 ■鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます) 鉄板0.5~10mmまで。木工にも仕様できます
用途万能(木工・金工) 刃幅(mm)1.85 刃厚(mm)0.55
1パック(5本)
359 税込395
欠品中