金属部分はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われ、JIS規格に基づく耐電圧試験及び各所の検査に合格しています。
本体金具は鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇などに優れています。
柄の材質は特殊ファイバーチューブを使用していますので弾力性に富ます。
用途200A・300A共用
公称断面積(mm2)50
エスコ品番EA315-1
材質スチール、プラスチック
長さ(mm)235
質量(g)435
接続方式ねじ止式
使用率(%)70
使用棒径(mm)3.2~6.4
1個
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
種類その他クランプ
最大口開き(mm)8~30
全長(mm)135
材質(本体)スチール
エスコ品番EA319E-30
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。
洗濯可能です。
選択する時は、刺激性の少ない合成洗剤をご使用ください。
塩素系の漂白剤は使用しないでください。
74℃以上の熱湯につけますと耐炎能力が落ちますのでご注意ください。
首と腰でサイズ調整ができます。
用途溶接用エプロン
種別エプロン
職業別シーン溶接工
ひも長(mm)700
手持ち溶接面のスタンダードタイプの大サイズ。
木製の柄で滑りにくく手になじみやすくなっております。
種類溶接面(手持ち式)
仕様耐水性
材質(本体)ファイバー、(手持ち部)木
質量(g)334
窓寸法(幅×高さ)(mm)90×40
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)340×235×200
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
手持ち溶接面のスタンダードタイプ。
木製の柄で滑りにくく手になじみやすくなっております。
種類溶接面(手持ち式)
仕様耐水性
材質(本体)ファイバー、(手持ち部)木
色緑
質量(g)276
タイプファイバー製 耐水
窓寸法(幅×高さ)(mm)90×40
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)310×225×120
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手袋部分内側は綿布張りで少し起毛しソフトです。
エスコ品番EA353AT-42
質量(g)約348
袖口幅(cm)約18
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
優れた保護性、無類の快適性、作業性を有します。
熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。
ぬるま湯で選択可能です。漂白剤は使用しないでください。
特性耐熱、耐炎
職業別シーン溶接工
溶接棒、フラックス、フェルール、ハンダ、アルゴンガスなどの補助材料が一切不要です。
用途車両関係に。(モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など)
溶接8~20本/分(溶接サイクル)
スタッド径(Φmm)1.6~8.0(溶接可能)
種類溶接用ハンマー
全長(mm)285
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途溶接作業
エスコ品番EA575VE-3
1個
¥6,040
税込¥6,644
当日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)50
アゴの深さ(mm)50
材質(本体)鍛造焼入鋼
エスコ品番EA526ST-2A
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
プロ仕様の溶接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適。
厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブ。
牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい。
綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくい。
綿インナーが汗を吸収、革独特の嫌な臭いが手に付きにくい。
手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。
甲側1枚革縫製。縫製部分は、はみ出し革入り加工で糸が切れにくい。
用途熔接、キャンプ・アウトドア、土木・建設、林業・伐採、運搬など。
RoHS指令(10物質対応)対応
集電装置を内蔵、溶接機に接続したままケーブルの引き出し・巻き取りが可能です。
板厚3.2mmの頑強な総絞りスチール製フレームは、コンパクトな巻き取りスタイルを実現します。
絶縁性、強度に優れるFRP製円盤使用しています。
動作滑らか、ローラー式ケーブルガイド採用。
特殊設計の取付ターミナル(PAT.P)を装備。2次線の交換も簡単です。
ホルダーセットの交換に便利なケーブルジョイント、着脱が簡単です。
ホルダーセットの電線には柔軟な専用電線を採用しました。
付属品キャスター
エスコ品番EA315-30
材質フレーム:スチール、円盤:FRP樹脂
質量(kg)24.9
サイズ400×430×416(H)
許容電流(A)150・220
電線長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】30
ケーブルWCT38mm2×1芯
1個
¥164,500
税込¥180,950
翌日出荷
プラジェット用溶接塩ビ棒です。
適合プラジェット全機種
トラスコ品番805-2486
適合機種プラジェット全機種
種別硬質熔接棒
寸法(mm)Φ3×300
全長(mm)300
色透明
タイプ硬質
径(Φmm)3
素材塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
材質/仕上鉄/生地
表面処理生地
材質ステンレス304
形状ヘルール
材質ステンレス304
形状偏心レデュサー
寸法A(mm)67
肩口平ゴム入り
手首メリヤス絞り
ゴム絞りでずれません。
腕、手首ともに伸縮タイプです。
材質耐熱コットン
幅(mm)【肩口】100、【手首】65
全長(mm)515
色青
質量(g)145(片袖当り)
入数(双)1
1双
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
手首メリヤス絞り。肩口平ゴム入り。
材質耐熱コットン
エスコ品番EA353AR-10
質量(g)145(片腕あたり)
幅(cm)(最大)約15、(肩口)約10.5、(手首)約7
全長(cm)51.5
職業別シーン溶接工
1個
¥4,060
税込¥4,466
当日出荷
最大開口90mm。組立や溶接、車のリペア用途でお使いいただけます。
トラスコ品番473-5611
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。
これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
サイズフリー
仕様(前面開閉)マジックテープ止め式、(ヘルメット取付)ゴム止式
エスコ品番EA370CB-1
材質帆布(キャンバス地)
全長(mm)約460
質量(g)150
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
プロ仕様の溶接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適。
厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブ。
牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい。
綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくい。
綿インナーが汗を吸収、革独特の嫌な臭いが手に付きにくい。
手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。
甲側1枚革縫製。縫製部分は、はみ出し革入り加工で糸が切れにくい。
用途熔接、キャンプ・アウトドア、土木・建設、林業・伐採、運搬など。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質ステンレス316L
形状偏心レデュサー
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
より耐蝕性の強いスーパーステンレス製もあります。
材質ステンレス304
形状ヘルール
寸法L(mm)21
アウトドア&熔接用グローブ「ウェルザシリーズ」。プロ仕様の熔接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適です。厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブです。牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすいです。綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくいです。綿インナーが汗を吸収、革特有の嫌な臭いが手に付きにくいです。手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。甲側1枚革縫製。縫製部分ははみ出し革入り加工で糸が切れにくいです。
材質牛床革
色グレー
材質ステンレス304
形状ヘルール
ロングタイプもあります。
材質ステンレス316L
形状ヘルール
Aグレードの最高級牛床皮使用で、摩耗に強く、熱、油汚れにも丈夫で長持ちします。
用途溶接行、鉄鋼業、建設業、自動車関連、造船業、その他
袖丈(cm)16
1双
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
材質ステンレス304
形状同心レデュサー
寸法A(mm)67
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ