電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質ポリオレフィン樹脂
比率2:1
耐電圧600V
連続使用温度(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
色黒
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)115
収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質ポリオレフィン
関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
こんなお得な商品も!

収縮チューブ パック品
モノタロウ
¥679
税込¥747
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。
黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
UL、CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
特性柔軟性、難燃性
耐電圧600V
収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
使用温度範囲(℃)55~125
耐電圧600V
収縮温度70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
収縮比2:1
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
色透明
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)115
収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
使用方法配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
こんなお得な商品も!

収縮チューブ ケース入り
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。
RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
長さ(m)2
材質ポリオレフィン
収縮開始温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
長さ(m)1
特性絶縁
セット内容7サイズ各1本
耐電圧600V
収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7
連続使用温度(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)110
比率2:1
RoHS指令対応証明書(0.3MB)
1セット(7本)
¥679
税込¥747
当日出荷
UL224規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)
柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック
モノタロウ
¥899
税込¥989
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
耐電圧600V
特性柔軟性、難燃性
収縮率50%(120℃加熱時)
UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)
用途コードの絶縁・結束に
長さ(mm)140
使用可能温度範囲-45~125℃
材質難燃性ポリオレフィン
機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-55~135
定格電圧(V)600
収縮率(%)50
色白色半透明
材質フッ素樹脂(PTFE)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-40~260
収縮温度330℃以上
収縮率(%)約40
収縮後肉厚(mm)0.5
4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。
用途比較的段差のある被物体に最適です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.5
色黒
使用温度範囲(℃)45~110
耐電圧600V
収縮温度80℃
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
収縮比4:1
長さ(m)1
材質ポリオレフィン
収縮温度115℃
透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。
用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。
収縮開始温度(℃)150
材質FEP(フッ素樹脂)
長さ(m)1
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
長さ(m)1
色赤
材質ポリオレフィン
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
収縮率2:1
こんなお得な商品も!

収縮チューブ
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。
汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。
環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。
PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。
透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
材質架橋ポリオレフィン
長さ(m)1
色透明
伸び(%)(ASTM D 2671)500
体積抵抗率(Ωcm)1014以上
連続使用温度(℃)-55~105
引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上
収縮温度(推奨)90℃以上
収縮率(%)(縦方向)±5
特性柔軟性、絶縁
絶縁耐力25kV/mm以上
収縮率2:1以上
絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。
耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。
金属と接触しても金属を腐食させません。
用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護
材質エチレンプロピレンゴム
厚さ(mm)1.00
長さ(m)1
収縮温度120℃以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
1袋2m入りの使いきりサイズです。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)2
特性絶縁
使用温度範囲(℃)-55~125
適合規格UL224
収縮率(%)50以上
熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。
チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。
工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。
文字白に黒文字
エコマーク認定認定
テープ長さ(m)2.5
テープ地色白
文字色黒
エコマーク認定番号17 112 045
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
こんなお得な商品も!

収縮チューブ 防水タイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。
長さ(m)1.2
色黒
材質ポリオレフィン
収縮温度120℃
材質硬質収縮性塩化ビニール
全長(m)100
色黒(つや有)
厚さ(mm)0.08
耐電圧650V
耐熱温度(℃)-15~105
耐用寿命約半年
収縮率(%)50
チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とする箇所に最適です。
用途ケーブル・配線・コネクターなどの保護に。
色黒
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-45~110
収縮開始温度(℃)80
収縮完了温度(℃)110
比率3:1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。
色黒
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-55~125
規格UL(File No.E314714)VW-1 600V
収縮開始温度(℃)70
引張強度(MPa)14
関連資料カタログ資料(0.28MB) RoHS証明書(0.12MB)
最低完全収縮温度(℃)100
エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。
UL224、CSAC22.2に対応する製品です。
有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。
刻印した文字が安易には消えません。
電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
色白
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
関連資料カタログ資料(0.28MB) RoHS証明書(0.12MB)
6:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。
ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
収縮にはTRUSCO ヒートガンTHG1200の使用をオススメします。
材質/仕上ポリオレフィン
色黒
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-55~110
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。
色黒
長さ(m)0.152
使用温度範囲-55~110℃
耐電圧600V
特性柔軟性、難燃性、絶縁
収縮率50%(120℃加熱時)
加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。
耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。
厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。
加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。
シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。
ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。
小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
こんなお得な商品も!

収縮チューブ
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
特性絶縁
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)
関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
収縮率2:1
8種類150Pのケースセット。VW-1規格
用途電線およびハーネスの保護、絶縁
セット内容2Φ-30mm(40本)、3Φ-60mm(40本)、4Φ-60mm(20本)、5Φ-60mm(15本)、6Φ-60mm(11本)、8Φ-100mm(8本)、10Φ-100mm(8本)、14Φ-100mm(8本)
材質ポレオレフィン
使用温度範囲(℃)-55~125
収縮温度84~120℃
収縮率(%)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。
従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。
ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。
材質架橋ポリオレフィン
特性絶縁
長さ(mm)250
色ブラック
メーカー製防水形プラグまたは防水形コードコネクタボディを結線した際に、電線挿入口とケーブルとの隙間から内部へ水や塵が浸入するのを防ぐ、保護等級IP65性能を維持するための熱収縮タイプのチューブです。製品に1つ付属していますが、紛失や破損、劣化による交換の際などにお求めください。
色黒
薬品の耐腐食性が高い製品です
高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。
材質フッ素ポリマ
使用温度範囲(℃)-55~150
特性耐薬品性、耐熱性、絶縁
最低完全収縮温度(℃)150
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ