トラスコ品番101-1845
材質アルミ蒸着フィルム
幅(mm)300
色シルバー
質量(g)617
長さ(m)100
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。
2018年トラスコ掲載ページ9 0853
材質ポリエステルフィルム
色シルバー
可視光線透過率(%)20
紫外線透過率0%
日射透過率(%)15
こんなお得な商品も!
遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
材質アルミ蒸着フィルム、粘着剤:アクリル系
色シルバー
長さ(m)18
こんなお得な商品も!
遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
太陽の日ざしを効果的にカット。
お部屋の雰囲気を明るくします。
吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。
粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。
紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
ミラー調の外観によって日射を反射するタイプの遮熱フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)46
可視光線透過率(%)26
紫外線透過率(%)1.2
遮蔽係数0.26
熱貫流率(W/m2・K)5.1
日射熱取得率0.23
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
夏は、日光の熱を鏡のように反射し、冬は魔法瓶のような効果で室温を保ちます。エアコン稼働電力量63%ダウン!。マジックミラー効果で視線をカット!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)。スリキズに強い!(キズがつきにくく、窓ふきなどでのお手入れも安心)。透明板ガラス専用の断熱フィルムです。
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。
材質ハードコート(スリキズ防止処理)、ポリエステル、アルミニウム蒸着層、保護膜、アクリル系粘着剤、保護フィルム
色シルバー
耐熱温度(℃)80
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)0.96
長さ(m)2
厚さ(mm)0.065
材質ポリエステルフィルム
色スモーク(黒)
可視光線透過率(%)13.7
粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)3.7
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
遮蔽係数0.74
日射透過率(%)50.1
日射反射率(%)6.6
日射吸収率(%)43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガラス本来の風合いを変えることなく省エネ効果を実現!。透明なのに、日光の熱を吸収し、冷房効果アップ!。エアコン稼働電力量10%ダウン!夏の光熱費もダウン!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット。スリキズに強い!。透明度が高いので施工後も違和感がありません。透明板ガラス専用の断熱フィルムです
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。
材質ハードコート(スリキズ防止処理)、ポリエステル、アクリル酸エステル樹脂、保護フィルム
色クリアー
耐熱温度(℃)80
熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。
タイプA種合格品
耐熱温度(℃)200
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
こんなお得な商品も!
遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
日射量を70%カット(JIS A 5759 B1:遮蔽係数0.30)させ室温の上昇を防ぎます。外からの視野を遮り、室内を見えにくくする目隠し効果があります(ハーフミラー状)。UVカットで商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム シルバー18ARを3サイズに標準化
JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
片面にゴールドミラー加工を施しています。ゴールドが熱を反射する為、炎が非常に見えやすくなります。
材質ポリカーボネート+ゴールドミラー
寸法(mm)50×107
アルミ箔をPETフィルムとポリエチレンクロスで挟み込んだ三層構造のシートです。
太陽光線を反射して、温度上昇から対象物を護る梱包用の遮熱シートです。
薄くて軽く、包装や日除けシートとしても便利です。
用途商品などの温度上昇保護などに
材質基材:アルミ箔織物
厚さ(mm)0.2
色シルバー
スモーク調のフィルムに金属膜を組み合わせることで日射を遮蔽し、暑さ対策をすることができます。
スモーク調フィルムの室外側に金属膜があるので、室外側からの可視光線を反射し外部からのプライバシーを確保します。
一方で室内側はスモーク調フィルムによって反射が抑えられます。ので、夜間のガラス越しの景色も見やすくなります。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)914
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)63
サービス分類オーダー・加工
0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット!
粘着タイプで簡単に取り付け。
耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。
厚さ(mm)0.5
材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ
仕様粘着テープ付き
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
貼りやすいメッシュタイプ。凸凹ガラスにも貼れる。室内窓専用。遮光・遮熱タイプ。断熱効果で冷房効果アップ。
用途冷房費の節約に日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。
材質本体:ポリエステル・アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
質量(kg)0.05
寸法(縦×横)(mm)300×900
軽量コンパクトなアルミ蒸着フィルムの緊急用保温簡易寝袋です。
銀色は光・熱を反射する性質があり、外側にすれば外からの熱を遮断する効果もあり、また防水効果もあります。
アルミ膜が体温の低下を防止します。
用途非常用の防水、防風、保温にご使用下さい。
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
1枚
¥899
税込¥989
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
保冷バッグ 折りたたみタイプ
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面、前面がファスナーにより全面開口するタイプで、内容量約120L。両サイドの取手で持ち運び容易。本体厚さ8mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに
容量(L)約120
材質VMPET、PE、PP、PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×450×450、(折りたたみ時)600×600×110
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×470×470
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
風の侵入を防ぐ防風ネックウォーマー。全面の防風フィルムにプラスして体温反射熱で暖めるアルミプリント生地を使用。ズレにくい耳掛け付き。
材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%
色ブラック
サイズフリー
1枚
¥919
税込¥1,011
欠品中
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。前面がファスナーにより全面開口するタイプで、各社のカーゴタイプ台車(小)に適合。本体のベルトで脱着が容易。取り外したときには折りたたみ可能でコンパクトに収納可能。収納時に本体を格納できるカバー付きで製品の保管時の汚れ、傷みを防止。本体厚さ8mmタイプ
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに。
傷・汚れの防止に。
材質VMPET、PE、PP、PET
容量(L)約580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)740×540×1460、(折りたたみ時)800×800×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
こんなお得な商品も!
保冷バッグ 50Lコンテナ用
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面がマジックテープにより開口するタイプで、内容量50Lの各社折りたたみ式プラスチックコンテナの内装用として使用可能。安価なプラコンに保冷機能を持たせることができ、プラコンの段積み機能とあわせることで収納効率も高くなります。本体厚さ6mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに。傷・汚れの防止に。
容量(L)約42
材質VMPET、PE、PP、PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)490×330×300、(折りたたみ時)500×350×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
レーダー反射器 T-RF08-C-245-12型(3.39m2)は平成22年10月1日施行の航海用新試験基準(9GHZ:レーダー有効反射断面積2.5m2以上となる角度が240度以上)に適合する航海用レーダーコーナーリフレクターです。
T-RF08-C-245-12型は電波反射パターン良好(9.5GHZ:313.5度)な四分12面体の分解組立構造です。四分円形8面体の中間に四分交差板を45度づらして装着した12面構造体です。
反射板は表面を塩害防禦したアルミ箔フィルムを熱溶着したプラスチック製で軽く安全性に優れた軽量小形のレーダー反射器です。
性能9.5GHZ:313.5度、9.41GHZ:323.5度、9.32GHZ:323度
材質表面を塩害防禦処理したアルミ箔を熱溶着したポリプロピレン(PP)特殊構造板
形状四分12面体
質量(g)300±30
寸法円形245±5m/m、全長410±20m/m
有効面積(m2)3.39(有効反射)
装着方法吊り上げ式
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
軽量コンパクトなアルミ蒸着フィルムの緊急用保温アルミシートです。
銀色は光・熱を反射する性質があり、外側にすれば外からの熱を遮断する効果もあります。
また防水効果もあります。アルミ膜が体温の低下を防止します。
用途非常用の防水、防風、保温にご使用下さい。
長さ(mm)1400
幅(mm)2100
1枚
特価
¥349
税込¥384
当日出荷
コタツ敷きやホットカーペットの下に敷いて使用する、厚型のアルミホットシート。マットはアルミフィルムと発泡ポリエチレンの2層構造。 アルミ面を上にして使用します。 アルミフィルムは熱反射で、熱を下に逃がしません。 発泡ポリエチレン層は床からの冷気をシャットアウトし上からの熱も逃がしません。
材質(上面)PETアルミ蒸着フィルム、(本体)発泡ポリエチレン
寸法(cm)45×45
1セット(8枚)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ミラー調の外観によって日射を反射するタイプの遮熱フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。
幅(mm)914
長さ(m)30
グリーン購入法適合
1巻(30m)
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
風の侵入を防ぐ防風ネックウォーマー。全面の防風フィルムにプラスして体温反射熱で暖めるアルミプリント生地を使用。ズレにくい耳掛け付き。
材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%
色ブラック
サイズ小さめ
1枚
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
室内に入る太陽熱を、金属膜によって反射する、メタリックな外観のガラス用遮熱フィルムです。紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。メタリックな外観のビルにマッチします。災害時には、家族、従業員をガラス片から守ります。
熱反射性、耐熱性に優れています。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルムと耐炎繊維朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品です。
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバーなど)として。熱遮蔽用シートとして。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽として。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器などの遮熱用材料として。
トラスコ品番467-4103
種別カット
材質耐炎繊維織物、アルミ蒸着フィルム
幅(mm)980
厚さ(mm)約1.3
質量(kg)0.66
長さ(m)1
防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 CO040011
ハトメなし
1個(1m)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
シリカクロスにアルミフィルムを張り合わせた特殊クロス使用です。炉前等の高温作業時に表面のアルミ層による熱反射により、抜群の遮熱効果が得られます。無機繊維のシリカファイバークロスを使用していますので、基布からの発炎はありません。
仕様腕カバー
材質シリカクロス+アルミフィルム
寸法(mm)160×200×長さ380
アズワン品番3-7224-01
1双
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
シリカクロスにアルミフィルムを張り合わせた特殊クロス使用です。炉前等の高温作業時に表面のアルミ層による熱反射により、抜群の遮熱効果が得られます。無機繊維のシリカファイバークロスを使用していますので、基布からの発炎はありません。
仕様足カバー
材質シリカクロス+アルミフィルム
寸法(mm)330×長さ320
アズワン品番3-7224-02
1足
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
シリカクロスにアルミフィルムを張り合わせた特殊クロス使用です。炉前等の高温作業時に表面のアルミ層による熱反射により、抜群の遮熱効果が得られます。無機繊維のシリカファイバークロスを使用していますので、基布からの発炎はありません。
仕様胸前掛
材質シリカクロス+アルミフィルム
寸法(mm)580×940
アズワン品番3-7224-03
1枚
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
遮熱・節電効果&ガラスの飛び散りを防ぐ窓フィルム。窓から入る日射を反射・吸収して遮る効果があり、暑い季節に最適な「遮熱」効果で夏のエアコン稼働率を抑えます。ガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止効果が、台風時の飛来物に備えられる。乳白色タイプなので、程よく目隠しつつ、柔らかな光で明るさも保てる。有害なUV(紫外線)を99%カット、紫外線保護指数(UPF)は最高値の50+。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼ることができます。
用途紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など
材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)0.05
色ホワイトマット
タイプ水で貼るタイプ
幅(cm)90
耐熱温度(℃)80
シリカクロスにアルミフィルムを張り合わせた特殊クロス使用です。炉前等の高温作業時に表面のアルミ層による熱反射により、抜群の遮熱効果が得られます。無機繊維のシリカファイバークロスを使用していますので、基布からの発炎はありません。
仕様3本指手袋
材質シリカクロス+アルミフィルム
寸法(mm)長さ350
アズワン品番3-7224-04
1双
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
簡単施工!窓に吹きかけ、全体に伸ばしてふき取るだけ!。建物内部からスプレーし、窓ガラスを拭くだけで塗布されます。窓ガラスの部屋内側面にスプレーして、結露の水だれを抑制します。この製品を塗っておくと断熱効果により結露した水の粒が小さく抑えられ水滴が下に流れ落ちにくくなります。塗布後は簡単な水拭きやから拭きをしても効果は落ちません。
用途ガラス面(透明フロートガラス・熱線吸収ガラス・型板ガラス・熱線反射ガラス)。※但し以下のガラス面には施工できません。・フィルムが貼付してある・光、空気触媒などのコーティングがしてある。・遮熱・防汚等のコーティングがしてある。※外気温と室内の温度差が大きく室内の湿度が高すぎる場合は、持続する期間が短くなったり効果を発揮できないことがあります。
1個(5L)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
遮光・遮熱・保温用内張りカーテンです。
アルミ箔使用で夏は涼しく、冬は暖かい!
3層構造で強度がUPしています。
高反射率のアルミ箔フィルムを採用しています。 夏は遮熱効果でハウス内が涼しく、冬は保温効果で暖房費の節約にも貢献します。
吸湿性・透湿性に優れるため、ハウス内の水滴の落下が減り、病気発生リスクの低下が期待できます。
しなやかな糸を採用する事によって、収束時の影が少なく、作物により多くの光が届けられます。
アルミ箔をPETで挟んだ構造のため、摩耗などによるアルミ箔の破損を軽減します。
用途遮光・遮熱・保温
材質アルミ箔・PET(乳白色)
遮光率(%)約50
関連資料(0.75MB)
遮光・遮熱・保温用内張りカーテンです。
アルミ箔使用で夏は涼しく、冬は暖かい!
3層構造で強度がUPしています。
高反射率のアルミ箔フィルムを採用しています。 夏は遮熱効果でハウス内が涼しく、冬は保温効果で暖房費の節約にも貢献します。
吸湿性・透湿性に優れるため、ハウス内の水滴の落下が減り、病気発生リスクの低下が期待できます。
しなやかな糸を採用する事によって、収束時の影が少なく、作物により多くの光が届けられます。
アルミ箔をPETで挟んだ構造のため、摩耗などによるアルミ箔の破損を軽減します。
用途遮光・遮熱・保温
材質アルミ箔・PET(乳白色)
遮光率(%)約65
関連資料(0.75MB)
室内に入る太陽熱を、金属膜によって反射する、メタリックな外観のガラス用遮熱フィルムです。紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。メタリックな外観のビルにマッチします。災害時には、家族、従業員をガラス片から守ります。
用途冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。
関連キーワード
1
2
次へ